717件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。
種類その他金具 材質(本体)ステンレス(SUS304) 寸法t(mm)1.2
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CK-0型・10型用牽引ロープと取り付けクランプケーブルに負荷をかけず、スムーズに走行できます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,030 税込9,933
当日出荷

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2個)
768 税込845
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm)(ロープ通し幅)20 タイプ6H型・安全ネット吊用(固定式) 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。
用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。 トラスコ品番367-5661 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
959 税込1,055
当日出荷

引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OCR(大阪コートロープ)O.C.R スーパーロック
日本製のアルミスリーブです。 ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。 使いやすい100個入りです。 専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に。 ワイヤロープの先端加締め用として。 ワイヤロープの接続用として。 材質/仕上アルミ
1袋(100個)
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切りっ放しのロープの先端を輪状に加工する為の金具です。サビに強いステンレス製です。
用途ロープ先端の輪状加工用金具。 材質ステンレス 入数2セット
1個(2セット)
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐腐食性の高いステンレスなので船舶等への使用に適しています。ウォームの歯4枚がしっかりバンド穴にかみ合います。
バンド幅(mm)14.2 直径(Φmm)71~95 エスコ品番EA463CC-95 材質スクリュー:SUS305、バンド:SUS302 ねじ5/16inch(六角)
1セット(10個)
6,830 税込7,513
翌日出荷

RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
1個
349 税込384
翌々日出荷

1袋(6個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1袋(6個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

1袋(6個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS PRO Steel Wire Rope Clamp, DIN 1142This RS PRO steel wire rope clamp is used to clamp the loose end of a wire rope and loop it back to form an eye. This means that two wire rope ends can be safely joined together. Consisting of a U-shaped bolt and a saddle secured by two nuts, this rope clamp is made with zinc-plated steel. Its been treated with a galvanised coating finish. Combined, the zinc-plating and the galvanisation process protect the clamp from the elements as well as corrosive agents. Providing effective protection, the galvanised coating has an adhesive strength thats seven times greater than organic coatings. As part of our trusted RS PRO range, this rope clamp has been stringently safety tested. It conforms to the European standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips on steel wire ropes. Unsuitable for lifting, its most often used in fencing applications.Features and Benefits Diameter of 5 mm Made from steel Zinc-plated wire Galvanised coating finish Complies with DIN 1142 safety specifications Meets EU standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips Do NOT alternate in position on the rope Do NOT use to join two lengths of rope unless via two eyesRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 5mm材質 = スチール
1袋(6個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro スチール製ワイヤロープクランプ、 DIN1142この RS Pro スチールワイヤロープクランプは、 U 字型のボルトと 2 つのナットで固定されたサドルで構成されています。これは、ワイヤロープの緩んだ端をクランプし、ループして戻してアイを形成し、 2 本のワイヤロープの端を安全に結合するために使用します。 このロープクランプは亜鉛めっきスチール製で、亜鉛めっきコーティング仕上げで処理されています。亜鉛めっき及び亜鉛めっきプロセスは、大気条件や腐食性物質からロープクランプを保護します。亜鉛めっきコーティングは、有機塗料の最大 7 倍の粘着強度を備えています。 RS Pro の高品質製品であるこのロープクランプは、安全性がテストされています。スチールワイヤロープに U ボルトワイヤロープグリップを取り付ける際の最小限の安全要件については、欧州規格の EN13411-5 : 203 を満たしています。フェンス用途向けに設計されており、吊り荷には適していません。特長と利点.直径 3 mm . スチール製 .亜鉛めっきワイヤ .亜鉛めっき仕上げ . DIN 1142 の安全仕様に適合しています .最低限の安全要件については、 EU 規格 EN13411-5:203 に適合しています U 字ボルトワイヤロープグリップ用 .ロープの位置を交互にしないでください . 2 種類の長さのロープの接合には使用しないでください 2 つの目を使用しない限りRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 3mm材質 = スチール
1袋(6個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

RS PRO Steel Wire Rope Clamp, DIN 1142Part of our tried-and-tested RS PRO range, this steel wire rope clamp is used to clamp the loose end of a wire rope and loop it back to form an eye. It allows two separate wire rope ends to be safely connected. Consisting of a U-shaped bolt and a saddle secured by two nuts, this clamp has been manufactured from zinc-plated steel and treated with a galvanised coating finish. The zinc-plating and the galvanisation process are effective at protecting the clamp from the elements and corrosion. The galvanised coating boasts an adhesive strength up to seven times greater than alternative organic coatings. This product has been stringently tested for safety and durability. It conforms to the European standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips on steel wire ropes. Youll find it most commonly used in fencing. It isnt suitable for lifting applications.Features and Benefits Diameter of 6 mm Made from steel Zinc-plated wire Galvanised coating finish Complies with DIN 1142 safety specifications Meets EU standard EN 13411-5:203 for minimum safety requirements for U-bolt wire rope grips Do NOT alternate in position on the rope Do NOT use to join two lengths of rope unless via two eyesRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様仕様 = DIN 1142ワイヤーロープ直径 = 6.5mm材質 = スチール
1袋(6個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro ステンレススチール製ワイヤロープクランプ、 DIN 741この RS Pro ワイヤロープクランプを使用すると、ワイヤロープ又はケーブルの端に負荷側のアイを安全に形成できます。高品質のステンレススチール製で、直径 mm のワイヤロープ用に設計されています。 このクランプは、腐食や天候に強いだけでなく、ステンレススチール構造によりワイヤの研磨力にも強くなっています。ユニットは、 つのナットで固定された ボルトとサドルで構成されています。この製品は、ドイツ標準化機構のグリップ終端用ワイヤロープグリップの安全要件に準拠しています。 このようなワイヤロープクランプは、堅牢で Durable な性質により、通常、産業用リフトプロセスで使用されています。スチール製とステンレススチール製の両方があり、ロープ直径に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点ステンレス鋼製ワイヤロープクランプ 直径 mm のワイヤロープに使用 腐食や天候に強い 研磨ワイヤの力に耐えることができます 産業用吊り上げ用途に適しています DIN 741 Deutsches Institut u Normung 、又は German Institute of Standardization )の仕様に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様仕様 = DIN 741ワイヤーロープ直径 = 5mm材質 = ステンレス鋼
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1セット(20個)
415 税込457
当日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-105
1個
23,400 税込25,740
8日以内出荷


単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147 質量(g)850 溝幅(mm)車輪/10 適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

くびれのある間知ブロック専用吊具。 間知ブロックを7個までまとめて吊り上げますので、運搬、積込み、積み降ろしに最適。 自動開放機構により脱操作が簡単。
質量(kg)48 容量(kg)500
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。 クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質スチール
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワイヤロープの切断、及び、クランプ管でワイヤロープをクランプする作業に最適です。 ワイヤロープの切断では、バラけずシャープな切味を発揮します。 クランプ管を使用することで、多種類のワイヤロープをクランプすることが出来ます。 看板、家具類、棚、額、植木等の吊り又は、引張り、魚つり、と広範囲に使える工具です。
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くびれのある間知ブロック専用吊具。 オート(自動着脱)式ですので、従来の手動式吊具より作業がスピードアップ。 オート(自動着脱)式ですので、着脱の繰り返し作業により作業がオペレーター1人で抜群の作業性。
質量(kg)56 容量(kg)500
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

クランプ管圧着機能付。 左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。 2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。 ハンドルロック付。 刃先(両端)調節ねじ付。
用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。 材質バナジウム鋼 硬さHRC60~65(刃部) 寸法E(mm)4.5 材質(グリップ)エラストマー
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤロープを楽に切断・圧着できます。
用途アルミスリーブの圧着作業に。 ワイヤロープの切断に。
1丁
8,098 税込8,908
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍力機構でラクラク切断できます。強力クランプでしっかり固定できます。
用途ワイヤロープの切断とクランプ圧着に。 全長(mm)185 トラスコ品番311-4309 質量(g)290 切断能力(mm)(ワイヤ)Φ3 能力(mm)圧着:(ワイヤ)1.5
1丁
7,098 税込7,808
当日出荷

今までに無かった吊り下げ専用クランプ! アイボルトをイメージしたクランプです あると便利な吊り下げクランプ ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
材質スチール
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3SE7 用の 3 mm の Siemens 卵形ロープクランプです。スチール製
仕様●種類:ロープクランプ●併用可能製品:3SE7●素材:鋼●コード番号:203-3934 アズワン品番65-7836-49
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。 吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg)20 容量(kg)2000 位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルクランプキット
。ボックスは青色で提供されます。ケーブルアクセサリ固定キット BMS 100。実用的な構成のために、195 個の部品を収容する実用的な「締め付けエレメント」ケーブルアクセサリ固定キットが際立っています。スナップナクリップ、ポリアミド製 / アルミ製ブラケット、さまざまな用途向けの取り付けベースが付属しています。このケーブルアクセサリ固定キットは、現場の電気技術者や設置業者、研究ラボ、メンテナンスなどで、その価値を実証しています。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:固定キット●固定方法:自己接着●色:黒●コード番号:410-5610 アズワン品番65-7481-21
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

イーグルクランプ水平親綱用クランプ
水平親綱専用クランプです。クランプで培った安全機能を創部いたしました。締め付け状態が目視で確認できるよう締付確認ラインを設けて締め付け不良の不安を解消しております。
用途親綱ロープの取付に使用します(水平のみ対応) 使用荷重(kg)100 締付トルク(N・cm)1960
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)