451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKI(和気産業)ロープ張りポール
テントの設営など、ロープを地面に引っ張って固定する時に使用。
材質鉄 ユニクロメッキ
1本
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ロープ別売(61-376-13-1~8) 質量(kg)3.4 サイズベース直径30×H90cm ポール径 アズワン品番61-7336-05 素材ステンレス製
1個
15,700 税込17,270
当日出荷

チェーンポール 6本セット モノタロウ 動画あり
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。 チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。 ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。 ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。 (ベース部)こげ茶、(ポール部)黄 高さ(mm)約820(組立時) 材質ポリプロピレン 質量(kg)約1.4(1セットあたり) ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(6セット)
5,998 税込6,598
当日出荷


ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
1本
87,980 税込96,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製なのでサビもなく、長持ちします。 人や車にぶつかっても安全です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×850 材質高密度ポリエチレン 質量(kg)約0.9(満水時:約4.1)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16 長さ(mm)1500 エスコ品番EA628ZK 材質スチール 寸法(mm)Φ16×1500 質量(kg)2.5
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。 ベルト長さ(m)2 ベルト色 質量(kg)9 高さ(mm)920 ベルト幅(mm)50 外径(Φmm)350 材質(ベルト)ナイロン 材質(ポール)ステンレス201 材質(ベース)ステンレス201 色(本体)シルバー
1台ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等 材質スチール 長さ(mm)1500 質量(kg)約1.9 直径(Φmm)14 表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

ロープ止め金具です。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 口径(Φmm)20
1個
289 税込318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パーティションポール(間仕切りポール)用の両端フック付ロープ。
材質フック:真鍮+亜鉛合金/ロープ:ニット+ナイロン フック両端フック、フック型 寸法(mm)Φ25×1200
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組ほか
1,898 税込2,088
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2WAYガード ユニット 動画あり
場所に合わせてチェーンとロープ2通りの使い分けができます。 ポールはポリカーボネート樹脂を採用し軽量化、台座は小さくコンパクトでも倒れにくい安全設計。 フックの高さは場所に合わせて自由に簡単調整。 ベース外装は樹脂製なので、床面が傷つきにくくなっています。 作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。 60°ほど傾けても転倒しません。
幅(mm)210 質量(kg)4.5 高さ(mm)885 セット内容ポール1本、台座1個、フック1個、ボルト・蝶ナット1組 材質[ポール]ポリカーボネート、[台座]ポリプロピレン(鉄ウェイト入り)、[先端キャップ・フック]ナイロン
1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック部分がカラピナタイプなので、外れる心配がありません。
寸法(mm)(ロープ径)30Φ・(長さ)1500(金具含む) 材質ポリエチレン 質量(g)600
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ止め金具です。
線径(Φmm)9 口径(Φmm)20 種別洋灯型 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
8,500 税込9,350
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。 高さ(mm)860 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)300 質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8 ポール外径(Φmm)50
1箱(6セット)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)302 ホワイト 高さ(mm)863 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポール外径(Φmm)50
1セット
999 税込1,099
当日出荷

直径9mmのスチール製で、非常に頑丈な作りです。全長930mmと長尺で、深く地面に差し込め安定性があります。上部にリングが付いており、ロープをしっかり通せます。地面への挿入を想定した先端が尖った形状で、打ち込みやすいです。
用途テントやタープのガイロープ誘導に。野外イベントでの導線確保に。駐車場や仮設エリアのロープ仕切りに。 トラスコ品番705-9943 材質スチール(有色クロメートメッキ) 寸法(mm)9Φ×54×930 適合ロープ径(Φmm)約18
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプロープ型
1本
79,980 税込87,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れたビニロン(合成繊維)製のポール用ロープです。 1m単位でのカット販売となります。
用途旗ポール用のロープとして。 トラスコ品番815-1509 材質ビニロン(合成繊維) 質量(kg)2 長さ(m)(最長)300 ロープ径(Φmm)8 ロープ長さ(m)1
1個
499 税込549
5日以内出荷

サイドポールとして使いやすいスチール製のポールです。ロープとペグが付属しているのですぐに使えます。
BK 材質ポール:鉄(粉体塗装)、ペグ:鉄(亜鉛めっき)、ロープ:ポリプロピレン
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープ型高層用は設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。 地上用に比べ、より強度を求められるためパイプの直径や肉厚などを大きく設計しています。 ロープ型特別仕様は地上設置限定の場合のみ、沖縄・離島など強風地域や、シーズンに限り鯉のぼりを取付ることも可能になります。 ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
用途使用場所/地上高15m~35m(屋上など),沖縄県、離島など強風地域(地上設置),鯉のぼりを使用する場合(地上設置) タイプロープ型高層用・特別仕様
1本
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

使う場所や用途に応じてカラーが選べるロープです。
仕様●素材:レーヨン、フック部/鋳物・表面メッキ処理●サイズ:直径3.2×長さ150cm
1本
8,490 税込9,339
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリンロープカッターがグラスファイバージョイントポールへ接続可能になりました!
用途グラスファイバージョイントポール接続用パーツ 材質SUS304 質量(g)150 関連資料(0.02MB)
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

ロープ型高層用と同様に、設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。 避雷針(JIS中型突針)が付属しており、フラッグポールと避雷針を兼用しています。
タイプ避雷針兼用ロープ型
1本
179,800 税込197,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
1個
1,198 税込1,318
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ガイドポールI-25用のロープ。 トラスコ品番207-1181 適合機種YG-40C-SA , YG-40C-ID 材質/仕上ゴム 質量(kg)1 ベルト長さ(m)15 ベルト色 アズワン品番64-5103-51
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様組立式、ロープ別売(61-376-13-1~8) 質量(kg)3.6 サイズベース直径28×H80cm ポール径
1個
20,600 税込22,660
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立ち入り禁止区域の設定や、列の整理・誘導などに フック付きでロープを使用することができます ベースはステンレスヘアライン仕上げ 美術館・事務所・施設などに
ベース径(Φmm)300
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パーティションポール(間仕切りポール)用の両端フック付ロープ。
材質フック:真鍮+亜鉛合金/ロープ:レーヨン+ポリエステル 寸法(mm)Φ25×1200
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

満水時10kg、満砂時15kgの重石付です。高さ1.1mのロングポールです。反射シート付きで、夜間の視認性が高く安全。
トラスコ品番696-9941 使用方法ポリ台に差し込むだけ簡単に設置できます。チェーン、ロープ、ネットフェンス、コーンバーの取り付けが可能です。 インターナショナルオレンジ 高さ(mm)1100
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

仕様ロープ別売(61-376-13-1~8) 質量(kg)5.3 サイズベース直径30×H90cm ポール径 素材スチール製 粉体塗装
1個
35,600 税込39,160
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パーティションポール(間仕切りポール)用の両端フック付ロープ。
材質フック:真鍮+亜鉛合金/ロープ:レーヨン+ポリエステル 寸法(mm)Φ25×1800
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パーテーションポールに引っ掛けて、立ち入り禁止区域の設定や、列の整理・誘導などに
材質(ロープ部)レイヨン30%・ポリエステル70%混紡 寸法(Φ×mm)25×1200
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『ガイドポール コンクリート用』は、柔軟性があり、車両に踏まれても復元することができるガイドポールです。車両や歩行者の通行誘導や、駐車スペースや歩行者通路などの区画整理、ロープなどを繋ぐことによる一時的なスペースの確保に役立ちます。視認性が高く、車両や歩行者の衝突を防止します。柔軟性のある素材を使用しているので、車両の衝突による衝撃を吸収し、ポールや車両の破損を抑制します。
用途コンクリート用の視線誘導に 白×赤 高さ(mm)760 ベース径(Φmm)直径200 ポール径(Φmm)直径80
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。 材質 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)