439件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
1パックほか
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライト検尺ロープ巻取器
材質スチール 質量(kg)2.2 タイプ検尺ロープ100m用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×18×33 アズワン品番65-0537-17
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

ロープライトが簡単に収納できます。
用途ロープライトの保管に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×290×300
1巻
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ばねの力でロープを巻取ります。 コンパクトで移動持ち運びに便利です。 ロープの取替えが簡単です。 ばねの力で最大10m張出し可能です。
用途工事・作業場所での立入り禁止。危険区域等の侵入防止。会社・店舗等の駐車場 仕様防雨型(保護等級3) トラスコ品番418-4866 材質ドラム:SPCC、トラロープ:ポリエチレン(PE) 質量(kg)4.8 ストローク(m)10 ロープ径(Φmm)12
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

工事、作業場所での立入規制に。危険区域等の進入防止に。 最大20mのロープを中間支柱なしで張り出し可能。 誤って手を離してもロープの巻き取りを停止する安全機構付き。 どこでも止まるロック機構付きで、任意の長さの引き出しが可能。 左右90°の首振り回転で、どの向きでも操作がスムーズ。(壁掛けタイプ) 屋外防雨型。
長さ(m)20 外径(Φmm)12
1個
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に! 材質PP 巻取長さ(m)35(外径約Φ9mmの場合)
1個
669 税込736
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)ロープリール
ロープの繰り出し巻き取りを効率よく行える Φ14mmを100m巻くことができる
用途ロープの繰り出し巻き取り 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×328×585
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

1個
3,550 税込3,905
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

シングルランヤード胴ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
材質巻取器:樹脂製ケース 質量(g)約620 種類巻取式 ケース色イエロ ストラップ幅(mm)17 フックNo.56H(U字つり防止コブ付き) 材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1750 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付き) ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質(調節バックル)アルミ製 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーエイライト綱引きロープ巻取器
組立不要の綱引きロープ巻取器
仕様タイヤ18.5cm 材質スチール34mm 質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×76×82
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

トーエイライトロープ巻取器
6mm・7mmロープ400m、9mm・10mmロープ200m巻取可能
材質スチール 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×40×50
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

サビに強いステンレス製フレーム
付属品自在キャスター(ナイロン車輪、2個ストッパー付) 材質主材:ステンレス27.2mm丸パイプ、回転軸シャフト:ステンレス 質量(kg)29 サイズ(cm)ステンレス金具:10 寸法(cm)幅86×奥行167×高さ157、ドラム外径1.4m×幅72(内幅66.5)
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

トーエイライトコースロープ巻取器7
サビに強いステンレス製フレーム。側板には植物由来プラスチック「バイオマスPE」を配合し、環境に配慮したブロー成型品を使用。
付属品自在キャスター(ナイロン車輪、2個ストッパー付) 材質主材:ポリエチレン、ステンレス27.2mm丸パイプ、回転軸シャフト:ステンレス 質量(kg)42 サイズ(cm)ステンレス金具:10 寸法(cm)幅84.1×奥行160×高さ157、ドラム外径1.4m×内幅58
1台
309,800 税込340,780
3日以内出荷

4輪クイックターン式で移動・方向転換が自由自在
材質スチール34mm 質量(kg)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×90×97
1台
71,980 税込79,178
6日以内出荷

トーエイライト綱引きロープ巻取器AR3
23cmノーパンクタイヤ使用のメインフレーム角パイプモデル
仕様巻き取り可能長さ(太さ/長さ):30mm/100m、36mm/90m、38mm/80m、45mm/50m、50mm/40m 材質スチール(主材:40×20mm角、ハンドル:27mm丸)、ノーパンクタイヤ23cm 質量(kg)17.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×90×78
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

トーエイライト綱引きロープ巻取器MT2
移動しやすい大型25cmノーパンクタイヤ仕様
材質スチール34mm 質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×80×84
1台
61,980 税込68,178
6日以内出荷

仕様【巻取容量(mm)】Φ5mm:437m/Φ4mm:665、レッドロープ用
1台
16,236 税込17,860
10日以内出荷

トーエイライト綱引きロープ巻取器AR2
23cmノーパンクタイヤ使用のベーシックモデル
仕様ノーパンクタイヤ23cm 材質スチール27.2mm 質量(kg)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×79×76
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

サビに強いステンレス仕様のコースロープ巻取器
付属品自在キャスター(ナイロン車輪、2個ストッパー付) 材質主材:ステンレス34mm丸パイプ、回転軸シャフト:アルミ 質量(kg)35.5 サイズ(cm)ステンレス金具:10 寸法(cm)幅111×奥行132×高さ147、ドラム外径1.2m×内幅88
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
ブルー 質量(g)1560 タイプ胴ベルト型用 ベルト長さ(mm)1130 ランヤード(長さ)(mm)1150 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)85 ロープ仕様巻取式
1本
27,980 税込30,778
当日出荷

本体壁から取り外し可能。自動巻取り式
ロープ長さ(m)5.6迄対応 コード96390 アズワン品番64-7752-43
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
ブルー 質量(g)1950 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 ランヤード(長さ)(mm)1660 胴ベルト長さ(mm)1170 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
26,980 税込29,678
7日以内出荷

コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ 環止め、フック掛け付
質量(g)680 ランヤード(長さ)(mm)1150
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。 使用荷重(kg)120 仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付 タイプウインチ機能付タイプ 口径(Φmm)(フック)20 落下距離(m)0.6以内
1台
1,498,000 税込1,647,800
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸三産業巻取機
ボビンに巻き取る事で、収納スペースを省略化します。また、ボビン内に4方向リブを採用したことにより、ロープ・紐の引き出し時の絡まりを抑えて楽に引き出せます。
用途玉ちゃんトワイン用の巻き取り器。(他ロープ・紐でも使用可) 材質PP(ポリプロピレン)(巻き取り器本体)
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
1本(1本)
21,980 税込24,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。 使用荷重(kg)120 仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付 タイプテンションインジケーター付タイプ 口径(Φmm)(フック)20 落下距離(m)0.6以内
1台
419,800 税込461,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番851-3846 厚さ(mm)59 直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g)約130(1個あたり) 内径(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策 材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 厚さ(mm)1.35(ストラップ) タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式 ストラップ幅(mm)18.5 落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側) 最大使用質量(kg)130 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー 自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き
種類巻取式/ロープ式 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)1660 胴ベルト長さ(mm)1170 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。フックは樹脂カラーモールにより、相手をキズつけにくくなっています。ロープ長…1200mm。軽量型アルミフック・ショックアブソーバー付。質量…690g色紺
質量(g)690 種類巻取式 ベルト色
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

便利なフックハンガー付。クルッとリング付(ロープより戻し機構)。フックは樹脂カラーモールにより、相手をキズつけにくくなっています。ロープ長…1200mm。軽量型アルミフック・ショックアブソーバー付。質量…690g。色…黒
質量(g)690 種類巻取式 ベルト色
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

仕様引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品 最大使用荷重120kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)