小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)8
定格荷重(kg)250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。
材質SUS304
質量(g)27
寸法H(mm)28.5
寸法d(mm)3.5
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)12
車溝幅(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。
仕様スイベル式
材質(車輪)ステンレス
タイプスイベル式
種類滑車
材質(枠)ステンレス
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様シャックル式
車数1
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様スナッチ式、ベケットなし
車数1
手触りが良く、滑りにくく、耐候性に優れるロープです。国産クラレ「クレモナ」使用
用途各種作業ロープ、滑車用ロープ、鯉のぼりロープに
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
トラスコ品番849-2145
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
質量(g)30
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
表面処理(車)バレル研磨
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)7.5
使用荷重(kN)0.25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類滑車
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
RoHS指令(10物質対応)対応
精巧に設計された作りになっています
材質ステンレス(SUS316)
全長222
質量(kg)1.41
アズワン品番64-2297-56
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
強度は劣るが、組ひもだからばらけにくい。
用途鯉のぼり等の滑車併用ロープ。テントやシートの取り付けに。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。
材質スチール
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147
質量(g)850
溝幅(mm)車輪/10
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
ワイヤーに取り付けるクリップの付いた滑車です。
温室の桁側にご使用ください。
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ワイヤーに取り付けるクリップの付いた2連滑車です。
温室の桁側にご使用ください。
1個
¥1,550
税込¥1,705
3日以内出荷
スイベル式(360°回転)
ベケット付
シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
ロープ用
仕様●使用荷重:2267kg●使用ロープ径:~19mm●車径:158mm●全長:381mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:5.1kg
アズワン品番65-2313-73
1個
¥70,800
税込¥77,880
翌日出荷
ベケット付
スイベル式(360°回転)
ロープ用
シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
仕様●使用荷重:1814kg●使用ロープ径:~19mm●車径:133mm●全長:336mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:3.69kg
アズワン品番65-2313-72
1個
¥45,500
税込¥50,050
翌日出荷
精巧に設計された作りになっています
材質ステンレス(SUS316)
全長248
質量(kg)2.68
アズワン品番64-2297-57
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)280
質量(kg)2.54
アズワン品番64-2297-67
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)230
質量(kg)1.29
アズワン品番64-2297-66
1個
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
省スペース設計で場所を取りません
用途荷物の引き上げ、ロープガイドなど
トラスコ品番601-2846
材質スチール
溝幅(mm)16
基本使用荷重(kg)350
車径(mm)70
使用ロープ径(mm)最大:14
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。
枠もシーブもステンレス製です。
用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用
寸法L(mm)54
トラスコ品番160-3618
材質ステンレス(SUS304)、ポリアセタール(POM)
質量(g)52
寸法H(mm)15
寸法E(mm)7
寸法C(mm)9
寸法T(mm)1.5
寸法W(mm)26
車径(mm)20
使用ロープ径(mm)7
車溝幅(mm)7
使用荷重(kN)0.29
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取付面が90度の所に使用します。
質量(g)170
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
使用荷重(kg)100
使用ロープ径(mm)~12
使用軸受ステンレス含油メタル
材質(枠)ステンレス
車幅(mm)16
車溝幅(mm)12
表面処理(本体)304電解
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ワイヤロープに滑車を設置して車輪のスライドで移動できます。
用途開閉式テント、室内のネット・カーテンに使用。
トラスコ品番300-8789
質量(g)41
種類滑車
寸法L(mm)54
寸法H(mm)15
寸法t(mm)1.5
寸法E(mm)7
寸法C(mm)9
寸法W(mm)26
使用ロープ径(mm)7
使用荷重(kN)0.29
1袋
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エスコ品番EA987SF-25
材質ステンレス
全長(mm)58
質量(g)35
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
車輪径(Φmm)20
質量(g)41
材質(車輪)滑車(シーブ):プラスチック
種類滑車
使用ロープ径(mm)~7
材質(枠)ステンレス
車数1
車溝幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.29
使用荷重(N)294
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シンプルで安価な固定滑車です。
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8937
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)32
寸法B(mm)100
寸法C(mm)58
アズワン品番64-8723-39
軸受種類(シーブ軸受)ベアリング
使用荷重(kN)1.25
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質スチール
タイプ一車タイプ
フック形状フック型
車数1
材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
スナッチスナッチ式
ベケットベケット付
シンプルで安価な固定滑車です。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8943
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)100
寸法B(mm)58
寸法C(mm)62
アズワン品番64-8754-79
軸受種類(シーブ軸受)ベアリング
使用荷重(kN)1.25
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シンプルで安価な固定滑車です。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8944
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)100
寸法B(mm)58
寸法C(mm)62
アズワン品番64-8754-80
軸受種類(シーブ軸受)メタル
使用荷重(kN)1.25
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質/仕上スチール
滑車・ブルックシリーズ
適合ワイヤ径(Φmm)8以下
取付穴径(Φmm)9
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ