33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検尺ロープ使用時に最適です
質量(kg)1.7 寸法(Φ)85
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

セット内容0.5kg×1・1kg×2・2kg×2・重錘ハンガー0.5kg×1 材質ナイロン混紡 アズワン品番8-9057-01
1個
3,465 税込3,812
10日以内出荷

国産製、船舶の係留・着岸時ロープ先端用錘
用途本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁側に投げて繋船索を渡す。 全長(mm)230 寸法(Φmm)73
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

ゴム製のサンドレットです。コンパクトで投げやすく、ゴム製なので適度な重量があり且つ破損しにくいです。
材質ゴム製
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄製の重りが入ったロープです。鉛でないので環境にも優しい商品です。 太さ約7mmΦで汎用の#28ハトメはもちろん#25・#23ハトメにも通ります。
用途シート類のハトメに通してバタつき防止補助に。ネット類(防鳥・カラスよけ)の裾に通してめくれの防止補助に。 長さ(m)10 質量(g)1m/約60 太さ(Φmm)約7 材質(ロープ)外側/ポリプロピレン(マルチフィラメント) 材質(中芯)鉄(チェーン)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

国産製、白色、内部に良質な川砂を入れており、岸壁着弾に弾みにくい
用途本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁に投げて繋船索を渡す。
1本
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックスロープ専用おもり
材質本体: 鉛、U金具:ステンレス 関連資料(0.03MB)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様ラッチ付 材質スチール
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。 規格食品衛生法適合 材質ポリエチレン(PE) グレー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

国産製、白色、内部に良質な川砂を入れており、岸壁着弾時に弾みにくい。ポリロープを全面に編込み、サンドレットのハード仕様です。
用途本体にロープを繋ぎ、船舶より岸壁に投げて繋船索を渡す。 全長(mm)280 質量(g)約650 最大径(Φmm)75
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷


検尺ロープ使用時に最適です
質量(kg)1.3 寸法(Φ)50
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品 長さ(m)3.6 破断張力(t)3.1 材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄 質量(kg)1.24 内容ワイヤーロープ/白旗 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50 ワイヤー径(Φmm)8 張力(kg)2000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ノーブランド手用測鉛 未検品
本製品は未検定品です。
用途鉛製の錘と索からなる海の深さを測る用具で、底部の凹みにより海底の土砂を採取し土質を知ることができる。 材質シャックル:鉄(メッキ付き) 全長(mm)210(シャックル除く) 質量(kg)約3.2 内寸(mm)(シャックル)18×35 最大径(Φmm)60(六角) ピン径(Φmm)(シャックル)9
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。 上部のフック部分は取り外し可能です。
材質コンクリート 質量(kg)約6.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×120
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ずれない!!風に強い!!。細かい網目(約4mm)だからカラスのクチバシをしっかりガード。周囲に「おもりロープ」入りだから風にあおられにくい。衛生的で耐水性に優れたポリエチレン素材。
材質ポリエチレン
1個
3,037 税込3,341
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガードネット モノタロウ 動画あり
ゴミカバーなど多目的に使える便利なネットです。 周囲にオモリ入りロープを使用しているので、適度な重さがあるため風などで飛ばされにくくなっています。 網目も細かい4mm仕様なので、カラスのくちばしも侵入しにくくなっています。
用途鳥獣などのゴミ散乱防止など 材質ポリエチレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 網目(mm)約4
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は日本船用品検定協会(HK)の検査に合格した商品です。
用途鉛製の錘と索からなる海の深さを測る用具で、底部の凹みにより海底の土砂を採取し土質を知ることができる。 材質シャックル:鉄(メッキ付き) 質量(kg)約3.2 内寸(mm)(シャックル)36×50 ピン径(Φmm)(シャックル)8
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
用途水深測定 材質ガラス繊維 目盛赤1m毎、黒50cm毎 ロープ径(Φmm)5 標準張力(N)20/20℃
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼンマイ巻取式 突き当て部に吸着力5kgfのマグネットを搭載しました。 取付け用ゴムバンド付なので、木の柱にも簡単にしっかり固定でき、傷もつけません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。 EA781-51を使用することで柱への取付が容易に行えます。
仕様●材質:竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石保護用鉄板:ステンレスドラムカバー:ABS樹脂錘:真ちゅう、りん青銅、銅透明窓:ポリカーボネート樹脂●使用時サイズ:64×135×3333mm●収納時サイズ:64×135×1515mm●精度:±1mm●重量:3120g●マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。●付属品:専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) アズワン品番65-2217-81
1本
45,900 税込50,490
当日出荷

風防下げ振り シンワ測定 動画あり
透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554) 制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554) マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524) 突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524) 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。 取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524) 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。 突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。 透明カバーで風を完全に遮断できます。 制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。 取り付け用ゴムバンド付です。 持ち運びに便利な専用ケース付です。
仕様マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。 付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) 材質竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂 本体寸法(mm)61×135×1515~3333 精度±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。 製品質量(g)3160
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

シェードとシェード下部の固定用ウォーターウェイト2個付きのお得なセット。目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ(※ハトメ6ヶ所付き)。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。シェード下部の固定用ウォーターウェイト×2個付き(水を入れて固定するだけでシェードを固定できます)
用途日よけシェード、サンシェードとして。日除け/洋風タテス/タテス/たてす/すだれ/サンシェード/オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/サッシ/通気性/ロープ/UV/紫外線/庭/省エネ/ウッドデッキ/ベランダ/シェード/キャンプ/マンション/窓/おしゃれ/オシャレ/よしず/ガーデン/カフェ風/簡単/設置/重し/ウエイト/ウェイト/重り/おもり/屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止 材質シェード:(生地)ポリエチレン/(ポール)ステンレス/(ロープ)ポリプロピレン、ウォーターウェイト:PVC 紫外線遮断率(%)70
1枚
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

77489 風防下げ振り ピタットⅡ 磁気制動式 マグネット突き当て シンワ測定 動画あり
突き当て部にマグネットを搭載しました。マグネットダンパー付なので、ダンパー無しに比べて約20%の時間で錘が止まります。
用途柱の鉛直確認などに使用する下げ振り 仕様マグネット突き当て固定力:2kg 付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) 材質竿:アルミ、マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石、保護用鉄板:ステンレス、ドラムカバー:ABS樹脂、錘:真ちゅう、りん青銅、銅、透明窓:ポリカーボネート樹脂 質量(g)3120 吸着力5kgf 精度(mm)±1
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ロープは50cm毎にマークがあり、板の下降時に深さを容易に確認することができます。 樹脂性の円板を水中に降ろし、上から見えなくなった深度から透明度を調べることができます。
寸法(mm)250 材質(錘)鉛
1個
36,729 税込40,402
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)忌避剤入間仕切りカーテン
黒色の虫の忌避剤入りのカーテンです。加工としましては、四方にテープ加工が、上段には30cm(幅W)ピッチでハトメ加工が施されており、下段には100g/m(幅W)重りロープが入っています
用途室内作業場、作業区域の間仕切りなどに。入り口・軒先・部屋の目隠し、模様替え、仕切りに。 質量(g/m)錘ロープ:100 ハトメピッチ(cm)30
1枚
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

沈子用鉛入組紐ロープです。芯には小さな鉛が連結して入っているので非常に柔軟性がございます。鉛と鉛の間に隙間があり、仕立後のロープズレを防止します。ロープと鉛を一体にした製品ですので仕立効率が上がります。側材はポリプロピレン・ポリエステルの組紐になっており、撚りが入りにくい構造です。箱にランダムにたらし込むことで仕立がしやすくなっております。間仕切シートやネット下部に取付ければウェイトロープとして使用頂けます。養生シートや養生ネットの一時的な仮押え用ウェイトロープとしても使用頂けます。細かい重量設定がしやすいよう多くの規格を揃えております
用途漁網用沈子ロープ(刺網・底引網・大棒網・大敷網・まき網・養殖網・投網など)、各種押え用のウェイトロープ,ゴミネットの周囲重り
1箱(200m×1本)ほか
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラグを未開の楽園へと誘う、異形の錘。水深が浅ければ浅い程、プラグの選択肢は多い。しかし、深くなるにつれ、その選択肢は狭まってしまう。 。小型のクランクベイトや大型のビッグベイトなどでディープレンジを攻略する事は難しかった。板オモリやヘビーキャロライナリグを用いて潜航させるという手もあったが、前者は重量を増やすとプラグアクションが崩れるという弱点が、。後者はキャスティング性能、スナッグレス性能が低下するという弱点があった。 プラグの動き・キャスト性能の低下を最小限に留め、スナッグレス性能を維持したまま、。ワームや大型クランクベイトなどでしか到達出来なかったエリアにプラグを送り込む。それが、このディープトレーサー。 これまでこのようなプラグの侵入を拒んできたエリアへの侵攻は、異次元の釣果を叩きだす。
用途フィッシング
1枚(1個)
850 税込935
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

直径30cmの白色円板を水中に降ろし、上から見えなくなった深度から透明度を調べることができます。
直径(Φmm)円板/300 ロープ長さ(m)30 重錘(kg)1.5
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ワームのコントロール性に長け、アジの微かなアタリも感知しやすい高感度なティップと、シャープなフッキングを両立するバーチカルコンタクトゲームのベーシックロッド。フッキングを決めた後は、バラシを防ぐ粘り調子に変化。バチコンゲームを存分に堪能できる。
付属品竿袋 継数(本)2 先径(mm)0.8 カーボン含有率(%)99
1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロノ(カンジインターナショナル)オモリグロッド 月弓(つくよみ)
<Impression>CRONOが最新オモリグロッド「月弓」に求めた要素は1キャスト性能2繊細なアタリを感じ取る事のできるティップ3操作性4ティープエリアやダイケンヒット時の巻き上げパワー増長の為の復元力と、その負荷を軽減するスローテーパーの融合、大きく分けると4点となります。1~3については、先般より販売しておりますオモリグ専用ロッド「ST-metal」にて、クリアできており、その使用感においてもユーザーの皆様の支持率にて表されているかと思います。そのベストセラー作ともいえるST-metalを長らく使用する中で、感じていた爆釣日の手首の疲れや潮流の早い日やディープでダイケンを掛けた際の巻き上げ時のロッドを伝わってくる負荷にストレスを感じていました。強めの負荷をストレス無く巻き上げる事ができないのか?専用パワーハンドル「ユニオン52-58 EP37」を使用する事で、ある程度の軽減を感じていましたが、それでもストレスが残りました。負荷を軽減する事自体は、スローテーパー(大きな曲がり)にする事で、ある程度の解消が可能にも思えますがそれだと全体のパワーも不足してしまい、結局は同様の負荷にストレスを感じる事となってしまいます。また、トルクを増長したブランク設計だと、どうしても自重が上がってしまうデメリットが有ります。そこで今作の最新オモリグロッド「月弓」は、ST-metalシリーズよりも更にスローテーパー(大きなベンドカーブ)へと変更しながら、さらにブランクス全体(ティップ部除く)に4軸カーボンを巻き上げて仕上げました。<4軸を巻いた仕上げの大きな特徴として>*大きく曲がるので、手首への負担が少ない*ブランク全体に巻いた4軸カーボンの復元力により、巻上げパワーが増長され、より楽になっている*4軸カーボンは、ネジレが少なくブレもいち早く収束するため、キャスト性能、操作性、感度の向上につながっている。また、高弾性ブランク素材にチタンガイドを組み合わせる事で軽量化にも繋がっています。実践経験から産まれた現時点でのCRONO最高峰オモリグロッド「月弓」の使用感、是非とも実践にて体感してみて下さい。
用途月弓(つくよみ)のティップは、従来のファイヤーティップ同様、オレンジに仕上げると共にスレッドカラーをライムグリーンへと変更。ヘラ浮きのメモリにも近い視認性重視に似せる事で、目感度を更に向上。一晩中のオモリグ使用でも疲れにくい為に全体で曲がるベンドカーブは、しゃくった際の手首への衝撃をロッド全体で吸収すると共に、ヒット時のバラシ(身切れ)を軽減します。また、バットからベリーまで4軸カーボンクロスをラッピングした事で戻り感(復元力)もアップ。フルチタンガイド搭載で、軽量化と感度アップしており、更なる軽快な使用感を実現しました。 その他【PE】0.4~0.6号
1本
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)極鋭 湾フグ 178
微細なアタリを大きく表現するため超柔軟、スローテーパーSMTを採用。柔軟ながらもSMT+AGSならではの手感度も実現。誘い下げ時、カットウが最初に着底する挙動が分かる繊細さを持たせ、張りのある穂持ちによってシャープなフッキング性能を追求。大型のフグのコントロールを容易にするバットパワーを備える。
付属品穂先保護カバー、ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト 自重(g)68 元径(mm)9.8 継数(本)2 仕舞(cm)143 錘負荷(号)5-15 先径(mm)0.6
1本
49,980 税込54,978
6日以内出荷

関連キーワード