262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-62 引張強度(kN)4.32
1個
14,000 税込15,400
当日出荷

溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途一般荷造り、結束等 トラスコ品番754-0850 巻種類平巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント、タープ用など。 トラスコ品番828-6003 材質ビニロン 質量(kg)1.9 長さ(m)100 包装形態バンド掛け巻 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)6 ロープ仕様3つ打ち
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1個ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1巻(200m)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ロープ状の荷造り・結束紐 巻取り形状が、平巻き(レコード状)タイプ
トラスコ品番754-0841 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
949 税込1,044
当日出荷

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エステル使用で滑りにくい 作業性が良い(くくりやすい) 伸びが少なく水に沈む 両アイ加工付
1巻(50m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-162 引張強度(kN)26.5
1個
80,600 税込88,660
翌日出荷

ユタカメイク荷造り紐 PSロープ 6Φ×100m 青
エコ商品
トラスコ品番754-0825 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

ユタカメイク荷造り紐 PSロープ 6Φ×100m 黄
エコ商品
トラスコ品番828-0809 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格
タイプ丸ベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 最大速度(m/sec)10以下
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ユタカメイク荷造り紐 PSロープ 6Φ×100m 緑
エコ商品
トラスコ品番754-0833 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

軽量で水に強く、協力でショックにも強いロープです。ネット、農園芸、インテリアなどに。
材質ポリエチレン ホワイト 長さ(m)100 線径(Φmm)16 包装形態ドラム巻 アズワン品番64-4655-63 メーカー商品コード118-7532
1巻
28,490 税込31,339
8日以内出荷

1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

1本
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スターターロープです。金剛打ロープです。
用途農機用スターターロープ。 材質ロープ:ナイロン
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。
用途立入禁止箇所の表示や区画整理等の表示 線径(mm)16 長さ(m)100 仕様ドラム巻 トラスコ品番794-8042 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)13.35 黄/黒 包装形態ドラム巻
1巻
21,980 税込24,178
当日出荷



酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。 水に濡れても固くなりにくいロープです。
用途ネット、農水産業、各種結束 仕様3つ打 トラスコ品番794-8018 材質ポリエステル 質量(kg)16.85 長さ(m)100 線径(Φmm)16
1巻
44,980 税込49,478
当日出荷

ワイヤロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤロープです。
表面処理亜鉛メッキ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。 摩擦とショックに非常に強いです。 吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。 リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています
用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
1巻
1,398 税込1,538
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1巻(200m)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1Mより切売り致します!必要な長さでご購入いただけます。(両端はビニールテープ止め)耐水性・耐久性・耐摩耗性に優れる。天然素材ですので土中・水中で腐食し土に還るため環境にも優しい。
用途船舶・農園芸・造園・神輿/山車等の曳き綱・綱引き・トラックロープ・神社等 材質サイザル麻 ロープ径(Φmm)6
1本
109 税込120
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

用途船舶、漁業、土木建築その他 表面処理メッキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。 伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。 水中や土中で腐食し、土に還ります。 農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。 太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。
用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
1巻
4,398 税込4,838
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

天然繊維でできているので腐食します。繊維が柔らかいので扱いやすいです。ナチュラルな風合いなので農業用や作業用、造園や園芸などさまざまな場面で使用できます。
用途農業用、作業用、造園、クラフト、園芸用 材質ジュート 茶色
1巻
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大物狙いで強度重視の場合に。Φ6mm、6×19のワイヤーロープです。
用途くくり罠の作製や、傷んだワイヤロープの取り換えなどに。 適合切断荷重(参考)(kgf):1978 材質亜鉛めっき 径(Φmm)6 規格6×19
1巻
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成繊維でできており、強度・耐久性に優れ、大変使いやすい万能タイプのロープです。
用途農林畜産業・漁業・建築や遊具への使用にも適します。
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)