28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304 質量(g)27 寸法H(mm)28.5 寸法d(mm)3.5 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)1 寸法L2(mm)38 寸法W(mm)12 車溝幅(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

エスコ品番EA987SJ-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)35 ベース寸法(mm)50×12 取付穴径(Φmm)4
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)35 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 使用荷重(kg)20 使用ロープ径(mm)~6 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)ステンレス 表面処理(本体)304電解
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個ほか
443 税込487
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)SUS304 材質(車輪)真鍮 仕上電解メッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

設置幅の狭い面でも取付可能です。
トラスコ品番208-2643 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)27 寸法H(mm)28.5 寸法d(mm)3.5 寸法L1(mm)50 寸法t(mm)1 寸法L2(mm)38 寸法W(mm)12 適合ロープ径(Φmm)7~8 車溝幅(mm)7.5 アズワン品番64-8736-33
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして エスコ品番EA987HL-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)95 寸法A(mm)32 寸法F(mm)10 寸法D(mm)7 寸法E(mm)11 寸法B(mm)56 寸法C(mm)27 寸法G(mm)9 取付穴径(Φmm)4.2 材質(軸受)メタル
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷


1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タテ型・ヨコ型兼用タイプ
質量(g)480 種類滑車 寸法L(mm)58 使用荷重(kg)90 寸法A(mm)50 寸法F(mm)44.7 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)65 寸法C(mm)2 寸法N(mm)38.5 使用ロープ径(mm)~8 車幅(mm)12.8 車溝幅(mm)10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途車の溝にロープ等を通して、ロープガイドとして。 トラスコ品番204-8789 材質/仕上ステンレス(SUS304)・車=真鍮 質量(g)27 材質(車輪)真鍮 種類滑車 包装JAN付袋入り 適合ロープ径(Φmm)7~8 材質(枠)ステンレス(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

エスコ品番EA987SJ-11 材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304 全長(mm)143 穴径(Φmm)9 ローラーサイズ(mm)【タテ】30、【ヨコ】30
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

1台
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8943 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)100 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 アズワン品番64-8754-79 軸受種類(シーブ軸受)ベアリング 使用荷重(kN)1.25
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8944 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)100 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 アズワン品番64-8754-80 軸受種類(シーブ軸受)メタル 使用荷重(kN)1.25
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スリーエッチ固定滑車
省スペース設計で場所を取りません
用途荷物の引き上げ、ロープガイドなど トラスコ品番601-2846 材質スチール 溝幅(mm)16 基本使用荷重(kg)350 車径(mm)70 使用ロープ径(mm)最大:14
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8937 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)32 寸法B(mm)100 寸法C(mm)58 アズワン品番64-8723-39 軸受種類(シーブ軸受)ベアリング 使用荷重(kN)1.25
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8938 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)32 寸法B(mm)100 寸法C(mm)58 アズワン品番64-8723-40 軸受種類(シーブ軸受)メタル 使用荷重(kN)1.25
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

エスコ品番EA987SJ-13 材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304 全長(mm)212 穴径(Φmm)9 ローラーサイズ(mm)【タテ】50、【ヨコ】36
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
用途荷役作業、ロープガイド 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)120 寸法B(mm)58 寸法C(mm)68 車径(mm)50 使用ロープ径(mm)最大:8 車数1 車溝幅(mm)10
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番808-7417 材質ステンレス 寸法A(mm)100 基本使用荷重(kg)125 寸法B(mm)58 寸法C(mm)84 車径(mm)50 使用ロープ径(mm)最大:8 使用軸受メタル 車数2
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

オープン型タテ型ロープガイド1車18mmの取り付け穴を大きくしたタイプです。M6のボルトで取り付けができます。
質量(g)20 使用荷重(kg)20 使用ロープ径(mm)~6 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)SUS304 材質(車材)SUS303
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷