124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性に優れた長寿命のセーフティーロープスイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計4方向からアクチュエーターの位置決めが可能です。
材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス 形状FD 幅(mm)40 奥行(mm)36.5 保護構造IP67 接点構成1NO+2NC
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●Emission power:3mW 幅(mm)56 質量(kg)0.15 高さ(mm)144 タイプProduct or Component:Wireless and batteryless transmitter、Antenna:Omnidirectional 取付方式Between 2 ropes、Panel mount with universal support 使用温度範囲(℃)-25~70 規格UL 508、EN/IEC 60947-1、EN/IEC 62479、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 300328 シリーズZBRP1 深さ(mm)38 チャンネル数1 保護等級IP65 IEC 62262 締付トルク(N・m)1.8~2.2 最大消費電力(mW)1 保存温度範囲(℃)-40~70 機械的耐久性1000000サイクル 許容相対湿度(%)95(結露のないこと) プロトコルZigBee Green Power対応 操作位置任意の位置 送受信周波数(MHz)2405 材質(ベゼル)Plastic
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

セーフティーロープスイッチ用のロープセット1式です。
トラスコ品番207-4577 セット内容1×VF AF-TR5、1×VF AF-MR5、1×VF F05-035 摘要35mロープセット(リング×1個、フック×1個) 長さ(m)35
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルト RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプローププルキット
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルト RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプローププーリー 併用可能製品Guardian Lineロープスイッチ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様●シリーズ:RP-LM40D●リセットボタン:なし●最大ロープスパン:6m●電流 Max:10 A @ 24 V ac, 6 A @ 24 V dc●ハウジング材質:アルミ合金ダイキャスト●ケーブルのエントリの数:1●コンジットエントリ:1/2インチ x 14 NPT●ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 幅(mm)40 構成2NC、NO / NC 取付方向ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 最大AC電圧(V)230 最大DC電圧(V)24
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

小形、軽量の封入スイッチ。形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、機械的強度。カム・アーム形、カム・ローラアーム形の場合、アームの位置を360°任意の位置にセット可能。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様ERシリーズロープ式緊急停止スイッチ. オムロン製ERシリーズロープ式安全スイッチは、最も要求の厳しい用途にも対応できる強靭性と耐久性を備えています。 ロープ式スイッチの長いカバレッジスパンにより、多数の緊急停止ボタンを取り付ける必要がなくなるため、取り付け時間及びコストが削減されます。 ERシリーズロープ式スイッチには、緊急停止ボタン又はインジケータビーコンが標準で付属します。. 最大80 mの長いロープスパンにより、用途ごとに必要なスイッチ数を削減 テンションインジケータにより、システムのセットアップ及び適切なロープ張力の維持が容易 IP67 (NEMA 6)エンクロージャの採用による水洗浄への耐久性 ダイキャストアルミハウジング及びステンレススチールハウジングを用意(ステンレススチールアイナット付き) 作動後にユニットを簡単に機械作動位置に戻すためのリセットボタン(青)を装備 100万回以上作動するように設計された長寿命スイッチ スナップ式スイッチコンタクトにより、振動による厄介なトリッピングから保護 緊急停止ボタン付きモデルは2つの取り付け位置に対応し、現場での取り付け又は再配置が可能 オプションのデュアルインジケータビーコン(24 Vdc)付きモデルは、トリップしたスイッチを赤の点滅で示し、正常にリセットされたスイッチを緑の点灯で示すように配線可能 長さ(mm)205 シリーズER 最大電流(A)3 リセット方式(ボタン)あり 材質(ハウジング)アルミダイキャスト 取付方向ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 コンジット口サイズM20×3 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)24 ケーブルのエントリ数3 最大ロープスパン(m)40 通常時の構成NO/2NC
1個
26,980 税込29,678
欠品中

ロープと合わせて使用することで、注意表示が可能です。
トラスコ品番207-4578 摘要注意表示用ブイ
1個
669 税込736
9日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
35,467 税込39,014
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷


仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルト 材質ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプスプリング
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルト RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプフレキシブルなローラーアイボルト 併用可能製品Guardian Lineロープスイッチ
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ:ローププーリー併用:3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチサイズ:4mmスイッチにはポジティブラッチ及び正極NCコンタクトが印加されているため、EN ISO13850に準拠した緊急停止装置で動作させるのに最適です。 EN954-1のカテゴリ4までに使用可能です。. UL、CSA. 品番 ; 764-4341 764-4341 、 ; 764-4301 764-4301 、 ; 764-4304 764-4304 、 ; 764-4357 764-4357 にはインジケータライトが取り付けられています。. 3SE7ワイヤ式緊急スイッチ. 3SE7シリーズのワイヤ式スイッチ(トリップワイヤスイッチ、ケーブル式スイッチ)は特に危険なシステムセクションの緊急停止装置用又はモニタリング用に使用します。 ワイヤ式スイッチの有効範囲はワイヤ長だけに制限されるため、ワイヤを延ばせば大型システムも保護することができます。 (両端を引っ張る)スイッチ及びコンベアベルトの不平衡トラッカーは主に極めて長いベルトシステムのモニタリングに使用します。. デザイン. ワイヤ長50 mまでのスイッチにはNO及びNCコンタクトを各1個、又はNCコンタクト2個が印加されており、75 mまでのスイッチにはNOコンタクト1個とNCコンタクト3個が印加されています。 長さ75 mのワイヤ2本に対応したスイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーには、NOコンタクト2個とNCコンタクト2個が印加されています。 ワイヤ式スイッチ及びコンベアベルトの不均衡トラッカーに工場でLED(赤色、24 V DC)を印加したタイプも用意しています。 このライトには革新的なオンボードチップ技術が使用されているため、50 m以上離れたところからスイッチの動作状態を視認できます。. 機能. ワイヤ式スイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーのNCコンタクトは正方向オープニングタイプです。 片側操作できるワイヤ式スイッチはターンバックルに予めテンションがかけてあるため、どこでも掴めます。 3SE7 140及び3SE7 150ワイヤ式スイッチではいずれのスイッチングコンタクトもワイヤを切る / 引っ張ることでシグナリングを実現できます。 NOコンタクトは信号送信などに使用できます。 テンションのかかったワイヤが印加されたインターロック付きスイッチでは、ワイヤ式スイッチを元の位置に戻す前にロックを無効にする必要があります。. ポジティブラッチ及び正極NCコンタクト ワイヤ長75 mまで対応できるスイッチ 金属性ハウジング エンクロージャはねじ止め式 IP65等級 動作温度: -25 to +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷


仕様アクセサリタイプ:ロープアイ併用:3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチサイズ:4mmスイッチにはポジティブラッチ及び正極NCコンタクトが印加されているため、EN ISO13850に準拠した緊急停止装置で動作させるのに最適です。 EN954-1のカテゴリ4までに使用可能です。. UL、CSA. 品番 ; 764-4341 764-4341 、 ; 764-4301 764-4301 、 ; 764-4304 764-4304 、 ; 764-4357 764-4357 にはインジケータライトが取り付けられています。. 3SE7ワイヤ式緊急スイッチ. 3SE7シリーズのワイヤ式スイッチ(トリップワイヤスイッチ、ケーブル式スイッチ)は特に危険なシステムセクションの緊急停止装置用又はモニタリング用に使用します。 ワイヤ式スイッチの有効範囲はワイヤ長だけに制限されるため、ワイヤを延ばせば大型システムも保護することができます。 (両端を引っ張る)スイッチ及びコンベアベルトの不平衡トラッカーは主に極めて長いベルトシステムのモニタリングに使用します。. デザイン. ワイヤ長50 mまでのスイッチにはNO及びNCコンタクトを各1個、又はNCコンタクト2個が印加されており、75 mまでのスイッチにはNOコンタクト1個とNCコンタクト3個が印加されています。 長さ75 mのワイヤ2本に対応したスイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーには、NOコンタクト2個とNCコンタクト2個が印加されています。 ワイヤ式スイッチ及びコンベアベルトの不均衡トラッカーに工場でLED(赤色、24 V DC)を印加したタイプも用意しています。 このライトには革新的なオンボードチップ技術が使用されているため、50 m以上離れたところからスイッチの動作状態を視認できます。. 機能. ワイヤ式スイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーのNCコンタクトは正方向オープニングタイプです。 片側操作できるワイヤ式スイッチはターンバックルに予めテンションがかけてあるため、どこでも掴めます。 3SE7 140及び3SE7 150ワイヤ式スイッチではいずれのスイッチングコンタクトもワイヤを切る / 引っ張ることでシグナリングを実現できます。 NOコンタクトは信号送信などに使用できます。 テンションのかかったワイヤが印加されたインターロック付きスイッチでは、ワイヤ式スイッチを元の位置に戻す前にロックを無効にする必要があります。. ポジティブラッチ及び正極NCコンタクト ワイヤ長75 mまで対応できるスイッチ 金属性ハウジング エンクロージャはねじ止め式 IP65等級 動作温度: -25 to +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷




1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷


仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用 タイプ(グラブワイヤクランプ)固定式 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプケーブルサポート 併用可能製品Preventa XY2Cロープ式スイッチ
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプエンドスプリング 併用可能製品XY2 CH
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷


1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用 アクセサリタイプケーブルグリップ 併用可能製品XY2シリーズ
1個ほか
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

範囲Preventa XY2 材質(ハウジング)ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ) リセットリセットボタンあり 最大AC電圧(V)240 最大DC電圧(V)250 極/投の設定(極)DPST
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。この非常停止ロープ式スイッチには、トリップインジケータが装備されており、ターンバックルを使用してケーブルの張力を調整できます 起動時のプッシュボタンでリセットできます
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用 寸法(mm)5(Cable) RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイププーリー 併用可能製品Preventa XY2Cロープ式スイッチ
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用 寸法(mm)3.2(Cable) アクセサリタイプケーブルエンドプロテクタ 併用可能製品Preventa XY2Cロープ式スイッチ
1袋(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用 アクセサリタイプターンバックル コネクタサイズM6 併用可能製品XY2 CH13、XY2 CH14
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様長さ = 15.5m赤色の亜鉛めっきケーブル - O 5 mm - L 15.5 M - Xy2c 用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷