212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーエイライト検尺ロープ巻取器
材質スチール 質量(kg)2.2 タイプ検尺ロープ100m用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×18×33 アズワン品番65-0537-17
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
1パックほか
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)システマーロープリール
ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた 複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管 着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能 ストッパー付キャスターで楽々移動 リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能
用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に! 材質PP 巻取長さ(m)35(外径約Φ9mmの場合)
1個
669 税込736
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。 使用荷重(kg)120 仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付 タイプテンションインジケーター付タイプ 口径(Φmm)(フック)20 落下距離(m)0.6以内
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け 材質(シート)塩化ビニール(ケース、ホルダー)ABS樹脂(ブラケット)鉄 ストローク(m)(最大)5 シート幅(mm)60 シート厚さ(mm)0.2
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロープリール
ロープの繰り出し巻き取りを効率よく行える Φ14mmを100m巻くことができる
用途ロープの繰り出し巻き取り 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×328×585
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

トーエイライトロープ巻取器
6mm・7mmロープ400m、9mm・10mmロープ200m巻取可能
材質スチール 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×40×50
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

ばねの力でロープを巻取ります。 コンパクトで移動持ち運びに便利です。 ロープの取替えが簡単です。 ばねの力で最大10m張出し可能です。
用途工事・作業場所での立入り禁止。危険区域等の侵入防止。会社・店舗等の駐車場 仕様防雨型(保護等級3) トラスコ品番418-4866 材質ドラム:SPCC、トラロープ:ポリエチレン(PE) 質量(kg)4.8 ストローク(m)10 ロープ径(Φmm)12
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)約2750 タイプライトハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ×2、フックハンガー2個付 肩ベルト幅(mm)45 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ軽量
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライト綱引きロープ巻取器
組立不要の綱引きロープ巻取器
仕様タイヤ18.5cm 材質スチール34mm 質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×76×82
1台
52,980 税込58,278
19日以内出荷

夢のマジックリール誕生 丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える 複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる パックリールの積み重ね保管ができる 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具 引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昇降、定位置作業の安全確保に!
使用荷重(kg)(使用者の装備を含む体重)30~100 仕様墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kN 付属品・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)(ケース)270×206×85 ランヤード(ストラップ幅)(mm)30 材質(ランヤード)ポリアリレート芯入りテトロンベルト ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)1.6
1本
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。簡単にレバー位置を変えることにより救助用ウインチとして使用できます。
用途万一の時本体に付いているレバーでウインチとして使用し被災者を救助することができます。ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。 使用荷重(kg)120 仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付 タイプウインチ機能付タイプ 口径(Φmm)(フック)20 落下距離(m)0.6以内
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーエイライト綱引きロープ巻取器AR3
23cmノーパンクタイヤ使用のメインフレーム角パイプモデル
仕様巻き取り可能長さ(太さ/長さ):30mm/100m、36mm/90m、38mm/80m、45mm/50m、50mm/40m 材質スチール(主材:40×20mm角、ハンドル:27mm丸)、ノーパンクタイヤ23cm 質量(kg)17.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×90×78
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

トーエイライト綱引きロープ巻取器MT2
移動しやすい大型25cmノーパンクタイヤ仕様
材質スチール34mm 質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×80×84
1台
61,980 税込68,178
6日以内出荷

仕様【巻取容量(mm)】Φ5mm:437m/Φ4mm:665、レッドロープ用
1台
16,236 税込17,860
10日以内出荷

ロープライトが簡単に収納できます。
用途ロープライトの保管に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×290×300
1巻
3,398 税込3,738
3日以内出荷

シングルランヤード胴ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
材質巻取器:樹脂製ケース 質量(g)約620 種類巻取式 ケース色イエロ ストラップ幅(mm)17 フックNo.56H(U字つり防止コブ付き) 材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

トーエイライトコースロープ巻取器7
サビに強いステンレス製フレーム。側板には植物由来プラスチック「バイオマスPE」を配合し、環境に配慮したブロー成型品を使用。
付属品自在キャスター(ナイロン車輪、2個ストッパー付) 材質主材:ポリエチレン、ステンレス27.2mm丸パイプ、回転軸シャフト:ステンレス 質量(kg)42 サイズ(cm)ステンレス金具:10 寸法(cm)幅84.1×奥行160×高さ157、ドラム外径1.4m×内幅58
1台
309,800 税込340,780
16日以内出荷

LEDロープライト(275012、275013、275014、275015)が簡単に巻き取れます。
用途ロープライトの保管に。 トラスコ品番663-8924 材質【リール】ABS【取手】鉄+PVC 幅(mm)210 高さ(mm)300 奥行(mm)290
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1750 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付き) ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質(調節バックル)アルミ製 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緩衝リングを有するロック装置付き巻取器装備のコンパクトモデル 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 脱着しやすいワンタッチバックル付き 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する巻取補助ロープ付き
ブルー 質量(g)1560 タイプ胴ベルト型用 ベルト長さ(mm)1130 ランヤード(長さ)(mm)1150 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)85 ロープ仕様巻取式
1本
27,980 税込30,778
当日出荷

本体壁から取り外し可能。自動巻取り式
ロープ長さ(m)5.6迄対応 コード96390 アズワン品番64-7752-43
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

4輪クイックターン式で移動・方向転換が自由自在
材質スチール34mm 質量(kg)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×90×97
1台
71,980 税込79,178
24日以内出荷

トーエイライト綱引きロープ巻取器AR2
23cmノーパンクタイヤ使用のベーシックモデル
仕様ノーパンクタイヤ23cm 材質スチール27.2mm 質量(kg)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×79×76
1台
59,980 税込65,978
24日以内出荷

サビに強いステンレス製フレーム
付属品自在キャスター(ナイロン車輪、2個ストッパー付) 材質主材:ステンレス27.2mm丸パイプ、回転軸シャフト:ステンレス 質量(kg)29 サイズ(cm)ステンレス金具:10 寸法(cm)幅86×奥行167×高さ157、ドラム外径1.4m×幅72(内幅66.5)
1台
259,800 税込285,780
26日以内出荷

サビに強いステンレス仕様のコースロープ巻取器
付属品自在キャスター(ナイロン車輪、2個ストッパー付) 材質主材:ステンレス34mm丸パイプ、回転軸シャフト:アルミ 質量(kg)35.5 サイズ(cm)ステンレス金具:10 寸法(cm)幅111×奥行132×高さ147、ドラム外径1.2m×内幅88
1台
249,800 税込274,780
26日以内出荷

コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ 軽量フック型 環止め、フック掛け付
質量(g)610 ランヤード(長さ)(mm)1150
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ 環止め、フック掛け付
質量(g)680 ランヤード(長さ)(mm)1150
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。 移動の際に絶えず構造物と接続された状態を維持する補助ロープ付き
種類巻取式/ロープ式 バックルパススルー ランヤード(長さ)(mm)1660 胴ベルト長さ(mm)1170 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm) 材質ワイヤーロープ:ステンレス製 質量(kg)6 ロープ径(Φmm)5 メーカー藤井電工 ロープ長さ(m)10 本体サイズ(mm)270×205×115 最大使用荷重(kg)130 落下衝撃荷重(kN)8 アズワン品番68-5208-37
1個
94,600 税込104,060
翌日出荷