339件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユタカメイクカラビナ付ポリエステルロープ
エコ商品
フック・吊り金具への引っ掛け。 ロープの連結。 災害準備品として(←消防法における「避難用ロープ」対象外品)
用途結束、牽引、災害備品他 仕様片側カラビナ トラスコ品番827-8822 質量(g)1700 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.12(カラビナを使用した場合)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ロープ自体は柔らかめで、がっしりしたカラビナも付いています。 高強度ロープ ロープ表地は高密度編みで耐摩耗性、耐熱性にすぐれ汚れにくく滑りにくい特性があります。 また、水にも浮き水を吸いにくい性質がありますので水上作業や寒冷地でもご使用いただけます。 カラビナ2個付き ロック式のカラビナは金属で作られているので耐久性に優れていますが、錆は出にくい品質です。 多目的ロープ 様々な用途を持ち、色々な場所で使えます。 船、自動車などの引き綱、庭やガレージの作業用のコードや固定用コードとして多く使われます。 引っ越し、重量物の牽引・立ち木の伐採などでも使用できます。 そのほか、落下防止、テント固定ロープなどアウトドアイベント、サバイバルキット、レジャー施設、洞窟探検、セーリング、物干し、物資を縛るロープ、防災用のロープ、サバイバルロープとしても活用できます。
仕様端処理:ねじ式カラビナ2個 長さ(m)約10 太さ(mm)約10
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム合金 質量(g)約90 耐荷重(kg)1ループにつき2以内(総計で5以内) 全長(cm)(約)210(カラビナ含む)
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性の高いステンレス鋼製のカラビナです。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具 トラスコ品番367-7739 材質ステンレス(SUS316) 許容荷重(kg)36 タイプ環なし 寸法L(mm)40 寸法d(mm)4 寸法S(mm)7 寸法D(mm)4 寸法B(mm)7 寸法m(mm)7 許容荷重(N)350
1個
249 税込274
欠品中

国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。 材質スチール 表面処理ニッケルメッキ仕上げ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミニウム合金、ナイロン、スチール 質量(g)38 耐荷重(kg)127 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×19×63 適合ロープ径(Φmm)2~5 アズワン品番64-7903-87
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャンプ、アウトドア、現場荷物の結束など使い方色々です。 簡単に結合装着出来ます。
口径(Φmm)15 耐荷重(kg)約3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。 材質SUS304
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シェラカップやランタン等を吊るせる便利なアイテム。キャンプサイトのデコレーションや、小物収納として使えます。
材質ベルト部:ポリエステル カラビナ:アルミニウム合金 耐荷重(kg)1ループ2以内、総計5以内 全長(cm)約210(カラビナ含む)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所カラビナ(環付)
つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです スプリングフックです バネの力で開口部分が戻ります 環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です
用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番202-1990 アズワン品番64-8416-14
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。 材質ステンレス(SUS316) 種類アイスナップ 入数20
1袋(2個)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。両端がそれぞれフック、カラビナ付きとなっており取り付けが簡単です。
用途セイフティブロックの固定 長さ(mm)約1100(フック、カラビナ含む) 直径(Φmm)(ロープ)16 有効径(Φmm)(カラビナ)17 材質(フック)スチール フック有効径(mm)21 材質(ロープ)ナイロン 材質(カラビナ)スチール
1本
4,698 税込5,168
8日以内出荷

シェラカップやランタン等を吊るせる便利なアイテム。キャンプサイトのデコレーションや小物の収納に便利。ロープ両端:カラビナ2個付き。
材質ベルト部:ポリエステル、カラビナ:アルミニウム合金 耐荷重(kg)1ループ2以内、総計5以内 全長(cm)約210(カラビナ含む)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引張強度を強化するための突起です。カラビナ付きセーフティーロープです。軽くても頑丈な仕様です。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。 仕様ロックあり トラスコ品番256-5632 セット内容セーフティーロープ×1本、カラビナ×1個 材質ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル、カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き) 青/赤 耐荷重(kg)1.5 自然長(mm)1040 最大長(mm)1600 最大使用質量(kg)1.5
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷


シェラカップやランタン等を吊るせる便利なアイテム。キャンプサイトのデコレーションや、小物収納として使えます。
材質ベルト部:ポリエステル カラビナ:アルミニウム合金 耐荷重(kg)1ループ2以内、総計5以内 全長(cm)約210(カラビナ含む)
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般住宅の緊急時の非難に最適な非難ロープ。 軽くて扱いやすく、取付が簡単。コンパクトに収納ができるので置き場所を取りません。横桟にすべり止めが付いているので昇り降りも安心。収納箱はバケツとして利用可能、初期消火用の水汲みに使えます。
材質ポリプロピレン(収納バケツ) ライトグレー(収納バケツ)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)カラビナ
安全帯用各種フック 二重外れ止め装置付
全長(mm)109 質量(g)155 使用ロープ12mm以下 口開き(mm)20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

リング付きタイプで、2本のロープが交わらないステンレス製でサビに強い、カラビナフックです。
材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードタイプの接続金具で、チェーンやロープ同士の接続に最適です。
種類カラビナ 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類カラビナ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス カラビナ
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
トラスコ品番689-0264 材質SUS304 径(Φmm)10 寸法A(mm)91 寸法B(mm)20 寸法C(mm)11
1個
5,104 税込5,614
4日以内出荷

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。 本体にはCEマーク(機械指令)が刻印されております。
用途ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。 材質ステンレス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プチカラビナ
指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。 材質スチール 表面処理塗装
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ステンプーリーカラビナ
開口部が広くロープを通しやすいです。
用途産業、レスキューなど幅広い用途にお使いいただけます。 トラスコ品番859-9738 材質本体:ステンレス(SUS304)、プーリー:ステンレス(SUS303) 幅(mm)57 寸法L1(mm)129 寸法D(mm)48 寸法L2(mm)105 適合ロープ径(Φmm)16 使用荷重(kN)1
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

トライメイトアルミカラビナ D型
D型アルミカラビナです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 形状D型 寸法(mm)12×10×35 質量(g)4
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使い方自由自在。マグネットバックルで超簡単脱着!。セーフティロープ付で不意な脱落にも安心!。カラビナでバッグやベルトループ・ライフベスト等に装着可能。もう一方にはランディンググッズやフィッシュグリップ・小物などマグネットバックルを外すことで超簡単脱着。不意な脱落にも回収できるセーフティロープ付
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

H01071 落下防止用バンジーツールストラップ (カラビナ) GRIPPS 動画あり
重いツールに取り付けて使用するロープ。大型のデュアルアクションカラビナ、丈夫なポリエステル素材で作られた伸縮自在のロープ、ラバーグリップで視認性の高いテールループを付属しており、工具やそれ以外の箇所にしっかりと固定します。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。
用途ツールの落下防止に 質量(g)190 長さ(m)【ストラップ】最大1.3 長さ(cm)90 耐荷重(N)176.52 最大荷重(kg)18
1本(1本)
13,980 税込15,378
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス プチカラビナ
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質SUS304 寸法B(mm)18 寸法C(mm)10
1個
790 税込869
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープの結索・固定に
用途安全保護具 寸法(mm)19 質量(g)203 引張強度(kN)30 サイズ(mm)110×58
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ プチカラビナ
チェーンやロープなどを連結するバネ式端末金具です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ 寸法B(mm)15 寸法C(mm)9
1個
537 税込591
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。 材質SUS304
1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所ナス型カラビナ
エコ商品
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番418-5784 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)60 寸法S(mm)9 寸法D(mm)5.5 寸法W(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.69
1袋(1個)
699 税込769
当日出荷

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類カラビナ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)