抜けにくいウエーブ加工
仕上スチール/クロメートメッキ仕上
寸法(幅W×長さL)(mm)7×150
アズワン品番65-0538-32
1組(50本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16
長さ(mm)1500
エスコ品番EA628ZK
材質スチール
寸法(mm)Φ16×1500
質量(kg)2.5
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型
仕様遠目からでも視認し易いオレンジ塗装
材質鉄 異形丸棒 塗装
こんなお得な商品も!

ロープスティック 5本入
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。
工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。
ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。
上部がリング形状でロープを通して使用します。
J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。
一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。
ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等
材質スチール
長さ(mm)1500
質量(kg)約1.9
直径(Φmm)14
表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質スチール(SS400)
幅(mm)30
径(Φmm)6
内径(Φmm)17
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
頭部形状丸型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)13
口径(Φmm)53
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型/異形
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型 異形
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
線径(Φmm)13
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)6
長さ(mm)(折返し)47
表面処理クロメートメッキ仕上げ
材質スチール(SS400)
頭部形状J型
引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。
材質/仕上プラスチック
使用ロープ径(mm)6~8
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
テントと固定用杭をつなぐロープです。樹脂(ポリプロピレン)製自在付。
直径(Φmm)6
質量(g)85/本
長さ(m)3
1組
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
ロープ(Φ9~12)の張支柱に。鋼製パイプ使用の軽量タイプ。
直径(Φmm)16
長さ(mm)1250
材質鋼製
質量(kg)0.5
1本
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
異形タイプ。場所に応じて色合わせ!色は4種類、ゼブラ(黄・黒)・黄・茶・白。
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。ロープを張るのに最適。
材質スチール
表面処理塗装
胴部形状異形
太さ(mm)13
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm
用途土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。
高さ(mm)1200
外径(Φmm)60
トラスコ品番435-2947
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
質量(kg)2.5
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)10
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型/異形
首長(mm)50
差し込み口にはサイズ調整用のキャップが付いており、パラソル以外にものぼりポールなど用途に合わせて利用可能!
スタンドにはペグ・ロープ杭などを打ち込めるΦ10mmの穴が8ヶ所あります!
用途現場用日よけパラソル用の折り畳みスタンド
質量(kg)1.8
色グレーメタリック
脚長さ(mm)約850
収納サイズ(縦×横×高さ)(mm)130×130×410
差込口Φ32、サイズ調整用キャップ使用時:Φ26
1台
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
現場用日よけパラソルのスタンドとしてご使用下さい。
差し込み口にはサイズ調整用のキャップが付いており、パラソル以外にも、のぼりポール用のスタンドとしても使用できます。
ペグ・ロープ杭などを打ち込んでいただけるΦ10mmの穴があります。
用途パラソルやのぼり用のスタンドとして
材質本体:スチール、キャップ:PE
質量(kg)1.8
色グレーメタリック
径(Φmm)差込口:小26/大32
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×850×430
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ストレートタイプ
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。ロープを張るのに最適。
材質スチール
表面処理ユニクロ
胴部形状ストレート
水中モータ直結式。
ロープを係留杭に固定するだけで設置ができます。電源を入れるだけで噴水より池を活性化します。
フロートは FRP製で美しく耐久性にすぐれ、水位に応じて浮動します。
特別付属品・ファッションフロート(別売)は幾何学模様を描き、景観をさらに向上させます。
付属品キャブタイヤケーブル1本、ロープ(20m)3本
質量(kg)32
ケーブル長(m)30
始動方式じか入
材質(ケーブル)VCT
散水範囲(m)直径:10/11、高さ:2.2/3.3
関連資料(0.1MB) (0.1MB) (0.26MB)
適合ケーブル仕上外径(Φmm)11,1
1台
¥299,800
税込¥329,780
41日以内出荷
材質スチール
長さ(mm)(折り返し)47
タイプ異型J型
表面処理ユニクロ
径(mm)6
仕様19x22、S45C炭素鋼(本体)SCM435合金鋼(ピン)
材質鉄
規格9mm×350mm
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状丸型
径(Φmm)6
寸法A(mm)33
寸法B(mm)20
SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
径(mm)9
幅(mm)38
内径(mm)21
材質ステンレス(SUS304)
頭部形状丸型
ロープ止め金具です。
種別O型
材質SUS304
線径(Φmm)6
口径(Φmm)20
耐候性に優れた、水に強いポリエチレン製のロープです。
フェンス・柵用ロープとして最適です。
カラーは周囲の自然になじむこげ茶色。水に浮きます。
用途柵用ロープや養生ロープに。丸杭等に「巻き結び」での設置や、穴をあけて通すなどしてご使用ください。
仕様両端テープ止め、丸巻
ロープやワイヤーを地面に引張固定するのに最適です。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置など。
トラスコ品番149-4792
長さ(mm)折り返し:45
全長(mm)350
質量(kg)0.187
径(Φmm)9
1本
¥289
税込¥318
当日出荷
異形タイプ
用途農地や園芸地の区画分けや、侵入防止用に。ロープを張るのに最適。
材質スチール
表面処理ユニクロ
胴部形状異形
太さ(mm)13
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
色付きで目立ちます。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。
径(Φmm)13
幅(mm)53
内径(Φmm)27
材質スチール(SS400)
表面処理カラー塗装仕上げ
頭部形状丸型
地面にロープをガッチリ固定したい時に便利です。
用途区画分けや侵入防止、ブルーシートやサンシェード等の固定に。
材質スチール
径(Φmm)6
エスコ品番EA628ZF-21
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ