リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。
構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。
ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様リング付きクランプ
長さ(mm)約90
幅(mm)47
高さ(mm)約105
質量(g)340
適合パイプ単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
トラロープなどと組み合わせてロープフェンスを作ることができます。
Φ20までのロープなどを通せるコイルフック(ブタのシッポ)が1つ付いています。
ロープ以外にもワイヤーやチェーンなど、色いろなものを引っ掛けることができます。
蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
たれ幕のたるみ防止!
材質鉄(ユニクロメッキ仕上げ)
トラスコ品番739-4080
寸法(mm)87×57×20
タイプ48.6Φの単管用
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プラスチックチェーン等と組み合わせてチェーンフェンスを作ることができます。
外径Φ45・太さΦ6のリングが2つ付いています。
蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
こんなお得な商品も!
クランプ リング付き
モノタロウ
¥399
税込¥439
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番859-6217
長さ(mm)51
寸法(mm)eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)420
タイプリングタイプ(固定側)
奥行(mm)129
2018年トラスコ掲載ページ9 1073
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
吹き流しの取付金具です。
Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
内径×高さH(Φmm×mm)50×260
先端径(Φmm)100
メーカー商品コード273211
用途くい抜きに使用します。
カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。
キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
種類その他金具
使用ロープ径(mm)~7
こんなお得な商品も!
標識ロープ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA948TR-1
材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)118.1×53.1×50(H)
質量(g)330
取付け方法蝶ネジ止め
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350
トラスコ品番290-2346
質量(g)550
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
仕様片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ
材質亜鉛合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×58×60
仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
部品名称ピストン
図解NoLBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26、JC263DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.26、TK260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.23、MB278STU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、KC26NXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、KC26NX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、BMC263S+アタッチメント エンジン クランクケース、シリンダ部品 ピストン_No.23、BC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 ピストン_No.26、MBS279 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、MB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、MBS278 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.23、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.26など
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088
材質/仕上鉄(クロメートメッキ)
質量(g)430
管径(Φmm)単管:42.7/48.6
クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6
負荷重(kg)最大:130
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
こんなお得な商品も!
ロープスティック 5本入
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用
アズワン品番65-9319-64
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):105×60×40●重量(g):390●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×20mm●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-66
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):115×60×60●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用
アズワン品番65-9319-63
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-65
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
仕様1200×900×2分割
付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~4個、玉掛ワイヤロープの点検マグネット付き
材質スチール
幅(mm)1800
厚さ(mm)24.2
高さ(mm)1200
文字内容玉掛ワイヤロープの点検
取付方式単管取付
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ