カテゴリ

  • 物流用品(213)
  • 安全保護具(58)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 空調・電設資材(22)
  • 制御機器(21)
  • 梱包用品(19)
  • 建築金物(16)
  • 防災用品(15)
  • 作業工具(13)
  • 安全用品(12)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 安全標識(7)
  • 保管用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)

「ロープ12mm」の検索結果

487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーロープカッター 12 ミノル工業ワイヤーロープカッター 12ミノル工業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ステンレスワイヤーOK!!Xシリーズツインカム・オート偏心機構(特許取得)
性能ワイヤーロープΦ12mm、ステンレスワイヤーロープΦ10mm、軟鋼線Φ8mm全長(mm)614質量(g)2460
JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付 FSC藤原産業JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付FSC藤原産業
36,980税込40,678
1組
当日出荷から翌日出荷
本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。フックは、Vフック(1.25tx4個)を使用し、セーフティラッチを独自計上にデザインする事で、ロープの立ちによるはずれを防止します。(大洋製器工業製)リングは、大型マスターリンクで大口径マスターリンクは開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。(KITO製)
適合(Vフック)VHK-1.25、(マスターリンク)HMG1008使用荷重(t)3ロープ径(Φmm)12リング寸法(mm)p×a:225×112フック寸法C(mm)33
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O大洋製器工業
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
・物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)・土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定RoHS指令(10物質対応)対応
シリウス SKYLOTECシリウスSKYLOTEC
70,980税込78,078
1個
6日以内出荷
ベケット:メカニカルプーリーシステムの追加時に使用できます。ハンドル:パニック防止機能付きカム:ロープを傷めることなく確実にロックします。オープニングボタン:ロープセット後、確実にロックをかけます。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。
用途安全保護金具質量(g)510ロープ径(Φmm)10~12サイズ(mm)175×79×47
スパーク SKYLOTECスパークSKYLOTEC
70,980税込78,078
1個
6日以内出荷
スパークは最も過酷な条件下での永続的な使用のために設計されています。この製品は、産業用および救助用として最高のディセンダーの長所を兼ね備えています。スパークの特徴は、特にパニック防止機能のないデザインで、迅速かつ正確で中断のない懸垂下降を可能にします。ハーネスに接続しているカラビナを装置から外さずに、ロープのセットが可能になり考え抜かれた人間工学と正確なレバー操作により、最高のハンドリングが可能です。またロープガイドを内蔵しているため、ロープのねじれやキンク、摩耗を防ぐことができます。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。
用途安全保護金具質量(g)510ロープ径(Φmm)9~12サイズ(mm)175×79×48最大負荷能力(kg)250
ローリープロ SKYLOTECローリープロSKYLOTEC
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
ロールレバーを引くことにより、制御された速度で下降することが出来ます。コントロールレバーをスタンバイまで回すと、ロープをタイオフしなくても停止することができます。コントロールレバーがスタンバイの状態でも、ロープのたるみを取ることができるので、下降・登高の切り替えが簡単にできます。誤ってコントロールレバーを強く引きすぎた場合でも、特殊ブレーキングシステム(EBS)が起動してブレーキが掛かるためユーザーの誤操作による事故のリスクを抑制できます。【SKYLOTEC】1947年、エドゥアルド・カウフマンにより設立。当時としては画期的な鉱山作業者用のレスキューバスケットと革製セーフティ・ハーネスの製造に成功。その後、スポーツ及び産業向けのセーフティ・プロダクトの国際メーカーの1つとなりました。2005年に現在のSKYLOTEC(スカイロテック)社に社名を変更し、総括的な個人保護具(PPE)の製造や国際的なトレーニングプログラムを提供しています。
用途安全保護具質量(g)365ロープ径(Φmm)10~12最大使用荷重(kg)225サイズ(mm)116×80×33
バックアップ KONGバックアップKONG
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
画期的な先行型墜落防止器具です。小型軽量でセットも簡単。本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業等における万一の墜落を阻止します。パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取るときにも最適です。※専用カラビナ付き【KONG】コングの起源は1830年、アルプスの麓にあるワークショップで、Made in Italyブランド。人類の生活を最大限に保護するためのケアと、山頂を登っている間に男性が「ハングする」という哲学を持ちます。
用途墜落防止器具ロープ径(Φmm)10~12引張強度(kN)15サイズ(mm)100×70
トラスティカラビナ アルミ TOWAトラスティカラビナ アルミTOWA
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
現場活動はもちろん、救助大会にも使用されています!全国消防救助技術大会実施要領適合カラビナ安全性を確保 レッドマーキングで警告表示することで、安全環が確実に閉じているか確認できます。機能的なデザイン キーロックにすることで、ロープやウェビングとの引っ掛かりを解消。安全環は取り外しができるので、溝に入ってしまった泥や汚れをカンタンに取り除けます。広めのゲート トラスティ10は25mm、トラスティ12は28mmゲート。開き幅があるので、幅広い分野で活躍できます。
用途安全保護具材質ステンレス寸法(mm)ゲートオープン:22質量(g)190引張強度(kN)28サイズ(mm)110×58
ロープ止め金具 日本緑十字社ロープ止め金具日本緑十字社
3,198税込3,518
1組(10本)
翌々日出荷
直径7mmの太さで、しっかりと地面に固定できる強度があります。全長200mmで、長さがあり抜けにくく安定感があります。スチール製で、耐久性と硬度に優れています。曲がり部分がロープをしっかりホールドしやすい形状です。
用途テントやタープのロープ固定に。建設現場での仮設ロープの固定に。園芸や農業でネットやシートの固定に。トラスコ品番705-9932材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法(mm)7Φ×28×200適合ロープ径(Φmm)約12
ダブルブレイド ポリエステル カラーロープ 100mボビン巻 トップウォーターダブルブレイド ポリエステル カラーロープ 100mボビン巻トップウォーター
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
長さ(m)100
ナイロンソリッドロープ12打 切り売り1m単位 トップウォーターナイロンソリッドロープ12打 切り売り1m単位トップウォーター
189税込208
1個
6日以内出荷
ロープ:ホワイト
ナイロンソリッドロープ12打 100m巻 トップウォーターナイロンソリッドロープ12打 100m巻トップウォーター
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
ロープ:ホワイト長さ(m)100
ダブルブレイド ポリエステル ブラックラインロープ 切り売り1m単位 トップウォーターダブルブレイド ポリエステル ブラックラインロープ 切り売り1m単位トップウォーター
229税込252
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
だんだんロープ 八ツ矢工業だんだんロープ八ツ矢工業
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
もしもの時に…。高さと場所に合わせた避難用などに。
材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、すべり止め/耐衝撃性PP最大使用荷重(kg)90
アルミ三列縄はしご 8m 八ツ矢工業アルミ三列縄はしご 8m八ツ矢工業
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。
材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄丸棒質量(kg)約17長さ(m)8サイズ(cm)102最大使用荷重(kg)160
アルミ三列縄はしご 5m 八ツ矢工業アルミ三列縄はしご 5m八ツ矢工業
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
もしもの時に…。高さと場所に合わせて避難用縄はしごを用意しましょう。
材質ロープ/12mm径リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃PP(鉄芯入)、フック/16mm径鉄丸棒質量(kg)約12長さ(m)5サイズ(cm)102最大使用荷重(kg)160
レスキューツールキット ボウエキ(BOUEKI)レスキューツールキットボウエキ(BOUEKI)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
レスキューツールキットは、緊急時の様々な場面に対応する災害救助工具セットです。商業施設や学校などでの保管にもおすすめです。
用途災害時の避難用に。セット内容丸ショベル、防塵メガネ2個、皮手袋2双、掛矢150mm、バチツルハシ1.5kg、両口ハンマー3.6kg、レスキューアッキス、ボルトカッター600mm、平バール900mm、標準ロープ12mm×20m、折込鋸240mm、収納ケースサイズ(mm)約1000×350×170
目立ちにくいネット 日本マタイ目立ちにくいネット日本マタイ
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
庭周りの簡易柵や菜園の侵入防止として景観を損なわないフェンスネットです。展張するのに便利なロープが上下50m方向に取り付けてあり、網目が12x8mmと細かく、見た目がスッキリした景観配慮型のネットです。
用途シルバーグレー色の目立ちにくいフェンスネット。仕様上下50m方向に取り付け材質ポリエチレンシルバーグレー目合い(mm)12mm×8
目立ちにくいネット 日本マタイ目立ちにくいネット日本マタイ
3,500税込3,850
1個
15日以内出荷
庭周りの簡易柵や菜園の侵入防止として景観を損なわないフェンスネットです。展張するのに便利なロープが上下20m方向に取り付けてあり、網目が12x8mmと細かく、見た目がスッキリした景観配慮型のネットです。
用途シルバーグレー色の目立ちにくいフェンスネット。仕様上下20m方向に取り付け材質ポリエチレンシルバーグレー目合い(mm)12×8
ステンレス一車スナッチ スリーエッチステンレス一車スナッチスリーエッチ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。材質ステンレス使用荷重(t)1車径(mm)100使用ロープ径(mm)最大:12
ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)ツヨロン(藤井電工)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。トラスコ品番629-3011寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1200サイズMベルト幅W×長さL(mm)補助:75×650バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1200適応ウエスト(cm)90~100
超高分子量ポリエチレンロープ ミノル工業超高分子量ポリエチレンロープミノル工業
119,800税込131,780
1巻
6日以内出荷
引張強度はワイヤーロープ(6×24G/O)の約1.2倍高強度の為、ナイロン・テトロン・テトロンクロスロープに比べ大幅な小径化、軽量化、省スペースが可能ワイヤーロープ(6×24G/O)の約1/4以下の軽さ、しかも左右対称の組構造の為、非自転性を有します繰返しの緊張・弛緩運動や曲げ疲労に優れた耐性摩擦に極めて強く、自己潤滑性に優れている為ロープの送り出しや回収がスムーズ耐候性・耐薬品性が良好ブレード構造(二重)ではない為、ロープ本体の状態を直接確認できます超高分子量ポリエチレン繊維中心部分には形状保持(崩れ防止)の為のロープ入り
仕様両端アイ加工
ナイロンロープ(三ツ打ち) ミノル工業ナイロンロープ(三ツ打ち)ミノル工業
119,800税込131,780
1巻
6日以内出荷
3本のストランドが一定方向に撚り合わされたロープ伸びが大きい重量が軽い復元性がよくショックにも強いスレに強い水分を吸収しやすく、湿潤時は強度が定価する
仕様両端アイ加工
テトロンクロスロープ(8本打ち) ミノル工業テトロンクロスロープ(8本打ち)ミノル工業
129,800税込142,780
1巻
6日以内出荷
一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。
仕様両端アイ加工
ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ) ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具林業用(直径12mmロープ)ツヨロン(藤井電工)
23,980税込26,378
1本
12日以内出荷
主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。トラスコ品番656-1392サイズLL寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】75×900バックルスチール製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1600適応ウエスト(cm)115~135
東京ヨットロープ 青 東京製綱東京ヨットロープ 青東京製綱
96,980税込106,678
1巻
3日以内出荷
耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープです。白色をベースに赤青黄白の4種類の色で見分けやすくなっています。ロープはダンプレートケース入りで引き出し口から取り出しやすい梱包になっています。
用途セーリング、小型船係留など材質内層:ポリエステル/外層:ポリプロプレン構造ダブルブレード型比重1.2
東京ヨットロープ 赤 東京製綱東京ヨットロープ 赤東京製綱
96,980税込106,678
1巻
3日以内出荷
耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープです。白色をベースに赤青黄白の4種類の色で見分けやすくなっています。ロープはダンプレートケース入りで引き出し口から取り出しやすい梱包になっています。
用途セーリング、小型船係留など材質内層:ポリエステル/外層:ポリプロプレン構造ダブルブレード型比重1.2
東京ヨットロープ 黄 東京製綱東京ヨットロープ 黄東京製綱
96,980税込106,678
1巻
3日以内出荷
耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープです。白色をベースに赤青黄白の4種類の色で見分けやすくなっています。ロープはダンプレートケース入りで引き出し口から取り出しやすい梱包になっています。
用途セーリング、小型船係留など材質内層:ポリエステル/外層:ポリプロプレン構造ダブルブレード型比重1.2
ステンレスワイヤ 12mmX20m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX20m大綱
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)11.7長さ(m)20ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
ステンレスワイヤ 12mmX10m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX10m大綱
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)5.84長さ(m)10ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
ステンレスワイヤ 12mmX200m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX200m大綱
349,800税込384,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)116.8長さ(m)200ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
ステンレスワイヤ 12mmX50m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX50m大綱
88,980税込97,878
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)29.2長さ(m)50ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
ステンレスワイヤ 12mmX100m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX100m大綱
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)58.4長さ(m)100ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
ステンレスワイヤ 12mmX30m 大綱ステンレスワイヤ 12mmX30m大綱
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
材質SUS304質量(kg)17.5長さ(m)30ロープ径(Φmm)12構成7×19破断荷重(kg)98.5
Dブレイドロープ 16打ち 12mmX200m 大綱Dブレイドロープ 16打ち 12mmX200m大綱
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)20.6長さ(m)200破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
Dブレイドロープ 32打ち 12mmX70m 大綱Dブレイドロープ 32打ち 12mmX70m大綱
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル質量(kg)7.21長さ(m)70破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら