332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
249 税込274
当日出荷

ユタカメイク綿ロープ金剛打 3mm×10m
エコ商品
トラスコ品番828-0481 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度があり、スリップしにくい。水に濡れても固くなりにくい。
用途屋内外の作業ロープに 再生紙使用マーク適合
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機、草刈機等のスターターロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユタカメイクPEロープグリーン 3mm×10m
エコ商品
トラスコ品番113-0704 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷

天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。綿ロープですので柔らかくて扱いやすいです。
用途トラックロープや荷役など
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユタカメイクPEロープ巻物 3Φ×200m レッド
エコ商品
トラスコ品番113-7023 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
欠品中

テント、親綱、各種結束用。
仕様金剛打 材質ポリエステル 長さ(m)600 線径(Φmm)3 包装形態バンド掛巻 アズワン品番64-4655-72 メーカー商品コード128-0108
1巻
10,980 税込12,078
8日以内出荷

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
1巻
639 税込703
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品 トラスコ品番849-0447 質量(kg)4 全長(m)100 線径d(Φmm)3.0 使用荷重(kN)2.45
1巻(100m)
19,980 税込21,978
当日出荷

強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。ロープ止め金具も使用できます。屋外ネットの補修や張りロープに
用途DIYの材料として 農業、園芸、庭造園、様々な用途に。「ロープ」で引っぱったり、吊り下げたり、結んだり、締めたり。ネットの補修などにも。
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1巻(30m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(150m)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。
用途DIYの材料として 農業、園芸、庭造園、様々な用途に。「ロープ」で引っぱったり、吊り下げたり、結んだり、締めたり。ネットの補修などにも。
1巻
2,498 税込2,748
7日以内出荷

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途装飾用、ネット用、リード用等 トラスコ品番828-0482 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。 仕様簡易ボビン巻
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途一般荷造り、結束等 トラスコ品番780-5420 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

ロープの原反の形状。 必要な長さにカットして使用。 3ツ打ち。
仕様●サイズ:線径3mm×長さ200m●質量:1.18kg●先端加工:テープ止め アズワン品番68-4104-75
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷

1袋(10個)
345 税込380
当日出荷

1個
220 税込242
当日出荷

1袋(10個)
470 税込517
当日出荷

ユタカメイクポリエステルロープ3ッ打 3mm×10m
エコ商品
トラスコ品番113-0747 質量(g)50 種類3打ち RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷

ユタカメイク綿ロープ3ツ打 3mm×10m
エコ商品
トラスコ品番828-0480 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

1個
475 税込523
当日出荷

1袋(10個)
1,610 税込1,771
当日出荷

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。
用途農園芸、祭礼用、各種結束など。
1巻
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

全長(mm)640 質量(kg)2.8 切断能力3.5mm アズワン品番64-2252-28 圧着能力(mm)Φ1.5・2.0・3.0
1丁
32,400 税込35,640
当日出荷


1箱(200個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1箱(200個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1箱(100個)
57,980 税込63,778
4日以内出荷

1箱(200個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RS Pro PVC ワイヤロープ ワイヤロープの歴史は 19 世紀に到達しました。つまり、世界各国の多くの専門家がこの製品を日常的に使用していることで知られています。金属製ワイヤロープは、より合わせた金属製のより線で構成されています。より線が中央のコアを閉じると、ロープが形成されます。荷物を安全かつ確実に上げ降ろしする頑丈な手段になります。複数の異なるサイズのワイヤを使用することで、最大限の腐食保護と優れた耐摩耗性を実現しています。ワイヤケーブルは、ビジネスの遂行に不可欠な多くの建設プロジェクトで柔軟性を提供します。最大 100 kg の安全な作業荷重を備えた、受賞製の RS Pro 金属製 PVC 被膜ワイヤロープを誇りに思います。ワイヤロープの長さは 75 で、 本のより線と 本のワイヤで構成されています。このワイヤ及びロープは、主に固定及び支持用途であるため、一般的な吊り荷用途には適していません。リフティングスリング及びチェーンについては、このセクションにある「ストラップ、スリング、チェーン」を参照してください。メーカーの金属ワイヤは、要求の厳しい条件での認識に対応し、あらゆる RoHS 準拠に準拠しています。 特長と利点 ?ワイヤロープストランド SWG (ストランド数) /7 (ワイヤ数) ?安全な作業荷重は約 100kg 振動します ?ワイヤロープはすべての RoHS 規制に準拠しています ?このワイヤの長さは 75 です ?中程度の柔軟性 ?ワイヤは ISO BS EN12385-4 規格に適合しています ?直径 mm のワイヤロープは、 PVC (重合塩化ビニル)シース付きのスチール製です。 ?金属製ワイヤロープはリール状になっています 2 種類のサイズを用意: エンドプレート (183-5829:) 183-5829:O mm 金属ケーブル 直径 (183-5835) 183-5835: 5 mm の金属製ケーブル 用途 ワイヤーロープは次の区域に市場の場所を有する 海上での使用 あらゆる産業用途に対応します PVC 被膜ワイヤロープは、ダクトの吊り下げや設備の固定に最適です 建築システム(リギング、ホイスト、ウィンチなど)に対応しています ワイヤロープは一般的な用途向けです よくある質問 ケーブルロープとワイヤロープの違いは何ですか? 一般的なルールは、ワイヤロープの直径が 3/8 インチ( 9.525 mm )よりも大きい場合、ワイヤロープとして設定された分類ですが、 3/8 インチ未満の場合は、ケーブル又はコードを処理します。 ワイヤロープを選択 購入する際には、何を考慮する必要がありますか? 1. Strength パラメータを確認します 2. 抵抗値を確認します 3. ベンド可能性とは何か 4. つぶれ、金属の損失、変形に対する耐性と、回転や腐食に対する耐性を特定します RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS Pro の優れた品質に自信がある場合
仕様タイプ = ワイヤーロープ材質 = スチール直径 = 3 mmストランドの数 = 6配線数 = 7コア = ワイヤーコア定格荷重 = 100kg長さ = 75mコーティング = PVC
1リール(75m)
20,980 税込23,078
7日以内出荷