打ちたい文字を見つけやすい、大きめの文字が印字されています。
表面の「ソフトビーズ(R)加工」により、マウス操作が滑らかに行えます。
表面が汚れたら水拭きできるので、いつでも清潔な状態で使えます。 (※固くしぼった布などで拭き取ってください。)
手脂が付着しないので、手脂による光の乱反射でのマウスの誤認識がありません。
裏面は通常のマウス操作でマウスパッドが動かない弱粘着加工です。(※裏面の保護シートをはがしてご使用ください。)
付属品ローマ字変換表台紙
材質紙(表面/ソフトビーズ、裏面/弱粘着加工)
寸法(mm)W210×D170×H0.1
液晶パネルTFT17インチ
文字が大きくてはっきり見やすい!子どもの手に合わせたコンパクトなサイズ。ローマ字入力の変換を見やすい一覧表としてプリントしたマウスパッド。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×0.3
材質表面:PET、裏面:オレフィン系シート
色ライトブルー
タイプローマ字の入力表付
機能抗菌加工
アズワン品番65-0587-34
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ショートカットキーで仕事のスピードがUp!基本的なものから、知っていると便利なものまで、使えるショートカットキーが満載の”爆速効率化マウスパッド”
材質PET/表面・オレフィン系フィルム/裏面
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×155×0.3
下敷としての機能はもちろん、見て・読んで学習できる下敷になっています。
カラーでわかりやすい表入りです。B5判下敷です。名前記入欄付き。
本体下部には名入れ用のスペースがあり記念品やノベルティにもご利用いただけます。
仕様名前記入欄付
材質(本体)PP樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×180×0.6
光学式・ボール式・ブルーLED式・レーザー式マウス対応
ローマ字変換対応表付。
色ブラック
適合光学式・ボール式・ブルーLED式・レーザー式マウス
エスコ品番EA764-41
材質表面:再生PET、裏面:低粘着ドット加工
寸法(mm)210×170×0.5
グリーン購入法適合
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
あらゆるタイプのマウスに対応
滑りすぎないグリップ感
クッション性があり負担を和らげる
材質表面:ポリエステル、裏面:EVA樹脂(エチレンビニルアルコール)
質量(g)約16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×4×190
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ぬらすだけで壁にはれる、おふろの表。
水でぬらすだけで、簡単にお風呂の壁にはることができます。
声に出して読むことで、アルファベット26文字を知らず知らずのうちに覚えます。
適合年齢(歳)2~
仕様紙製ケース入り(ポスターは巻いた状態)
材質合成紙
寸法(縦×横)(cm)50×71
1本
¥889
税込¥978
3日以内出荷
ぬらすだけで壁にはれる、おふろの表。
水でぬらすだけで、簡単にお風呂の壁にはることができる耐水性の特殊紙でできたポスターです。
一年生のかん字80字を収録。
声に出して読んだり、指でなぞったりしながら、知らず知らずのうちに漢字が覚えられます。
漢字の筆順は、数字と色で分かりやすく示されています。
適合年齢(歳)2~
仕様紙製ケース入り(ポスターは巻いた状態)
材質合成紙
寸法(縦×横)(cm)50×71
1本
¥889
税込¥978
3日以内出荷
マウスパッドの基本を押さえた、光学式・レーザー式マウス対応のスタンダードマウスパッド。
適合光学式・レーザー式マウス
材質表面/PVC、裏面/天然ゴム
質量(g)56
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×150×2
低反発ウレタンフォームを使用したリストレスト部分が長時間のPC作業における疲労を軽減します。
用途PC作業時のマウス操作に。
色黒
適合_2_dest_attrValue
材質表面/伸縮性ポリウレタン繊維・裏面/ポリウレタン・リストレスト部/低反発ウレタンフォーム
寸法(mm)230×200×24
質量(g)155
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)230×200×24
1枚
¥559
税込¥615
当日出荷
こんなお得な商品も!

マウスパッド リストレスト一体型 楕円形
モノタロウ
¥559
税込¥615
低反発ポリウレタンを採用したリストレスト一体型マウスパッド。手首の負荷を吸収して分散。長時間のPC作業をサポートします。新開発のディンプル加工でサラッと快適!
形状リストレスト一体型
質量(g)278
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)220×135×25
ぬらすだけで壁にはれる、おふろの表。
水でぬらすだけで、簡単にお風呂の壁にはることができるポスターです。
声に出して読むことで、知らず知らずのうちに九九が覚えられます。
右側にある「目かくしシール」を切り取ると、こたえをかくして練習ができます。
適合年齢(歳)2~
仕様紙製ケース入り(ポスターは巻いた状態)
材質合成紙
寸法(縦×横)(cm)50×71
1本
¥899
税込¥989
4日以内出荷
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型ミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1
質量(g)約394(ケーブル含む)
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、macOSHighSierra(10.13)
対応機種USBポートを装備したWindows_OS、Macintosh_OS搭載機
対応VCCI_classB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289.2×127.5×21.2
保証期間6ヶ月
ホットキー数12
PC本体のカラーに合わせてコーディネートできる、レーザーマウス、光学式マウスに対応したメタリックマウスパッド。
マウスの動作を的確にキャッチする「3Dアプローチ構造」。
ずれを防ぐウレタン系粘着剤を使用。
レーザーマウスにも光学式マウスにも対応しています。
適合レーザーマウス、光学式マウス
材質基材/PET、表面/UV樹脂、裏面/ウレタン系粘着剤
質量(g)13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.0×180.0×0.3
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×0.3
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)マウス操作面最大/174×144×0.3
ぬらすだけで壁にはれる、おふろの表。
水でぬらすだけで、簡単にお風呂の壁にはることができる耐水性の特殊紙でできたポスターです。
声に出して読むことで、1から100までの数字を知らず知らずのうちに覚えます。
偶数、奇数でよんだり、たての列で、逆からと、よみかたもいろいろと工夫できます。
適合年齢(歳)2~
仕様紙製ケース入り(ポスターは巻いた状態)
材質合成紙
寸法(縦×横)(cm)50×71
1本
¥889
税込¥978
3日以内出荷
「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。
中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。
平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。
最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。
バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
仕様(最大階段角度)30~35度
付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機
質量(kg)24
最大積載量(kg)160
モーター24V、120W
荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900
荷台寸法(幅)(mm)515
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170
ハンドル2段階調節(最大548mm延長)
連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)
バッテリー24V、2600mAh
昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6
保証期間1年
充電器出力29.4V、2A
充電器入力100-240V、50/60Hz、2.5A
充電時間(時間)約3~4
荷台寸法(奥行)(mm)600
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
<作業効率を格段に向上させる機能>。〇最大3台までパソコン同時接続可能。1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現。急いで印刷したいときに実力を発揮します。※MK5000に同梱のCDROMに収録されている専用アプリケーションソフトウェア「MKデスクトップ・ユーティリティ」およびMK5000プリンタードライバーのインストールが必要です。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇記名板のオートカット機能を搭載。記名板の「全切り」ができるほか印刷の向きを3種類から選択可能に。そのときどきの状況に合わせたプリントが可能です。※記名板はオプション品です。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様辞書数:約80000語
付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、CD-ROM(ドライバー、PC接続アプリ)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子
電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本
寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85
本体質量(kg)2.7
表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×64ドット)
入力方式ノートパソコンタイプキーボード(JIS 配列準拠)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97
インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能)、Bluetooth SpecificationVersion 5.0(Bluetooth Low Energy 技術)
メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:10
解像度印刷:300dpi
動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃
印字速度高速モード40mm/秒、中速モード25mm/秒、低速モード18.5mm/秒
カット機構ハーフ/フルカット:自動 ※記銘板はフルカットのみ可
印刷方式熱転写印刷方式
対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用記名板用クリーナー(MK5000用)】TM-CL05【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W
関連資料(0.6MB) (0.5MB)
表示文字数10文字×2行(全角表示時)
文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
最大積載120kg迄。
電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。
前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。
登板角度12度。
不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。
傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。
オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。
薪や肥料運びに便利です。
エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。
ハウス栽培や屋内での作業に。
田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。
最大積載量(kg)120
仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)
材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)
質量(kg)35(バッテリー含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980
伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60
モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm
ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870
機能過電流保護
ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ
バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)
タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm
充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器
充電器入力AC100V~240V
フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)5
作動温度(℃)-10~60
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
1年間で学習した国語と算数の内容を一度に復習できる学習ドリル。国語と算数を1日1ページずつ進めていく構成で、23日間で完結できます。毎回、前回までの学習内容がきちんと定着しているかを確認する「復習問題」を設けており、重ねて確認をしていくことで、学力を確実に積み上げられます。
判型A4
ページ数48
著者名田近洵一(監修)
初版年月2024/11/10
1冊
¥700
税込¥770
4日以内出荷
Linux、FreeBSDに対応した日本語入力システム。一度入力した言葉を記憶し、その使用頻度により、次に利用者が入力する文字列を予測して変換する「楽々入力」機能、読み方が解らない文字の「読み」を調べる逆引変換機能、ローマ字入力時にありがちな入力ミスを、自動的に正しい平仮名にして正しく変換する入力補正機能などを搭載。基本辞書は約50万語搭載し、人名辞書、地名辞書、住所辞書などの各分野別辞書も搭載している。また、クライアント/サーバ環境に対応し、辞書もサーバで一括管理されるため、クライアントはネットワーク上のどのマシンからでも、同じ日本語入力環境が利用できるほか、GUIツールの搭載により、キーバインドスタイルの変更や、各種変換、学習機能の動作をユーザごとにカスタマイズすることが可能。
対応OSLinux、FreeBSD
対応機種IBM PC/ATCompati
ディスク60MB以上の空き容量
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
Linux、FreeBSDに対応した日本語入力システム。1度入力した言葉を記憶し、その使用頻度により、次に利用者が入力する文字列を予測して変換する「楽々入力」機能、読み方が解らない文字の「読み」を調べる逆引変換機能、ローマ字入力時にありがちな入力ミスを、自動的に正しい平仮名にして正しく変換する入力補正機能などを搭載。基本辞書は約50万語搭載し、人名辞書、地名辞書、住所辞書などの各分野別辞書も搭載している。また、クライアント/サーバ環境に対応し、辞書もサーバで一括管理されるため、クライアントはネットワーク上のどのマシンからでも、同じ日本語入力環境が利用できるほか、GUIツールの搭載により、キーバインドスタイルの変更や、各種変換、学習機能の動作をユーザごとにカスタマイズすることが可能。アカデミック版。
対応OSLinux、FreeBSD
対応機種IBM PC/ATCompati
ディスク60MB以上の空き容量
1個
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。ボールペンで、複写用紙だってバッチリ書ける。複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。書きたいところにピッタリ! キレイに、ラクに、カンタンに書くための機能を満載!!。搭載書体:標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体。作画種類:標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)。メモリー:1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個。入力方式:ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能。キー配列:タイプライタ配列準拠
用途簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描く
仕様作画スピード:標準・高速・可変、【筆記具】ボールペン:シンホルダ・カエシンセット、油性サインペン:ルモカラー319S-9(ステッドラー社製)
付属品ボールペン替え芯黒・赤 各1本、ボールペンホルダ 1個、油性サインペン黒 1本、サインペンホルダ 1個、ACアダプタ 1個、紙押さえパット 6個
寸法(mm)作画範囲X×Y:120×30
質量(g)1400
種類標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)
電源(V)ACアダプタ方式、AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大18
入力方式ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能
キー配列タイプライタ配列準拠
メモリー1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×235×53
ディスプレイ液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示
書体標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体
サイズ(mm)文字・記号:H2.0~20.0(0.1mm単位)
複写枚数複写用紙4枚、マニフェスト用紙7枚まで
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
関連キーワード