「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。
回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1
材質炭素鋼
種類本体のみ
許容偏角(°)1
種類ケースのみ
・優れた耐久性
回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
・簡単な連結・分解
ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
・大きなミスアライメントを吸収
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
・豊富な品種
JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。
許容偏角(°)1
種類本体のみ
材質(ハブ)炭素鋼
種類関連商品
タイプオイルシール
種類チェーンのみ
タイプ専用ローラチェーン
付属品ジョイントリンク付
1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。
2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。
3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
許容偏角(°)1
材質ステンレス
種類本体のみ
備考ジョイントリンク付
タイプ専用ローラチェーン
ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
用途ローラチェーンカップリング用サービス部品
種類関連商品
タイプパッキン
材質(シール)合成ゴム入りコルク
1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。
2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。
3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。
許容偏角(°)1
材質アルミダイカスト
種類ケースのみ
オイルシール特殊形
ねじ穴数4
コンパクトで、伝動効率は他のカップリングよりも高く経済的。取扱いはシンプルで芯出しが容易。雰囲気と衝撃に強く寿命が長い。カップリングとケースは両側共Oリング固定しているため、完全な共回り回転ができ運転中の事故を防ぎます。スプロケットとチェーンのクリアランスによりフレキシブルな回転伝動をします。
種類本体のみ
異なったシャフト径の動力を伝達することができます。
チエーンカップリングスプロケット2個と専用ローラチェーンのセットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。
ケースはカップリングとOリング固定により一体となって回転する形式になっています。全品種アルミ合金鋳物で製作しています。取付け、点検に便利なように、割形になっています。ケースは、カップリング用スプロケットのボスをしっかりと保持し、しかも偏芯のないように仕上げています。また穴はV形溝を有し、Oリングで油洩れを防ぐとともに、カップリングのフレキシビリティをそこなわないようスプロケットのボスを自由に保持します。
種類ケースのみ
材質機械構造用炭素鋼
熱処理歯先高周波焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
異なったシャフト径の動力を伝達することができます。チエーンカップリングスプロケット2個と専用ローラチェーンのセットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。
トラスコ品番804-0572
セット内容チェーンカップリングスプロケット×2、ローラーチェーン×1
材質スプロケット:機械構造用炭素鋼、熱処理:歯先高周波焼き入れ、ローラチェーン:鉄
チェーンピッチ(mm)19.05
寸法L(mm)123.5
概略質量(kg)10.4
寸法S(mm)11.5
寸法D(mm)114.8
寸法l(mm)56
寸法O(mm)152
寸法G(mm)19
寸法m(mm)12
最小軸径範囲(mm)22/(下穴H10)20
最大軸径範囲(mm)70
寸法D'(mm)110
適合ケース6022C
チェーン幅(mm)最大52.5
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード