3,642件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5015P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-3812P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.6×8(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)67
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト340×Φ12mm ローラー幅(mm)298
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ カーブ内R(mm)900 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45.2×1.5×8(メッキ付) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5714P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月ヨコピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホイール部にポリプロピレンを採用。 ホイールピッチが50mmコロコンです。
材質(フレーム部)鉄、(ホイール部)ポリプロピレン、(ピン)ステンレス
1個
2,740 税込3,014
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

P30と狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28.7×1.2×8 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS ローラ強度(kg)50(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)2.3
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト440×Φ12mm ローラー幅(mm)388
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラー径19mm、ローラーピッチ22mmと非常に狭いピッチがとれ、小物部品の搬送に適しています。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)100 トラスコ品番461-0687 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)15.66 ピッチ(mm)22 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)19.1 ローラー耐荷重(kg/本)30
1台
49,980 税込54,978
10日以内出荷

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)38.1
1個
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途グリーンフレームSをはさんでコロコンを連結する場合にご使用ください。 付属品小ピッチコロコンフックSエンド用STナットSS(M5)×2、六 角 穴 付 ボルトM5×8×2、セットスクリューM4×8×1 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)ステンレス 質量(g)28
1個
727 税込800
9日以内出荷

丸ベルト破損時等の応急用です。
用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30% 長さ(mm)約300 適合サイズΦ5×375L~390L
1本
549 税込604
翌々日出荷

SUS(エスユーエス)コロコンフックB(一体型)
フックを引っ掛けるフレームがストッパーと兼用できます。
材質SPHC 質量(g)191 タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
1個
441 税込485
当日出荷

樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150 ピッチ(mm)(ローラ)15 材質(ローラー部)POM ローラ強度(kg)0.5 ローラ径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)67
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
1脚
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

R-3812P 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック カスタマイズ可
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適 ローラ幅W(mm)100~600 機長(mm)50~2000 ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2) 材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき 材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装 ベアリングプレス ローラ間隔P(mm)50~150 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67 サービス分類オーダー・加工
1台
7,860 税込8,646
欠品中

伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。
機長(mm)450~1300 ローラー幅(mm)478 材質スチール 質量(kg)約34.5 使用荷重(kg)130 ローラー間隔(mm)130 コンベア機高H(mm)670~940 ローラー外径(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

KBWD 【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ 機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可) 仕様推奨脚:DAL、DSC 寸法(mm)ボールピッチ(P):15 寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ) 材質(ローラー部)POM 寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)50×150 ローラ径(Φmm)Φ12.5(POM) RoHS指令(10物質対応)対応 呼称幅(製作可能範囲)50~500mm サービス分類オーダー・加工
1台
13,940 税込15,334
翌々日出荷

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)2000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番460-6787 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)36 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)26
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番460-6779 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)30 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)26
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)1000 ローラー幅(mm)400 トラスコ品番460-6761 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)20 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)26
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

1本
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小物部品搬送に最適です。高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
仕様●メーカー:マキテック●型番:RA-2816-1500-400-50●ローラー幅:400mm●全長:1500mm●ローラー直径:28.6mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:50mm●ローラー耐荷重:31kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:11.6kg●削り出しベアリング、高品質タイプ アズワン品番65-5661-11
1個
70,500 税込77,550
8日以内出荷

用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ12丸鋼 ローラ径(Φmm)57.2
1個
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コロコンミニ各機種の交換用ローラ単体の販売。
用途適合機種:KBW150、KBWD(旧型式:KBW) 材質POM ローラー幅(mm)44.5 ローラ強度(kg)0.5/ローラ ローラ径(Φmm)12.5
1セット(50本)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ
肉厚(mm)1.6 材質(ローラー部)スチール 材質(フレーム)スチール フレーム(mm)70X30X3.2t ローラー径(Φmm)48.6
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング 材質(ローラー部)硬質エンビ 軸の形状半月 材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質アルミ シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)38.1
1個
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

小物部品の軽量搬送に適しています。ローラ径最少のΦ12、最少ピッチのP16で、とても小さい部品の搬送に適しています。
用途部品のダイレクト搬送に。 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 材質(ローラー部)スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1250
1台
86,980 税込95,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最もポピュラーな軽・中荷重用スタンドです。調整しやすいアジャストボルトタイプです。
用途軽・中荷重用コンベヤ用スタンド 材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 1255
1脚
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤ
裸部品小物、軽量品搬送に最適です。
機長(mm)1500 ローラー幅(mm)300 トラスコ品番460-6744 材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管 質量(kg)25 ピッチ(mm)30 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管 ローラー径(Φmm)28.6 ローラー耐荷重(kg/本)35
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷