1,432件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質ゴム
1本
2,819 税込3,101
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。
材質合成ゴム(ベアリング入り)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビなどの溶着用ローラーです。
用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。 種別シリコンゴムローラー 全長(mm)152 ローラー(W×Φmm)40×32 適合206A、208A、210A、214A トラスコ品番127-8304 質量(g)130 備考サプライ品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用 種別重荷重用ベアリングウレタンローラー 材質ウレタンゴム
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来のウレタンローラーより軟らかく特別加工を行っています。 通常のクロスから柔らかいクロスまで使用でき、光沢の心配もありません。
用途ビニールクロスや腰の強い壁紙に。 壁紙クロスのジョイントコーナー押さえに。 材質(ローラー部)ウレタンゴム 仕様ベアリング入 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用するゴム巻きローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
1個
21,750 税込23,925
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載! サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
材質(ローラー部)天然ゴム ゴム硬度35°~40°
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止したのが、ベストローラー軽荷重用(BRシリーズ)です。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 種別軽荷重用ベアリングウレタンローラー 材質ウレタンゴム
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
10,110 税込11,121
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリングはステンレス球を使用しておりさびません。 後部に突起物が叩けるよう金具が付けてあります。 壁紙クロスを押さえる時、光沢をだす心配はいりません。
用途クロスのジョイント押さえに。 材質(ローラー部)ウレタンゴム(硬度90度) 仕様ベアリング入 種別ベアリング入 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)木柄ゴムローラー両枠
柔らかいニトリルゴム製! 柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
材質ニトリルゴム 硬度(°)30(※ゴム用硬度計)
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
4,450 税込4,895
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エコロンローラ(キャリアローラ) 吉野ゴム工業 動画あり
ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。
用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
仕様軽荷重 材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラック タイプツバなし 寸法L1(mm)- 材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
1個
582 税込640
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プライマー不要! はがれやすい布テープの不満を解消、テープ×ローラーで、より美しい仕上がりを実現。 粗面養生・塗装に「風神」と抜群の相性で、どんな粗面とも闘う「風神ローラー」です。 テープがしっかり粘着。ローラーの凹凸がさらにしっかり押さえる。
全長(mm)180 質量(g)117 柄径(Φmm)25 材質(ローラー部)ウレタンゴム製 柄長さ(mm)113 ローラーサイズ(mm)Φ40×40 テープ長さ(mm)180
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

青ゴムローラーは、尾崎亀商店の3代目社長が現場からの試行錯誤の上作成した、究極のゴムローラーです。 絶妙な柔らかさのゴムは転圧に適しており、ゴムそのものの耐久性も高く、ゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております。 一度青ゴムローラーをお買い求めになられた方のリピーター率は、100%といっても過言ではないでしょう。
寸法(Φmm×Lmm)35×120
1本
8,398 税込9,238
4日以内出荷

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ポリエチレン芯ですので、紙粉が出ません。 ロールの片方がドライエッジになっているため、はがしやすいです。
材質フィルム・巻芯/PE(ポリエチレン)
1個ほか
956 税込1,052
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)鉄柄ゴムローラー(ベア入)
少し硬めのニトリルゴムローラー。 ベアリング入りで滑らかに回転し、しっかり押さえ込めます。
材質ニトリルゴム 硬度40°(※ゴム用硬度計)
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長柄ゴムローラーは、長柄ゴムローラーは広い面積の防水シート転圧に適しております 広い面積を施工する場合、作業を行う職人の方の足腰への負担が大きくなります その点長柄ゴムローラーは柄が長いため腰をかがめる必要が減り、足腰への負担が減ると皆様から好評をいただいております
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスマインローラーミニコ用ゴムコンタクト
エコ商品
ガリガリと削るような重研削を行う場合に使用します。ジルコニアタイプの研磨布ベルトとの相性も抜群です。
硬度55° 仕様ローラーミニコ用、静電対策用 トラスコ品番156-9104 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

青ゴムローラーは、尾崎亀商店の3代目社長が現場からの試行錯誤の上作成した、究極のゴムローラーです 絶妙な柔らかさのゴムは転圧に適しており、ゴムそのものの耐久性も高く、ゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております 一度青ゴムローラーをお買い求めになられた方のリピーター率は、100%といっても過言ではないでしょう
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)長柄平場ゴムローラー
広範囲のローラー掛けに! 重みのあるローラに長柄を付けました。 広範囲のローラーがけの作業効率が上がります。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。
用途シート防水工事の広範囲の平場転圧、押さえ クロス等の広範囲の平場転圧、押さえ タイプベアリング入
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒ゴムローラーは、青ゴムローラーより硬いゴムを「あえて」使用しております 理由としては、コーナーなどの圧着に対して力をかけやすいという明確な目的があって作成されております さらにゴムと持ち手の間に入ったベアリング機構により転がり性能も向上しております
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤ゴムローラーは、転圧用ゴムローラーの中では安価な部類に入る転圧ローラーです ただ安価とはいえメイドインジャパンであり、持ち手と赤ゴムの間の溶接は、熟練職人が一つ一つ手作業で作成し溶接を行っています
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
32日以内出荷

TSオリジナル(高翔産業)鉄柄ゴムローラー(ベア無)
柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。 TSオリジナル商品です。
材質天然ゴム 硬度30°(※ゴム用硬度計)
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

網戸張り替えの必需品。効率よく、きれいに張り替える為には欠かす事の出来ない道具です。 張り替えの際は、角の部分は後端についている突起を利用し、途中の直線部分はローラーを使ってゴムを入れてゆきます。 すべてのゴムの太さ(2.8mm~6.8mm)の網戸枠にご使用いただけます。
用途網戸用張替用網押さえローラー トラスコ品番819-4841 厚さ(mm)[ローラー]約4、約2.6 グリーン
1個
359 税込395
当日出荷

下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 基本的にはこのタイプのジャイロはハンドタイプとして使用していただく形にはなります。 しかし別売りのKOツギ柄用マルチジョイントとVPツギ柄を使用して、長柄タイプとしてでも使用可能です。
材質(ローラー部)ゴム
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)木柄ゴムローラー片枠
柔らかいニトリルゴム製! 柔らかい素材を使用していますので、強く押さえることのできない箇所に便利です。 ベアリング入りなのでスムーズに回転します。 片枠なので壁際ギリギリの転圧もできます。
材質ニトリルゴム
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルの一部にゴムグリップ採用により滑らず保持性に優れ、力がかけやすくなっています。 ローラー部はベアリング入りで回転もスムーズです。
材質(ローラー部)ステンレス鋼/ベアリング入り 材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

下地がどのような状態でもシートをきっちり圧着してくれます。 すべてのジャイロシリーズにゴムと持ち手の間にベアリングを搭載済みです。 このベアリング機構は転がした際の動作の軽量感がありました。 元青ゴムローラーや元黒ゴムローラーで大好評をいただいておりました。 そのためジャイロシリーズではベアリングが全面搭載!先端のゴム部分と柄部分が手で回せる蝶ボルトになっております。 そのため、持ち運びが非常に便利になっております。 サラセーヌのQVシートとオルタックWSシートなどの通気自着シートに特化しております。 基本的にはこのタイプのジャイロはハンドタイプとして使用していただく形にはなります。
材質(ローラー部)ゴム
1本
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライスターの専用純正部品です。 用途によってお使いください。
ローラー幅(mm)80
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

網戸張り替え用ローラー:ローラー強化タイプ(ジュラコン®樹脂)、ローラーの形状がゴムにフィットして押えやすく、ローラー径が大きく張替えがラクラクです。対応網押えゴム径:3.5,4.5,5.5,6.8mm
材質本体:ABS樹脂/ローラー:ジュラコン(R)樹脂/金具:SPCC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×2004 仕上クロメートメッキ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷