2,023件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。60.5mmの中荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 ローラー径(Φmm)60.5
1台
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。38mmの軽荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.0 ローラー径(Φmm)38
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラ シャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12 材質(ローラー部)SUS430J1L ローラ径(Φmm)57Xt1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質ステンレス シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)38
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

重量のあるステンレスを使用したローラーです。 主に床材の圧着・ジョイント時に適しています。
全長(mm)179 ローラー径(Φmm)35
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
タイプカーブコンベヤ ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 カーブ内R(mm)900 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×丸棒×8(SUS) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)67
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ローラ間隔P(mm)30 タイプカーブコンベヤ ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 カーブ内R(mm)900 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×丸棒×6(SUS) コンベヤ角度θ(°)90 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)61.5
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂カバーステンレスベアリングは水に強くなめらかな回転を実現。 シャフト部はステンレス使用で水や薬品に強く、丸洗いに対応。 ハンドル部は滑らず手になじむオリジナルフォルム。 樹脂ハンドルの素材には耐薬品性の高いポリプロピレンを採用、またハンドルは一体成型により木柄とは違い水分での木部侵食による軸部のガタつきがありません。 機械切断加工によるSUS304をローラー部に使用。フロア材のジョイント部圧着が可能です。
材質ベアリング入 ローラ径(Φmm)35
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ESコンベヤ用ローラ単体。最小ローラ径のステンレスローラ。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ESコンベヤに組み込み可能なΦ18ステンレス製ローラ シャフト径(Φmm)丸鋼(SUS304)6 材質(ローラー部)SUS304 ローラ径(Φmm)18Xt0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング入りで回転もスムーズです。
用途床材圧着用。 材質(ローラー部)ステンレス(SUS303) 仕様ベアリング入 種別ベアリング入 柄長さ(mm)140 ローラー径(Φmm)35
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.0×8(SUS) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)67
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質ステンレス シャフト形状Φ7丸鋼 ローラ径(Φmm)25
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレスで錆びにくく、重量がある為、壁面にクロスをしっつかり貼る事が出来ます。
用途表面の傷みやすい壁紙におすすめです。 トラスコ品番162-8385 高さ(mm)185 質量(g)340 ローラーサイズ(mm)Φ35×40
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。 ベアリング入りでスムーズに作業可能です。
材質(ローラー部)ステンレス鋼 ローラー寸法(Φ×L)mm35×75 仕様鋼ベアリング入り 幅(mm)75 ローラー径(Φmm)35
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
6,970 税込7,667
翌日出荷

用途フリーローラの交換用にて使用 材質ステンレス シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)60.5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイド トラスコ品番382-3270 材質(ローラー部)LPプラス 材質(軸)SUS304(M10×90) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

SUS304ステンレス製のローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー 材質SUS304ステンレス 仕上2B 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下部のレール1本で済みます。 取付け場所の狭い所に最適。
用途1本レール門扉用 仕様ステンレス枠/枠付 トラスコ品番342-7528 材質(ローラー部)LPプラス 使用範囲(mm)(門扉幅)20~75 材質(軸)SUS304(M10×90) 取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付) 材質(枠)オールステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

SUS304ステンレス製のローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用 仕上2B 材質SUS304ステンレス 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩耗に強く、長寿命です。しかも、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途1本レール門扉用。 車輪MCナイロン(901) 取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付) 芯棒(ボルト)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304ステンレス製のプレート付のガイドローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途主に木製建具の下部に使用します 仕上2B 材質プレート:SUS304ステンレス 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付けタイプ。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途木製ドアに使用(挟み込み施工) 材質SUS304ステンレス 呼称3号 仕上ヘアーライン 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

用途主に木製扉下部に用いる振れ止め。 トラスコ品番322-1709 材質ステンレス製 質量(g)400 適合号数3号ステンレス
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。オールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
付属品補助カラー、ピン トラスコ品番461-2574 材質ステンレス(SUS304) シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)298 肉厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)38 シャフト寸法(mm)幅:340 ローラー耐荷重(kg/本)70
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷

テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。 ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。 160mm幅テープ用のハンドルです。
用途食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去。 幅(mm)160 トラスコ品番162-2403 材質シャフト:ステンレスキャップ:ポリエチレン 長さ(mm)360 質量(kg)1.8 アズワン品番64-5038-79 テープ90周
1箱(10本)
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

1個
5,370 税込5,907
翌日出荷

下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。 質量(g)1305 取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付) 材質(枠)ステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304
1セット(2個)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。 ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。
用途食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去 セット内容キャップ20個、ハンドル10本 材質シャフト:ステンレス、キャップ:ポリエチレン
1箱(10本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3 列数1 付属品ジョイントリンク1個 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン
1本
7,020 税込7,722
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ローラーチェーン ステンレス製 モノタロウ 動画あり
一般的に使用されているチェーンです
用途機器の伝導に 付属品ジョイントリンク1個付 列数1 ピン形式クリップ形 チェーン長(m)3 材質(本体)SUS304 種類ローラーチェーン 材質(クリップ)SUS301
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1 ピン形式リベット形 材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301) 材質(本体)ステンレス 種類ローラーチェーン
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE) 表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304プレスベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状半月 材質(ベアリング)ステンレス ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2 コンベア機高H(mm)61.5
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
ベアリングSUS304削り出しベアリング 材質(ローラー部)ステンレス 軸の形状両ピン 材質(ベアリング)ステンレス フレーム寸法(I×K×t)(mm)20×15×2 コンベア機高H(mm)21
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。 材質(本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮 本数(付属ビス)4
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)