23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジが取りはずせるので使ったあとも洗いやすい!
全長(mm)185 スポンジサイズ(mm)W50
1個
110 税込121
当日出荷

水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。 タイプ専用ローラー ローラーサイズ(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)40
1本ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容スポンジローラー(Φ35×60mm)×1、簡易練板(225×170×15mm)×1 材質プラスチック 内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
210 税込231
当日出荷

水性、油性兼用
ローラーサイズ(inch)7 ローラーサイズ(mm)175 毛丈(mm)12 セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm) サイズレギュラー 種類ローラーセット 材質(ローラー部)豚毛 主な用途水性用、油性用 刷毛幅(mm)37.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(ローラー皿)ポリエステル
1セット
779 税込857
当日出荷

ジェッソなどの下地作りに向いています。また、紙版画やステンシルなどにも大変便利です。
寸法(mm)Φ45×70 タイプA
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)大型スポンジローラー
ジェッソなどの下地作りに向いています。また、紙版画やステンシルなどにも大変便利です。
内容版画・彫刻刀 ローラ径(Φmm)70 科目図工
1個
1,600 税込1,760
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13 サイズスモール 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 芯径(mm)7 適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○ 主な用途万能用(多用途) 芯材PP 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)38
1袋(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラー商品ワンタッチローラーの安価版です。こちらも広面積に適しており、ウレタン防水の土間面など幅広く活躍します。
サイズレギュラー 色(ローラー)ホワイト
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろなものに描けて水で落とせる、安全性の高いえのぐです。 紙以外にも、ガラスやペットボトル等の非吸収面に描くことができ、水で落とせます。 ローラー遊びやスタンピングにも適しています。 水で洗い落とせるので、後片付けも簡単です。 キャップは、キャップ安全性国際規格(ISO11540)に適合して います。
材質えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水 容器:PE、PA、PET 寸法(mm)286×280×215 質量(g)6800
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
サイズミニマム 種類ローラーセット 材質(ローラー部)エステル系ウレタン 適合塗料水性塗料、水性接着剤 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
1本
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性専用のスポンジローラーです。プラゾールSS、プラゾール100S等の捨て糊用として最適で、毛のローラーに比べて塗布面がきれいに仕上がります。
材質(替筒)ポリウレタンフォーム、(グリップ)ポリプロピレン、(アーム)鉄
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質ゴム
1本
2,819 税込3,101
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)おにぎりえあわせ
おにぎりの具材をあわせるゲーム! おにぎりの具材を合わせて遊ぶえあわせと、おはしをつかったバランスゲームの2種類の遊び方ができます
セット内容EVA、シール、おはし 材質EVA、紙 寸法(mm)EVA:210×240×8、シール:210×240 サイズ
1個
419 税込461
当日出荷

1個(230mL)ほか
850 税込935
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

水性・油性兼用。
毛丈(mm)12 サイズレギュラー 種類ローラー 材質(ローラー部)ポリエステル 主な用途水性用、油性用 芯材PP 生地の種類ハイパイル
1パック(2本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)水彩絵具三原色カラー 11ml
プレンティセット、プライムセットに追加することが出来ます。 混色や実際の色づくりに役立ちます。
セット内容シアン、マゼンタ、イエロー
1個
300 税込330
当日出荷

水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
サイズミニマム 種類ローラー 材質(ローラー部)エステル系ウレタン 適合塗料水性塗料、水性接着剤 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
1セット(2個)
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャッチコピー:しょくぱんの具材で楽しいえあわせ!2種類の遊び方ができる!。商品説明:EVAにシールを貼ってえあわせゲームで遊ぶ
セット内容EVA×1、シール×1 材質EVA 寸法(mm)260×250×50 包装形態袋入/個
1個
446 税込491
5日以内出荷

色彩教育をテーマに開発された、優れた発色のポスターカラーです。 被覆力が強く、粒子が細かいので、大きな面でもムラなく塗れます。
1個(30mL)ほか
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

水性塗料専用のモルトスポンジ製ローラー。キメ細やかで均一な仕上がり、水洗いも簡単に行えます。
材質モルトスポンジ 適合塗料水性塗料・水溶性接着剤用
1本ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の刷毛やローラーの洗浄液です。 ごく少量のこの洗い液で洗ったのち、水洗いできるので使用量がごくわずかで済みます。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄や固化防止にもお使いいただけます。
用途ペイントうすめ液で薄める塗料を塗った後の刷毛の洗浄。 ローラー刷毛の洗浄。 こて刷毛の洗浄。 油絵具を使った後の筆の洗浄。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄と固化防止。 成分有機溶剤、界面活性剤 エスコ品番EA942C-2 使用の目安40mm程度の刷毛の場合、約20mL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
2,310 税込2,541
翌々日出荷

■[キレイに洗える] 塗装後の刷毛に本品で洗浄後、水洗いを行うと、使用しない場合と比べ、刷毛が固まらずフワッとしたキレイな仕上がりになります。 ※意匠と表記が多少異なります 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。
用途■[塗装後の用具のお手入れに] 塗装後のハケやローラーの洗浄 性質:水性 / 油性(ペイントうすめ液でうすめる塗料) / セラックニス ※ラッカー系塗料は除く ■[油絵具にも] 油絵具を使用した筆の洗浄。 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■火気のあるところでは使用しないで下さい。 【使用方法】 ■[1:余分な塗料はできるだけ落としておく] 刷毛やローラーに付いている塗料を新聞紙などでよくしごき落としてください。 ■[2:ハケ洗い液を使用する] ハケ洗い液を容器に移して、刷毛をひたし十分に染み込ませ塗料を洗い落してください。 ■[3:水で洗浄] 次に水で良く揉み洗いをして下さい。 ※汚れが落ちにくい時は2.と3.を繰り替えして下さい。 ■[4:乾燥させる] 洗った後の刷毛やローラーは陰干しして下さい。 ※意匠と表記が多少異なります。 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。 とうめい 標準使用量30~50mmのハケの場合:約20mL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごく少量の本品で洗ったのち、水洗いできますので、使用量 がきわめてわずかですみ、ペイントうすめ液で洗う場合とくらべてはるかに経済的です。
用途ペイントうすめ液でうすめる塗料を塗ったあとのハケの洗浄に。 ローラーバケの洗浄に。 コテバケの洗浄に。 油絵の具を使った後の筆の洗浄に。 水性塗料を使った後のハケの洗浄と固化防止に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)