シンプルなのに画期的なジョイント!
木柄のローラーを伸縮ツギ柄等のPC柄用のツギ柄で使いたい・・・
そんな時の為のジョイントです。
ゴムローラー(ベア無)とPC柄の接続にも使えます。
全長(mm)125
タイプ蝶ネジ止め式
接続形状丸棒状物:外径:15~24mm、角棒状物:一辺13mm角以上、断面対角線24mm以内
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
ローラーの質量が従来のローラーの倍の重さがあり、押える際あまり力を入れずに施工できます。
材質(ローラー部)スチール鋼
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク 1列
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベアリング入りで、スムーズに回転し、カベ紙の継ぎ目やコーナー部分を、下地にしっかり密着させます。
用途カベ紙。
仕様ベアリング入
材質(ローラー部)ナイロン
材質(ハンドル)木
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)35
各社共通ローラー用つぎ柄です。
およそ1200ミリの長さがあり、壁面塗装作業や床面塗装がしやすいです。
ジョイント部は鉄芯が入っているので割れにくい仕様です。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。
トラスコ品番301-8776
全長(mm)1285
材質(本体)スチール、PE
質量(g)340
種類ハンドル
径(Φmm)27
適合ハンドルハンドルねじ部M20のもの
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着
材質(ローラー部)POM樹脂
仕様ベアリングなし
全長(mm)195
ローラー径(Φmm)35
握りに高級木柄を使用し、手に馴染みやすくなっています。
用途ジョイントローラー
材質(ローラー部)スチール鋼
寸法(Φmm×Lmm)36×40
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
列数1
ローラーハンドルにつなげて長さを延長できるアジャストハンドル。もう少しだけ届かない場所や高粘度・砂骨入り塗料の塗装作業などに最適。力も入りやすくなり、確実に作業できます。
用途ローラーハンドル延長用
全長(mm)300
材質PP
質量(g)約137
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
カーブコロコンを連結するためのジョイントです。
材質アルミダイカスト、(ボルト)鉄
1個
¥276
税込¥304
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

ローラー 樹脂製
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
ジュラコン(R)樹脂を使用しスムーズに回転します。
コストパフォーマンスに優れています。
用途クロスのジョイント押さえに。
仕様ベアリングなし
柄長さ(mm)140
ローラー径(Φmm)35
クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
コルクタイル貼りや自転車パンク貼りなど多目的に使用可能です。
重量があるから、接着させるのにたたきながら使用できます。
用途クロスやカーペットなどの圧着に適しています。
ローラーサイズ(mm)Φ40×40
幅(mm)50
全長(mm)180
質量(g)480
仕上クロームメッキ
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
材質(本体)アルミ
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)1.5
ローラー径(Φmm)57.2
サイドローラ形ですのでコンベヤのコンパクト化に適しています。
サイドローラを多数付けられますので小さな搬送物を直接乗せるコンベヤにも適しています。
タイプジョイントリンク
小型で扱いやすい普及タイプのジョイントローラーです。
ローラーエッジ部はノーマルとアールの2種類あります。
材質(ローラー部)スチール鋼(メッキ処理)、ベアリングなし
質量(g)約360
材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
軸棒に角度を付け、より圧着しやすくなっています。
軸棒に角度を付け、より圧着しやすくなっています。
寸法(mm)Φ40×60
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、静音ベアリング入り
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
定番のジュラコン®ローラーにサクラをイメージした木柄を合わせたおしゃれなローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、静音ベアリング入り
軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。
糊や汚れが付着しにくいフッ素樹脂を採用しています。
材質(ローラー部)フッ素樹脂、静音ベアリング入り
テーパー形状のローラーは壁面コーナー等を仕上げる際に手があたらず便利です。
寸法(mm)Φ35×40(テーパー型)
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数2
定番のウレタンローラーにサクラをイメージした木柄を合わせたおしゃれなローラーです。
硬度Hs90
材質(ローラー部)ウレタン、静音ベアリング入り
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
チェーン形式ラムダチェーン
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
モノタロウローラーチェーン2列専用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質鉄
列数2
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数4
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数3
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数6
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数5
JIS規格品です。
材質スチール
タイプオープンタイプクリップ
列数1
JIS規格品です。
材質スチール
タイプCPタイプ
列数1列
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
列数1
関連キーワード
1
2
3
4
次へ