こんなお得な商品も!

ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。
力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。
歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
列数2
チェーン長(m)3
こんなお得な商品も!

ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
ユニット長さ(m)3
こんなお得な商品も!

ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
磨耗に強いオイルポート。
耐久力をつけるダブルパンチ。
疲労強度を高めるショットピーニング加工。
連続荷重掛け。
材質(本体)スチール
種類ローラチェーン
列数2
ユニット長さ(m)3
こんなお得な商品も!

ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
ユニット長さ(m)3
こんなお得な商品も!

ローラーチェーン 2列
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数2
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラーチェーン
列数2
モノタロウローラーチェーン2列専用のジョイントリンクです。
用途チェーン連結用に
材質鉄
列数2
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用
材質スチール
列数2列
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
こんなお得な商品も!

オフセットリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
モノタロウローラーチェーン2列専用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に
材質鉄
列数2
ピン形式割ピン形
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。
回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。
ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。
チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
許容偏角(°)1
材質炭素鋼
種類本体のみ
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
EKローラーチェーン用のジョイントになります。
材質スチール
列数2
RoHS指令(10物質対応)対応
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
材質スチール
列数2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数1
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
こんなお得な商品も!

オフセットリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
ピン形式1ピッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。
トラスコ品番224-6015
材質スチール
長さ(m)3
ピッチ(mm)31.75
ユニットリンク数96
列数2列
ローラー外径(Φmm)19.05
チェーンNo.100
平均引張強度(kN)225.6
内リンク内幅(mm)19.05
最大許容張力(kN)22.56
1本
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
JIS ANSI規格の標準ローラーチェーンです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。
トラスコ品番224-6058
材質スチール
長さ(m)3
ピッチ(mm)38.1
ユニットリンク数80
列数2列
ローラー外径(Φmm)22.23
チェーンNo.120
平均引張強度(kN)313.8
内リンク内幅(mm)25.4
最大許容張力(kN)30.4
1本
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用
材質スチール
列数2
JIS、ASME、ISOに準拠した、世界規格のドライブチェーンです。
ベタ付きを抑えた防錆潤滑油の開発により、従来比1.3倍の摩耗寿命を実現しました。
用途動力伝達用
材質スチール
列数2
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
仕様本体をバイス等を準備し、固定して作業を行ってください。又このタイプはカッターピンを回すハンドルが無い為、型番に合ったスパナやレンチにてご使用ください。
種類チェーン用加工器具
ピッチ(mm)44.45
ユニットリンク数34
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5141
質量(kg)21.36
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)25.4
列数2
ピン形式割ピン形
チェーンNo.140
ローラ外径D(Φmm)25.4
アズワン品番64-7415-43
破断強度(kN)210.80
最大許容張力(kN)80.42
1本
¥36,980
税込¥40,678
16日以内出荷
ユニットリンク数24
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5147
質量(kg)47.385
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
ピッチ(mm)63.5
リンク内幅(mm)38.1
列数2
ピン形式CP
ピン径(Φmm)19.86
ローラ外径D(Φmm)39.68
アズワン品番64-7415-78
破断強度(kN)941.4
最大許容張力(kN)143.18
1本
¥95,700
税込¥105,270
16日以内出荷
ピッチ(mm)50.8
ユニットリンク数30
仕様割りピンタイプ
トラスコ品番848-5144
質量(kg)28.59
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)31.75
列数2
ピン形式割ピン形
チェーンNo.160
ローラ外径D(Φmm)28.57
アズワン品番64-7415-58
破断強度(kN)539.4
最大許容張力(kN)105.92
1本
¥46,880
税込¥51,568
16日以内出荷
国際規格ISO-B系に準拠したローラチェーンです。
ピン形式RP
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オフセットリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
ピン形式割ピン形
関連キーワード
1
2
次へ