棚板を棚の奥行の8割まで引き出せるので、陳列作業が簡単にできます。棚板に不意に負荷がかかった際の跳ね上がりを防ぐ機能付きです。レバーをカウルく押し上げれば簡単にロックを解除でき、片手でスムーズにスライドできるロック付きレバーを採用しています。
用途各種陳列の作業軽減に
色白
耐荷重(kg)50まで
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)6
仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)5
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材
材質(ローラー部)樹脂
奥行D(mm)2266
1個
¥6,398
税込¥7,038
65日以内出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)36
材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)(ホイール)20
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
ケーブルラックに置く だけで安定&簡単設置
寸法(mm)950×194×173(H)
質量(kg)4.5
適合ケーブル外径(Φmm)110
安全最大荷重(kN)1.96
1個
¥40,100
税込¥44,110
翌日出荷
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして
材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用のΦ57コンベヤです。重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0229
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)32.67
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)57.2
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
導電ホイールの使用により静電気を防止します。
用途基盤等を収納するラックや台車等に。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)36
材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)(ホイール)20
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
表面抵抗値(Ω)105~106
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
トラックの荷卸作業や構内の短距離移動、整頓にも便利で、荷役が早く、楽になります。
用途トラックの荷卸作業等として使用出来ます。
トラスコ品番462-4980
本体質量(kg)32
高さH×幅W×長さL(mm)78×970×1000
本数(ローラー取付)20本
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
用途幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。
仕様ストップ機構レバーロックによるローラ固定式
質量(kg)20
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)36
材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)(ホイール)20
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)113×66×64.5
アズワン品番64-2292-54
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)113×66×36.5
アズワン品番64-2292-57
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
仕様パイプ径Φ28mmパイプラック用フラットローラー
材質フレーム/シャフト:スチール、ローラー:ポリエチレン
寸法(mm)60×35×2m
シャフト径(Φmm)4
ローラー幅(mm)45
アズワン品番64-2292-37
ローラー径(Φmm)30
ローラーピッチ(mm)33.3
1個
¥9,400
税込¥10,340
当日出荷
下地への密着性、耐久性に優れています。施工が簡単で安定した仕上がりが得られます。ローラー施工のため、塗材の飛散が少ない。
用途内外装
適合適用下塗材:水性ミラクシーラーエコ(下地により仕様が異なる場合が有ります)適用上塗材:プリーズコート、エスケープレミアムシリコン、水性セラタイトシリーズ等
質量(kg)20
規格JIS A 6909 複層塗材E
荷姿石油缶
主成分アクリル樹脂エマルション
塗装ローラー
希釈清水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
耐用年数(年)5~20(上塗材による)
つや艶有り(上塗材の種類により異なります)
1缶
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
既存の電線があっても簡単に設置ができます。
寸法(mm)165×413×292(H)
質量(kg)3.0
適合ケーブル外径(Φmm)80
安全最大荷重(kN)0.98
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
仕様ケーブルラックに置くだけで安定&簡単設置
寸法(mm)350×149×173(H)
質量(kg)2.7
適合ケーブル外径(Φmm)110
安全最大荷重(kN)1.96
1個
¥32,700
税込¥35,970
翌日出荷
【棚付き】
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ
ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。
用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
シャフト径(Φmm)12
耐荷重(kg)15/m
フレーム(mm)90×30×t2.3
ローラー径(Φmm)57×t1.4
【棚付き】
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ
ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。
用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
シャフト径(Φmm)12
耐荷重(kg)15/m
フレーム(mm)90×30×t2.3
ローラー径(Φmm)48.6×t1.4
【棚付き】
中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。
ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備。
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。
用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
シャフト径(Φmm)12
耐荷重(kg)15/m
フレーム(mm)90×30×t2.3(A)
ローラー径(Φmm)42.7×t1.4
【棚付き】
軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ
ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備
【RoHS対応】
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
環境に優しいコンベヤです。
用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ
シャフト径(Φmm)12
耐荷重(kg)15/m
フレーム(mm)60×30×t2.3
ローラー径(Φmm)38×t1.2
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材
材質(ローラー部)樹脂
奥行D(mm)3022
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。
仕様●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリング
タイプ平
軸鉄
取付ねじM3
サイズ(mm)19
自重(g)16.5
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWGを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・CRWUGは、保持器ずれ防止機構を備えたCRWGを組み込んでいるため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。また、テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
仕様●主要寸法H寸法差:±0.1●主要寸法W寸法差:±0.1
寸法L(mm)95
寸法H(mm)21
テーブル寸法(mm)N×P:4×15、W3:15、W4:12.5
寸法W(mm)40
最大ストローク(mm)60
寸法t1(mm)7
寸法t2(mm)8
寸法t3(mm)5.5
1個
¥71,820
税込¥79,002
欠品中
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWGを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・CRWUGは、保持器ずれ防止機構を備えたCRWGを組み込んでいるため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。また、テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
仕様●主要寸法H寸法差:±0.1●主要寸法W寸法差:±0.1
寸法L(mm)125
寸法H(mm)35
テーブル寸法(mm)N×P:1×40、W3:40、W4:20
寸法W(mm)80
最大ストローク(mm)75
寸法t1(mm)13
寸法t2(mm)11
寸法t3(mm)10.5
1個
¥85,215
税込¥93,737
欠品中
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)83×65×54
アズワン品番64-2292-52
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)83×65×24.5
アズワン品番64-2292-51
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)52.5×46×100.5
アズワン品番64-2292-49
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)158×44×39
アズワン品番64-2292-45
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)158×44×62.5
アズワン品番64-2292-44
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)83.5×44×69
アズワン品番64-2292-41
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)83.5×44×47
アズワン品番64-2292-40
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)52.5×65×53
アズワン品番64-2292-59
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)135.6×65.5×28.5
アズワン品番64-2292-58
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)113×66×64.5
アズワン品番64-2292-56
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)113×66×36.5
アズワン品番64-2292-55
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
材質スチール(三価クロムメッキ)
寸法(mm)146×44×39
アズワン品番64-2292-47
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ