20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール 使用荷重(kg)45
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺木材や大きな合板などの切断作業時に材料を支え、作業をサポートします。2種類のローラーを標準装備しています。未使用時は足をたたんでコンパクトになるため持ち運びにもべんりです。
用途板木材や合板、長尺木材の切断作業の補助。 質量(kg)5 高さ(mm)(ワイドローラー時)660~1070、(ボールベアリングローラー時)690~1100 ローラー幅(mm)約280 最大荷重(kg)45
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ 軸径(Φmm)8 全長(mm)240 質量(kg)2.7 外径(Φmm)25(ローラー部) 最大荷重(N)1471 高さ調整範囲(mm)50~160 軸方向移動量(mm)10
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。 ローラー幅(mm)388 材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール 質量(kg)約7.3 高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100 使用荷重(kg)80 ローラー外径(Φmm)57 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

長尺材の保持に。 耐荷重2500Nの重負荷に対応。
質量(kg)2.7 耐荷重N(kgf)2500 昇降幅(mm)62~150 ローラー径(Φmm)38
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

一発昇降機構採用。 ローラーの高さ調整がスピーディに行えます。
質量(kg)2.2 耐荷重N(kgf)800[82] 昇降幅(mm)50~140 ローラー径(Φmm)22
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

適合機種自動カンナ盤・万能木工機・超仕上カンナ盤・仕口加工機・バンドソー等 質量(kg)50 耐荷重(kg)750 範囲(mm)(昇降)650~800 作業面サイズ(mm)560×1994
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。 組立不要。また、簡単に折りたため収納もできスッキリ。
材質スチール 質量(kg)4.3 高さ(mm)660~1100 使用荷重(kg)45 ローラー寸法(Φ×L)mm48×300
1台
6,998 税込7,698
当日出荷


ローラー幅(mm)308 材質スチール 質量(kg)約2.8 高さ(mm)650~1060 使用荷重(kg)40 ローラー外径(Φmm)35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,588 税込3,947
当日出荷


一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

楽な姿勢で作業でき、自由に移動もできる便利な作業イスです。パーツトレー付きで細かな部品や工具を置くことができます。楽な姿勢で作業でき、自由に移動もできる便利な作業イスです。
用途作業用椅子。 質量(kg)約4.5 耐荷重(kg)約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)シートサイズ:355×60×205 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×445×390
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
仕様ノブボルト高さ調整式 トラスコ品番431-9991 適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型 材質スチール 質量(kg)6 高さ(mm)(作業面)630~930 適合幅(mm)(ローラー)400
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
仕様ノブボルト高さ調整式 トラスコ品番461-2973 適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型 材質スチール 質量(kg)5.8 高さ(mm)(作業面)630~930 適合幅(mm)(ローラー)300
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

SMS-190T用のスタンド台です。立ったままスライド丸ノコが使えるので作業が簡単です。補助ローラーと伸縮アームで長尺物にも対応し、作業効率が向上します。脚部が折りたたみ式なので作業場の移動、組立、収納に便利です。
用途SMS-190T用のスタンド台として 適合機種SMS-190T 本体質量(g)17300 サイズ(mm)1000(最大1760)×760×620 アズワン品番64-4374-13
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

本体保証期間 ご購入後1年。 本体重量 450gと軽量ハンディプリンタ。最大文字高12.7mm。本体にタッチパネルで日本語・英数入力・バーコード・QRコードも作成可能でパソコン不要。 ダンボールや紙、金属やフィルムなどにも速乾性インクで印字可能です。ハンディプリンタとして、 そして本体をスタンドに取付ることで、 搬送装置で印字も可能! 1つのプリンターで異なるニーズを満たす事が出来ます。 本体には速乾性インクが付属されています。
用途ダンボールやフィルム・化粧箱・樹脂・金属への賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。 セット内容ハンディプリンタ本体×1台、インクカートリッジ(黒)速乾性 42mL×1本、電源アダプター×1個、四輪補助ローラー×1個、外部センサー×1個、位置決めプレート×1個、USB×1個、ツールボックス×1個 質量(g)450
1セット
118,800 税込130,680
3日以内出荷

レッキス工業150DXパイプ受台 300
大口径長尺パイプのサポートに最適です。
トラスコ品番809-4591 適合機種RG150A 質量(kg)16
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

幅広の対象物にも対応する補助ローラーです。高さは50~160mmまで調整可能です。
用途自動カンナ、マイターソーなどでの長尺物加工の補助に。 直径×幅W(mm)ローラー部:25×250 耐荷重(kg)60(静的) ベース寸法(mm)幅360×奥行180 高さ調整範囲(mm)50-160
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

業界初!一発昇降機構つき材料補助ローラー。ローラー高さの調整が自在です。
用途長尺材切断時の材料支持に。 全長(mm)390 質量(kg)2.2 高さ調整範囲(mm)ローラー:50~140 耐荷重(N)800
1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷