683件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5015P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト652×Φ12mm ローラー幅(mm)598
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト340×Φ12mm ローラー幅(mm)298
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-3812P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5714P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月ヨコピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト440×Φ12mm ローラー幅(mm)388
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1 トックベアリング(TOK) CADデータあり
1個
50 税込55
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
材質スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12 軸の形状丸・半月横ピン穴 ベアリングプレスベアリング 適合機種R-4214P 材質(ローラー部)スチール
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
ローラー幅(mm)488 シャフト540×Φ12mm 付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM11A-S 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)57
1組(10本)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1個
2,998 税込3,298
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。 材質/仕上主材料:アルミ合金、表面処理:黒アルマイト梨地 タイプXステージ 移動量(mm)±6.5 真直度(μm)2 平行度(μm)運動時:10
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。 材質/仕上主材料:アルミ合金、表面処理:黒アルマイト梨地 タイプXYステージ 移動量(mm)±6.5 真直度(μm)2 平行度(μm)運動時:20
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)57
1組(10本)
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)60.5
1組(10本)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)38
1組(20本)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。 厚さ(mm)20 材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト タイプXステージ
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 マイクロメータヘッドの位置がサイド(ECRX)とセンター(ECRXC)から選べます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。 トラスコ品番207-9730 幅(mm)70 厚さ(mm)20 材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト 質量(g)132 タイプXステージ 奥行(mm)66 平行度(μm)運動時:30 真直度(μm)30 アズワン品番64-8498-69 耐荷重(N)水平:19.6 ステージ寸法(mm)40×40 移動方向X軸方向 移動量(mm)±6.5
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。 材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト タイプXYステージ 厚さ(mm)40
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。 材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト タイプXステージ 仕様マイクロメーターヘッド位置:センター 厚さ(mm)20
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロメータヘッドを用いて0.01mm単位で調整が可能なステージです。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
用途カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決めに。 仕様マイクロメーターヘッド位置:センター 厚さ(mm)40 材質/仕上テーブル:アルミ合金、テーブル表面処理:黒アルマイト タイプXYステージ
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途後輪(タチ無し) 材質ステンレス サイズ26×13/8 前後区分後輪
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.6×12 適合機種R-5714P 材質STKM11A-S ベアリングプレスベアリング 表面処理溶解亜鉛めっき
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-3812P 材質STKM11A ベアリングプレスベアリング 表面処理溶解亜鉛めっき ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
1セット(10本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-5015P 材質STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶解亜鉛めっき ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-4214P 材質STKM ベアリングプレスベアリング 表面処理溶解亜鉛めっき ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
1セット(10本)
8,498 税込9,348
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)TAM X軸アルミクロスローラステージ
種類Xステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドクロスローラ
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)