87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5015P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-3812P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト440×Φ12mm ローラー幅(mm)388
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト340×Φ12mm ローラー幅(mm)298
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12 ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)STKM11A-S 表面処理溶融亜鉛めっき 軸の形状Φ12パイプ両つぶし
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
材質スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12 軸の形状丸・半月横ピン穴 ベアリングプレスベアリング 適合機種R-4214P 材質(ローラー部)スチール
1セット(10本)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
ローラー幅(mm)488 シャフト540×Φ12mm 付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ベアリング DL(ネジ軸付きローラー) TYPE2 トックベアリング(TOK) CADデータあり
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5714P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月ヨコピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)57
1組(10本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。38mmの軽荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.0 ローラー径(Φmm)38
1台
4,698 税込5,168
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト652×Φ12mm ローラー幅(mm)598
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし 肉厚(mm)2.6 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラー径(Φmm)38
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)60.5
1組(10本)
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)57
1組(10本)
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)38
1組(20本)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用 材質スチール タイプ軸付 肉厚(mm)2.3 ローラー径(Φmm)60.5
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10本)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。オールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
付属品補助カラー、ピン トラスコ品番461-2574 材質ステンレス(SUS304) シャフト径(Φmm)12 ローラー幅(mm)298 肉厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)38 シャフト寸法(mm)幅:340 ローラー耐荷重(kg/本)70
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷

削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用 トラスコ品番119-8579 材質スチール タイプ軸付 軸長(mm)390 ローラー幅(mm)350 肉厚(mm)2.3 ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)250
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷

削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用 トラスコ品番122-5618 材質スチール タイプ軸付 軸長(mm)190 ローラー幅(mm)150 肉厚(mm)2.3 ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)345
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

削り出しベアリングを採用した高品質のローラーです。
用途中荷重搬送物用 トラスコ品番122-5438 材質スチール タイプ軸付 軸長(mm)140 ローラー幅(mm)100 肉厚(mm)2.3 ローラー径(Φmm)60.5 ローラー耐荷重(kg/本)376
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用 トラスコ品番121-8992 材質スチール タイプ軸付 軸長(mm)1040 ローラー幅(mm)1000 肉厚(mm)1.6 ローラー径(Φmm)48.6 ローラー耐荷重(kg/本)43
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用 材質スチール タイプ軸付
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用 トラスコ品番121-7560 材質スチール タイプ軸付 軸長(mm)390 ローラー幅(mm)350 肉厚(mm)1.4 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)109
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用 トラスコ品番120-0165 材質スチール タイプ軸付 軸長(mm)140 ローラー幅(mm)100 肉厚(mm)1.6 ローラー径(Φmm)48.6 ローラー耐荷重(kg/本)175
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用 トラスコ品番121-4343 材質スチール タイプ軸付 軸長(mm)140 ローラー幅(mm)100 肉厚(mm)1.4 ローラー径(Φmm)57.2 ローラー耐荷重(kg/本)175
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷

プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。
用途中荷重搬送物用 トラスコ品番122-2194 材質スチール タイプ軸付 軸長(mm)190 ローラー幅(mm)150 肉厚(mm)1.6 ローラー径(Φmm)48.6 ローラー耐荷重(kg/本)168
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

コイルバネの作動により蓋が軽く開きます。
用途OA機器・オーディオ機器等 材質/処理(カバー)SPCC/塗装「茶色半艶」(スプリング)SWP/Uc(ローラー・受けA)POM/茶色(受けB・調整板)SPCC/Uc(十字穴付なべ子ねじ)S/Ni(ワッシャー)PA/白色(軸)SS400/Br(クッション)スポンジ/- 仕様参考最大バネ荷重P:約40N(4.08Kgf) 質量(g)97.4 ストップ角度約35~75(バネ力と蓋の重量とのバランスによる。) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3 コンベア機高H(mm)100
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)