9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施したブラック塗装です。 ブラック系やクローム系のホイールに貼り付けても目立ちにくく、より一層ドレスアップを引き立ててくれる鉄製バランスウエイトです。 専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式です。 品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 他にシルバー・ガンメタ塗装のウエイトもご用意しております。
用途乗用車用 材質 幅(mm)20 厚さ(mm)4(シール部含む) タイプ5g刻み RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5g×500個)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。
材質 タイプ5g刻み 厚さ(mm)3.8 幅(mm)11 寸法(mm)11×20 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)
3,298 税込3,628
当日出荷

剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。 メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めから、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。 ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。 さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。
用途乗用車用 材質 シルバー 幅(mm)20 厚さ(mm)4(シール部含む) タイプ5g刻み RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5g×500個)ほか
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式の鉄製バランスウエイトです。 塗色のシルバーは、ホイールの質感を落とさず、ドレスアップユースにも考慮した色になっております。 また、塗装はホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施しております。 品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 他にブラック・ガンメタ塗装のウエイトもご用意しております。
用途乗用車用 材質 幅(mm)20 厚さ(mm)4(シール部含む) シルバー タイプ5g刻み RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5g×500個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガンメタ塗装は刻印もシャープできれいな高品質の鉄製バランスウエイトです。 シルバーだと後付け感が出てしまい、ブラックだと単純に目立つ、そんなホイールのディティールを引き出すための鉄製バランスウエイトです。 専用に開発した、耐熱性も高い強力両面テープを使用したロール式です。 塗装はホイールのデザインになじむように焼付け塗装を施しております。 品質・性能は、メーカー独自の厳しい品質管理のもと万全を期しております。 1ロール5kgのお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 他にシルバー・ブラック塗装のウエイトもご用意しております。
用途乗用車用 材質 幅(mm)20 厚さ(mm)4(シール部含む) ガンメタ タイプ5g刻み RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5g×500個)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めからと、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。 。 ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。1ロール5kgはお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。
用途乗用車用 材質 幅(mm)20 厚さ(mm)4(シール部含む) タイプ5g刻み RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5g×500個)ほか
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剥がしやすさを追求したオリジナル商品です。メーカーのウエイトで使用している強力両面テープを改良し、寒冷期も高熱時も固着せず、横から斜めからと、どの方向から剥がしても切れず綺麗に剥がせます。 。 ホイールから「剥がれない」のに、取り外すときは「剥がしやすい」。さらに「数個連続した状態でも剥がすときに切れない」を追及した高品質の鉄製バランスウエイトです。1ロール5kgはお徳用になっておりますので、使用頻度の多いユーザー様におススメです。 海外自動車メーカー様も採用しているウエイトで、品質・性能は折り紙付きです。
用途乗用車用 材質 幅(mm)20 厚さ(mm)4(シール部含む) ガンメタ タイプ5g刻み RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5g×500個)ほか
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Compact9 精密卓上旋盤 ミスターマイスター 動画あり
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】 スピンドルMT-3 心間距離(mm)350 ベット上振り(mm)180 電源(V)100V、 50/60Hz、250W セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290 加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70 クロススライド上振り(mm)114 主軸貫通孔(Φmm)20.2 心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S 心高(mm)90 刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 質量(kg)37 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷

wacom(ワコム)Cintiq Pro 27
エコ商品
プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro 27。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。 ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。 リアルなカラーを再現するAdobe RGB カバー率99%、DCI-P3 カバー率 98%の広色域に対応し、10億7374万色を鮮やかに映し出します。 PantoneTM認証、Pantone SkinToneTM 認証を取得し、ウェブデザインやDTP、写真、映像編集などプロの制作に必要な色域をプリセットから選択でき、こだわりの色表現を追求できます。 創作意欲をかき立てる、高精細な4K解像度、リフレッシュレート120HZ、HDRガンマに対応した高品質ディスプレイです。 クリエイターひとりひとりがオリジナルの創作スタイルを持つように、新しいWacom Pro Pen 3はカスタマイズ性を重視。 作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。 ペン先が細く、見やすくなった新しいペンデザイン。 ​​直感的に操れるマルチタッチ機能対応。 指先でキャンバスを拡大・縮小、回転でき、手間取ることなく制作に集中できます。 マルチタッチとペン操作を切り替えながら、シームレスな操作が可能。 専用スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(別売)は、高さや角度をすばやく調整し、ディスプレイ回転に対応した取り回しの良いデザイン。 左右20°までスムーズに回転でき、自然な姿勢で理想の線を描画できます。 さらに、VESAマウント規格(100×100mm)にも対応し、サードパーティ製モニターアーム※を使った様々な姿勢での制作をサポート。 ※ディスプレイを縦向きに利用したい(180°回転したい)場合は、モニターアームをご利用ください。 タブレットドライバのインターフェースを一新し、新しくワコムセンターとして、より使いやすくなりました。 オンスクリーンコントロールなど作業効率を上げる機能を追加し、今まで以上に、便利にペンタブレットを利用できます。 手を添えればフィットする新デザインで、自然にショートカットを操作できるExpressKeyTM。 ショートカットを使いたいと感じた瞬間に、すぐにアクセスでき、制作の効率向上をサポートします。 キーボードや資料を設置できる拡張テーブル※1は、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ(UNC)穴を搭載。 ペントレイやカメラ※2、マイク※2、LED照明※2など、個々のワークスペースに必要な機材を追加可能。 ※1別売 ※接続パーツは別売 より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。 環境に配慮した製品づくりに努め、製品外観から製品構造、素材の選定、パッケージまで、再生素材を使用。 これまで以上にサステナビリティに配慮した液晶ペンタブレットです。 ワコムは、クリエイターが創造性を最大に発揮できるように、自然で直感的に使えるデバイスを提供することで、人とテクノロジーの架け橋となることを目指してきました。 40年近くにわたりデジタルペン技術を追求しているワコムの製品は、デジタルクリエイティブツールとしてクリエイターから愛用され続けています。 そのためにワコムは日々、開発を積み重ねてきました。 これからも一人ひとりの「創りたい」という思いに寄り添い、ワコムの製品は進化を続けています。 ワコムは現在、そして未来に向けてクリエイティブテクノロジーをリードしていきます。
仕様【色域】DCI-P3 カバー率98% CIE 1931(標準値)/Adobe RGBカバー率99% CIE 1931(標準値)/PantoneTM 認証とPantone SkinToneTM 認証を取得、【ペン】Wacom Pro Pen 3、【傾き検出レベル】±60°、【ペンの特長】筆圧対応/コードレス/バッテリーレス セット内容Wacom Cintiq Pro 27Wacom Pro Pen 3Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ※付属)。 ※ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)USB Type-Cケーブル(1.8m、PVCフリー)USB Type-C - USB-A変換ケーブル(1.8m、PVCフリー)HDMI ケーブル(1.8m、PVCフリー)Mini DisplayPort to DisplayPortケーブル(PVCフリー)ACアダプタ(PVCフリー)電源ケーブル(1.0m)クイックスタートガイド 質量(kg)7.2 ブラック 外形寸法(mm)379×638×31 スイッチサイドスイッチ3個または無装備 対応OSPC: Windows(R) 10 以降 (最新のSP/ビルド適用)Mac:macOS 10.15以降(最新版) 表面処理フルフラットの強化AGエッチングガラス 出力電圧(V)19/8.4A 接続【PCへ】DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-Cポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポートドライバをダウンロードするためのインターネット接続※最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。 機能ExpressKey - 合計8つ:マルチタッチ機能オン・オフ切替スイッチ・マルチタッチで拡大、回転、ブラシサイズの調整・プレシジョンモード・ラジアルメニュー・マッピング画面切り替え・オンスクリーンコントロール・ペンジェスチャー、【マルチタッチ機能】○(10本指対応)、【ユニフォミティ補正機能】○ 読取(mm)596×335 分解能(mm)最高0.005(読取) インターフェースMini DisplayPort×1HDMIポート×1USB Type-Cポート×2USB-Aポート×1 コントラスト比41.6673611111111 スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(角度・高さ調整・回転対応/別売)、VESAマウント規格(100×100mm)対応 使用温湿度範囲5~40℃/30~90%(相対湿度/結露無き事) 保管温湿度範囲-10~60℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃ 保証期間1年 視野角水平178°/ 垂直178° (標準値) 応答速度10 ms (標準値) 替芯10本(標準芯5本、フェルト芯5本) 画面サイズ26.9型(対角線) セキュリティケンジントンセキュリティスロット 電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240(50/60Hz)) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式静電結合方式 画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525 対応解像度640×480@59.94Hz/60Hz (CTA)640×480@60Hz (VGA)720×400@70Hz (VGA)720×480@59.94Hz/60Hz (CTA)720×576@50Hz (CTA)800×600@60Hz (DMT)1024×768@60Hz (DMT)1280×720@60Hz (DMT)1280×720@59.94Hz/60Hz (CTA)1280×720@50Hz (CTA)1280×1024@60Hz (DMT)1600×1200@60Hz (DMT)1920×1080@60Hz (DMT)1920×1080@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)2560×1440@59.95Hz/120Hz (CVT)3840×2160@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)3840×2160@60Hz/120Hz (CVT) アスペクト比0.672916666666667 読取方式電磁誘導方式 最大輝度(cd/m2)400(標準値) 筆圧レベル8192レベル パネル駆動方式IPS方式 最大表示色10億7000万色(30bit) 対応ソフトウェアCLIP STUDIO PAINT EXMASV グリーンマーク認定
1個
479,800 税込527,780
5日以内出荷