52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり、ききめの〈赤バン〉
商品タイプロールオンタイプ シリーズBan 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×116×34 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(30mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(45mL)
739 税込813
当日出荷

白色活性炭(吸着剤)配合で、ニオイの原因となる汗・皮脂を吸着。
商品タイプロールオン シリーズギャツビー 性別男性用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(60mL)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワキ汗を抑えられるから夜まで汗ジミ・ニオイ気にせず過ごせる新プレミアムロールオン ナノイオン制汗成分が汗の出口にフタをして、汗ジミやニオイの原因となるワキ汗を出る前にブロック。 ウォータープルーフ処方で、ムレに強く、夜まで落ちにくい。 ニオイ菌の増殖を抑える殺菌成分に加え、「ニオイ吸着成分+嫌なニオイを目立たなくするハーモナイズド香料」を新配合。 せっけんの香り。
シリーズBan 香りせっけん 商品タイプロールオンタイプ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(40mL)
789 税込868
4日以内出荷

その他※高さはボトル首までの高さです。 材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 目盛なし 材質(キャップ)ホールキャップ/PP、オーバーキャップ/アサフレックス 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個(120mL)
959 税込1,055
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨したボールです。
用途ロールオン用として使用。フロート用としても可。 材質ポリプロピレン
1袋(50個)ほか
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルとローラーが一体化した接着剤塗布用の自給式ローラーです。 ローラー巾は35mm、50mmの2種類とホゾ孔用がありますので、用途に応じてご使用できます。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁 材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ソーダガラス、スポイト/硼珪酸ガラス 材質(キャップ)ホールキャップ/PP(ポリプロピレン)、オーバーキャップ/ユリア樹脂 材質(ゴム)スポイトゴム/NR(天然ゴム)
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワキ汗を抑えられるから夜まで汗ジミ・ニオイ気にせず過ごせる新プレミアムロールオン。 ナノイオン制汗成分が汗の出口にフタをして、汗ジミやニオイの原因となるワキ汗を出る前にブロック。 ウォータープルーフ処方で、ムレに強く、夜まで落ちにくい。 ニオイ菌の増殖を抑える殺菌成分に加え、「ニオイ吸着成分+嫌なニオイを目立たなくするハーモナイズド香料」を新配合。 無香性。
シリーズBan 香り無香 商品タイプロールオンタイプ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(40mL)
789 税込868
当日出荷

デオコは、30代以降の女性の年齢とともに気になる体臭をケアするブランドとして、ファンを増やしています。長時間しっかりニオイケアできる、直塗り制汗剤。スティック、ロールオン、好みで選べる、2種類の剤型。
性別女性用
1本(30mL)
899 税込989
当日出荷


耐熱性・耐冷性・耐薬品性に優れています。
仕様メラミンキャップ・シリコン(フッ素ラミネート)パッキン付き 材質硼珪酸ガラス 目盛なし
1箱(50本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワキ汗を抑えられるから夜まで汗ジミ・ニオイ気にせず過ごせるBan史上No.1密着力プラチナロールオン。 ナノイオン制汗成分が汗の出口にフタをして、汗ジミやニオイの原因となるワキ汗を出る前にブロック 高密着・ウォータープルーフ処方で、こすれ・ムレに強く、夜まで落ちにくい。 ニオイ菌の増殖を抑える殺菌成分に加え、「ニオイ吸着成分+嫌なニオイを目立たなくするハーモナイズド香料」を新配合。 無香性。
シリーズBan 香り無香 商品タイプロールオンタイプ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(40mL)
959 税込1,055
翌日出荷

ワキ汗を抑えられるから夜まで汗ジミ・ニオイ気にせず過ごせるBan史上No.1密着力プラチナロールオン。 ナノイオン制汗成分が汗の出口にフタをして汗ジミやニオイの原因となるワキ汗を出る前にブロック。 高密着・ウォータープルーフ処方で、こすれ・ムレに強く、夜まで落ちにくい。 ニオイ菌の増殖を抑える殺菌成分に加え「ニオイ吸着成分+嫌なニオイを目立たなくするハーモナイズド香料」を新配合。 せっけんの香り。
シリーズBan 香りせっけん 商品タイプロールオンタイプ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(40mL)
969 税込1,066
翌日出荷

こっそり気分転換。ひと塗りで上質な精油を纏う、ロールオンアロマ。
成分精製水・アーモンドオイル・ホホバオイル・スクワラン・各種精油 危険物の類別非危険物 直径×高さ(mm)15×85
1個(8mL)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロールオンスリーブ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(15g)
1,000 税込1,100
翌日出荷

ワキのニオイ・汗ジミ徹底対策!汗臭+ストレス臭+加齢臭ケア。プレミアム処方のデオドラントロールオン
種別本体 シリーズエージーデオ24 香り無香性 性別男女兼用 商品タイプロールタイプ 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(40mL)
959 税込1,055
翌々日出荷

一台三役。手軽に毎日浸透スカルプ。最大6400回/分のタッピングで心地よい刺激。 極細ロールオン機能搭載。手を汚さず、クシを通すだけで薬剤塗布。 電動式、高速タッピング(振動)で心地よい刺激&薬剤浸透をサポート。 赤色LED(最大650nm)で頭皮をトリートメント。 オートオフ機能で安心安全(約10分) 充電式コードレス仕様でストレスフリー 毎日コツコツ手軽にできるスカルプケア商品。 時短スカルプにも最適。 3つのシンプルケアがこれ1台でOK。
セット内容本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質ABS・EVA・アクリル・ステンレス 消費電力(W)約0.93 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約114×60×48 本体質量(g)約123 入力DC5V/0.27A 連続使用時間(分)約70(モードにより前後します) 使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/280mAh 保証期間1年 充電時間(時間)約1.5
1台
7,190 税込7,909
翌々日出荷

ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。 ボトル容量(mL)700 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ナイロン 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズギャツビー 香り無香料 商品タイプロールオン 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(60mL)
999 税込1,099
当日出荷

まぶたの上にロールオンするだけの簡単シャドウ。自然な輝きをプラス。大胆な色も、シマ―な輝きで使いやすく。
用途お肌にムラなくのばしてください。
1本(19g)
759 税込835
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワキのニオイ・汗ジミ対策!汗臭+ストレス臭+加齢臭までケアする、薬用デオドラントロールオン
種別本体 シリーズエージーデオ24 性別男女兼用 商品タイプロールタイプ 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(40mL)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

くつしたを好きな位置で止めることができ、ズレを防ぎます。ロールオンタイプ。粘着力アップ。グリーンアップルの香り。
1個(12mL)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やさしい香りに包まれるフレグランスネイルオイル。お花入りロールオンタイプ。美容成分が甘皮・爪まわりにいきわたり、艶のあるしっとり柔らかな指先に
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×14×74
1個(5g)
880 税込968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お花入りロールオンタイプ やさしい香りに包まれる フレグランスネイルオイル ーホワイトムスク の香りー 美容成分が甘皮・爪まわりにいきわたり、艶のあるしっとり柔らかな指先に。 ポーチに入るサイズ感♪ 【ご使用方法】 ネイルオイルを使う前に手を清潔な状態にします。 爪の生え際に沿ってネイルオイルをのせ、指の腹でマッサージするようになじませます。 原産国:台湾
成分トリ (カプリル酸/カプリン酸) グリセリル、 アーモンド油、 ブドウ種子油、 ホホバ種子油、 オリープ果実油、 シア脂、 酢酸トコフェロール 香料 材質ガラス
1個
879 税込967
4日以内出荷

床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。 強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。 机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。 家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。 シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。 形状テープ 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)2.5 使用温度(℃)貼り付け後70(床暖房対応) 粘着剤強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力) 再生紙使用マーク適合
1枚
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式 使用可能用紙サイズA1プラス 商品タイププロッター 色数4 仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm 付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ) 質量(kg)38(インクカートリッジ含まず) 長さ(m)印刷可能最大:18 規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置 消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時) エコマーク認定認定 外径(Φmm)ロール紙:110以内 精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×696×913 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n 解像度2400dpi×1200dpi 印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒 内部メモリー1GB 推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量 給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙 給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚 稼動音(dB(A))動作時:約49 動作温度(℃)10~35 動作湿度(%)20~80(非結露) インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ) 配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色) エコマーク認定番号18 155 019
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

レコーダー毎にカスタマイズ。Roland エディロール R09 ポータブルデジタルレコーダーに合うコンパクトなスリップオンファーウィンドジャマーです。屋内外での使用時に最高の録音環境を提供します。 狙った音をクリアに録音するサポート。ポータブルレコーダーに対応したスリップオンタイプ。プロ品質を求める人には最適な製品で、屋外、ドキュメンタリー、ポッドキャストなどに使用できます。 プロ用と同じ製法、素材です。Rycoteの大型マイク用に設計および製造されたのと同じ素材でできており、ノイズ軽減を実現します。
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式 使用可能用紙サイズA1プラス 商品タイププロッター 色数4 仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm 付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ) 質量(kg)27(インクカートリッジ含まず) 長さ(m)印刷可能最大:18 規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置 消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時) エコマーク認定認定 外径(Φmm)ロール紙:110以内 精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×505×230 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n 解像度2400dpi×1200dpi 印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒 内部メモリー1GB 推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量 給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙 給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚 稼動音(dB(A))動作時:約49 動作温度(℃)10~35 動作湿度(%)20~80(非結露) インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ) 配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色) エコマーク認定番号18 155 019
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1セット(500個)ほか
599 税込659
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ふく射熱を測るグローブサーモメーターのスペアパーツです。
用途グローブサーモメーター用アルコール温度計 質量(kg)0.021 幅W(mm)5 アズワン品番64-3880-87
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

<マニックムーヴ>ボディ形状はもちろんのこと、設定幅の狭い比重、浮力、ウエイトポジションなど、多くの要素を完璧にセットアップし、その微細なバランスのもと実現されるマニックのアクションは、水の抵抗により自動的に生み出されるS字や尻振りアクションに対し、タイトロールオンリー。ボディを小刻みに震えるようにロールさせるその微振動アクションは、一見動いていないかに見えるほどの細かさですが、デッドスロー時でさえも確実に波動を刻みます。 <引き波パフォーマンス>リトリーブを開始すると素早くアクションが立ち上がり水面直下へと浮上し絶妙な引き波を発生します。マニックの微振動ロールがV字波紋の中に独自の弱いウネリを発生させ、一段とアピール力を強めます。 <遠投パフォーマンス>ボディはテール部のフックアイを内側にずらし先端を尖らせた超低抵抗設計。見た目からは想像できない優れたキャスト性能を備えます。 <イレギュラーアクション>トゥイッチやジャークといったロッドワークにより、イレギュラーな動きで水面を逃げ惑うベイトを演出。使い方次第で多彩なアプローチが可能です。
用途<唯一無二の魅惑の微振動ロール>マニックは全く新しいコンセプトのもとにデザインされています。その外見からバチ用と判断されがちですが、シンプルが故にその対応力はベイトを選びません。唯一無二のアクション「マニックムーヴ」が生み出す繊細な波動でシーバスの側線を刺激し、偏食著しいバチパターンはもちろん、人的プレッシャーの高いタフコンディション下でも圧倒的なバイトをもたらします。ファーストモデルの95mmは、ベイエリアでの使用に最適なスペック設定。陸っぱりからボートゲームまで幅広く対応します。 タイプ重心固定・シンキング レンジ0~0.1(m) フック10(#) レングスL(mm)95 リングタイプ【フックアイ】1.5(#) アクション微振動タイトロール ウエイト8g
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

<マニックムーヴ>ボディ形状はもちろんのこと、設定幅の狭い比重、浮力、ウエイトポジションなど、多くの要素を完璧にセットアップし、その微細なバランスのもと実現されるマニックのアクションは、水の抵抗により自動的に生み出されるS字や尻振りアクションに対し、タイトロールオンリー。ボディを小刻みに震えるようにロールさせるその微振動アクションは、一見動いていないかに見えるほどの細かさですが、デッドスロー時でさえも確実に波動を刻みます。 <引き波パフォーマンス>リトリーブを開始すると素早くアクションが立ち上がり水面直下へと浮上し絶妙な引き波を発生します。マニックの微振動ロールがV字波紋の中に独自の弱いウネリを発生させ、一段とアピール力を強めます。 <遠投パフォーマンス>ボディはテール部のフックアイを内側にずらし先端を尖らせた超低抵抗設計。見た目からは想像できない優れたキャスト性能を備えます。 <イレギュラーアクション>トゥイッチやジャークといったロッドワークにより、イレギュラーな動きで水面を逃げ惑うベイトを演出。使い方次第で多彩なアプローチが可能です。
用途新たなフィールドで発揮される微振動アクションの威力。マニックは全く新しいコンセプトのもとにデザインされています。その外見からバチ用と判断されがちですが、シンプルが故にその対応力はベイトを選びません。唯一無二のアクション「マニックムーヴ」が生み出す繊細な波動が、従来通りのアプローチではもはや反応しない、ハイプレッシャーのメジャーポイントや、警戒心の強いランカークラスの攻略において圧倒的な威力を発揮します。セカンドモデルの115mmは、16gウエイト設定によりジグミノーに匹敵するキャスト性能を備え、これまで投入できなかった干潟や遠浅サーフなど様々なフィールドでの使用が可能となります。 タイプ重心固定・シンキング レンジ0~0.2(m) フック8(#) レングスL(mm)115 リングタイプ【フックアイ】2.5(#) アクション微振動タイトロール ウエイト16g
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

<マニックムーヴ>ボディ形状はもちろんのこと、設定幅の狭い比重、浮力、ウエイトポジションなど、多くの要素を完璧にセットアップし、その微細なバランスのもと実現されるマニックのアクションは、水の抵抗により自動的に生み出されるS字や尻振りアクションに対し、タイトロールオンリー。ボディを小刻みに震えるようにロールさせるその微振動アクションは、一見動いていないかに見えるほどの細かさですが、デッドスロー時でさえも確実に波動を刻みます。 <引き波パフォーマンス>リトリーブを開始すると素早くアクションが立ち上がり水面直下へと浮上し絶妙な引き波を発生します。マニックの微振動ロールがV字波紋の中に独自の弱いウネリを発生させ、一段とアピール力を強めます。 <遠投パフォーマンス>ボディはテール部のフックアイを内側にずらし先端を尖らせた超低抵抗設計。見た目からは想像できない優れたキャスト性能を備えます。 <レンジトレイス性能>従来のシンキングペンシルでは浮き上がってしまう強風下や強流ポイントでも、高比重のウエイト設定により確実に狙ったレンジをトレースします。
用途超遠投+レンジコントロール性能が新たな領域を切り開く。マニックは全く新しいコンセプトのもとにデザインされています。その外見からバチ用と判断されがちですが、シンプルが故にその対応力はベイトを選びません。唯一無二のアクション「マニックムーヴ」が生み出す繊細な波動が、従来通りのアプローチではもはや反応しない、ハイプレッシャーのメジャーポイントや、警戒心の強いランカークラスの攻略において圧倒的な威力を発揮します。デカバチに合わせたマニック135は、ロングボディが生み出す波動と圧倒的な遠投性能を備え、攻め切れなかったシチュエーションを確実に攻略します。 タイプ重心固定・シンキング レンジ0~0.3(m) フック【フロント】8(#)【リア】6(#) レングスL(mm)135 リングタイプ【フックアイ】3(#) アクション微振動タイトローリング ウエイト21g
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

<マニックムーヴ>ボディ形状はもちろんのこと、設定幅の狭い比重、浮力、ウエイトポジションなど、多くの要素を完璧にセットアップし、その微細なバランスをもとに実現されるマニックのアクションは、水の抵抗により自動的に生み出されるS字や尻振りアクションに対し、タイトロールオンリー。ボディを小刻みに震えるようにロールさせるその微振動アクションは、一見動いていないかに見えるほどの細やかさですが、デッドスロー時でさえも確実に波動を刻みます。 <引き波パフォーマンス>リトリーブを開始すると素早くアクションが立ち上がり水面直下へと浮上し絶妙な引き波を発生します。マニックの微振動ロールがV字波紋の中に独自の弱いウネリを発生させ、一段とアピール力を強めます。 <遠投パフォーマンス>ボディはテール部のフックアイを内側にずらし先端を尖らせた超低抵抗設計。また、スタンダードモデルに比べ高比重に設計されており、ボディサイズを超えた遠投性能を備えます。 <S字蛇行アクション>リトリーブスピードを早めるとS字蛇行アクションも演出。シチュエーションに応じたアクションの使い分けが可能です。
用途<トップウォータープラグでは成り立たない、トップ&サブサーフェイスゲームを制す。>マニックフィッシュは、うわずったベイトフィッシュに着いたシーバスを狙い撃ちするために開発された、トップ&サブサーフェイス仕様のシンキングペンシルである。サイズ感をカタクチイワシに合わせ、ウエイトはマニックムーヴが再現できる最大荷重。さらに立ち上がりのよさと浮き上がりアクションをプラスするという、リファインモデルの域を大幅に超える再設計を施した。能動的にクイックなパニックアクションを演出するための、特別仕様である。水絡みのよい高比重ボディは、トップウォータープラグにありがちな下から食い上げによるミスバイトを抑制し、フッキング率を高める。シンキングだからこそ、成立するトップ&サブサーフェイスゲームがある。マニックフィッシュだから獲れるシーバスがいる事実だ。 タイプ固定重心・シンキング レンジ0~0.2(m) フック8(#) レングスL(mm)88 リングタイプラインアイ無し・【フックアイ】2(#) アクション微振動タイトローリング ウエイト11g
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)