56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックエイトローレットネジ
エコ商品
ツマミなどに利用できるローレットネジです M3、M4用を用意しています
材質樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質黄銅棒 仕様ナイロンワッシャー付き 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー付き 材質黄銅(BS) 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質ステンレス(SUS303) 仕様ナイロンワッシャー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ 種類丸形 ねじの種類平頭ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

日東工業ローレットネジ
エコ商品
保護板などの取付ねじとしてご利用ください。E形止め輪がついていますので脱落を防止します。
材質(頭)ABS (頭部)ブラック 仕様E形止め輪付 材質(ねじ部) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
2,398 税込2,638
当日出荷

1袋(7個)
667 税込734
翌々日出荷

1個
204 税込224
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー付き 材質黄銅棒 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
169 税込186
31日以内出荷

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 ねじの種類段付ローレットビス 表面処理クロームメッキ
1パック(2個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM8 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)18 種類丸形 寸法L1(mm)13 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)8 取付部めねじ ねじの呼びM8 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)8 タキゲンコード1938 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
394 税込433
4日以内出荷

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ 種類丸形 ねじの種類スリワリ付ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ 穴の形状すりわり
1パック(1個)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械等 材質(本体)SUS303 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ 材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA 種類丸形 表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タカチ電機工業防水開閉ウインドウ IWシリーズ
エコ商品
保護等級IP64の防水開閉ウインドウです。スイッチ・ブレーカー・表示機の保護、コネクタ・ケーブル差込口用のカバー、内部観察用に窓が必要な場合にご利用いただけます。スマートな外観で、ビス止めで簡単に取付可能です。ウインドウはローレットネジにより、しっかり固定出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm)5 2018年トラスコ掲載ページ2 0414
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SS-08 IC抜き エンジニア 動画あり
ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します
保持可能IC(ピン)8~42 トラスコ品番302-7210 質量(g)32 外形寸法(mm)125×60
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ICを縦方向からはさみ込んでピンを同時に引き抜く事ができます。 ローレットネジを締め込む事により、はさんだICをそのままの状態で確実に保持します。
全長(mm)125 質量(g)35 保持可能IC(ピン)8~42
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ハンガーパイプの出幅を片側約4cmに短くし、内寸を約17cm広くすることにより、意匠性と実用性を高めました。 WEBですべての画像をご覧いただけます。 小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。 10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。
材質スチール/粉体塗装 質量(kg)5.7 ボルト径3/8W(アジャスター付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90(バー内寸77.4)×40×115~175 総耐荷重(kg)50
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーパイプの出幅を片側約4cmに短くし、内寸を約17cm広くすることにより、意匠性と実用性を高めました。 WEBですべての画像をご覧いただけます。 小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。 10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。
材質スチール/粉体塗装 寸法(mm)ハンガーパイプ:21角、外パイプ:25角 質量(kg)6.7 ボルト径3/8W(アジャスター付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120(バー内寸107.4)×40×115~175 総耐荷重(kg)50
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーパイプの出幅を片側約4cmに短くし、内寸を約17cm広くすることにより、意匠性と実用性を高めました。 WEBですべての画像をご覧いただけます。 小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。 10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。
材質スチール/粉体塗装 総耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90(バー内寸77.4)×40×115~175 質量(kg)5.8 ボルト径3/8W(アジャスター付) 寸法(mm)ハンガーパイプ:21角、外パイプ:25角
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
1丁ほか
4,130 税込4,543
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すっきりした印象のインハングタイプのハンガーラック。 WEBですべての画像をご覧いただけます。 小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。 木棚W120cmは61-651-45がおすすめです。 10cm間隔で7段階に高さ調節可能です。
材質スチール/粉体塗装 質量(kg)6.2 耐荷重(kg)30 ボルト径3/8W(アジャスター付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)125×42×115~175
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりした印象のインハングタイプのハンガーラック。 WEBですべての画像をご覧いただけます。 小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。 木棚W90cmは61-651-48がおすすめです。 10cm間隔で7段階に高さ調節可能です。
材質スチール/粉体塗装 耐荷重(kg)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×40×115~175 質量(kg)6.4 ボルト径3/8W(アジャスター付)
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりした印象のインハングタイプのハンガーラック。 WEBですべての画像をご覧いただけます。 小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。 木棚W120cmは61-651-45がおすすめです。 10cm間隔で7段階に高さ調節可能です。
材質スチール/粉体塗装 質量(kg)6.7 耐荷重(kg)30 ボルト径3/8W(アジャスター付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)124×40×115~175
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりした印象のインハングタイプのハンガーラック。 WEBですべての画像をご覧いただけます。 小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。 木棚W90cmは61-651-48がおすすめです。 10cm間隔で7段階に高さ調節可能です。
材質スチール/粉体塗装 質量(kg)5.7 耐荷重(kg)35 ボルト径3/8W(アジャスター付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×42×115~175
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンガーパイプの出幅を片側約4cmに短くし、内寸を約17cm広くすることにより、意匠性と実用性を高めました。 WEBですべての画像をご覧いただけます。 小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。 10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。
材質スチール/粉体塗装 総耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120(バー内寸107.4)×40×115~175 質量(kg)6.2 ボルト径3/8W(アジャスター付) 寸法(mm)ハンガーパイプ:直径25.4
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調節(98~158cm)でロング丈も陳列可能なハンガーラック。小さすぎず、締めやすいサイズのローレットネジなので女性でも簡単に高さ調整ができます。
仕様●素材:スチール製 黒革風塗装●サイズ:W139×D42.6×H126~186cm、バー内寸/約W120cm、ハンガーパイプ/直径21.3mm、外パイプ/直径25.4mm●重量:7.1kg●耐荷重:20kg●10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※商品特性上キズが付きやすく、サビが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。 アズワン品番65-5561-78
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

LAMP(スガツネ)ローレットねじ
エコ商品
ねじの長さをご指定の場合は、寸法可能な範囲にて特注で承ります。なお、その場合のロットは5,000~10,000ヶになります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ローレットねじ
エコ商品
ねじの長さをご指定の場合は、寸法可能な範囲にて特注で承ります。なお、その場合のロットは5,000~10,000ヶになります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など 材質ポリアミド(PA) ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3材質 = ナイロン表面処理 = プレーン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M5材質 = ナイロン表面処理 = プレーン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様頭部形状 = 丸形ローレットねじ長さ = 25mmねじサイズ(メートル法) = M4材質 = ナイロン表面処理 = プレーン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷