材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
種類丸形
色(本体)黒
種類丸形
取付部おねじ
材質(取付部)ステンレス
保護板などの取付ねじとしてご利用ください。E形止め輪がついていますので脱落を防止します。
材質(頭)ABS
色(頭部)ブラック
仕様E形止め輪付
材質(ねじ部)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形
耐熱温度(℃)10
表面処理ブラック
穴の形状すりわり
種類丸形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
ツマミなどに利用できるローレットネジです
M3、M4用を用意しています
材質樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)11
表面処理クロメート
高さ調節(98~158cm)でロング丈も陳列可能なハンガーラック。小さすぎず、締めやすいサイズのローレットネジなので女性でも簡単に高さ調整ができます。
仕様●素材:スチール製 黒革風塗装●サイズ:W139×D42.6×H126~186cm、バー内寸/約W120cm、ハンガーパイプ/直径21.3mm、外パイプ/直径25.4mm●重量:7.1kg●耐荷重:20kg●10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※商品特性上キズが付きやすく、サビが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
アズワン品番65-5561-78
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
寸法MM6
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)8
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部にミクロブラックが一部付着します)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
ピッチ(mm)0.45
ねじ径M2.6
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類ローレット
材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)
仕様グリップ取付穴なし、リーマ穴
ハンガーパイプの出幅を片側約4cmに短くし、内寸を約17cm広くすることにより、意匠性と実用性を高めました。
WEBですべての画像をご覧いただけます。
小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。
10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)5.7
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90(バー内寸77.4)×40×115~175
総耐荷重(kg)50
ハンガーパイプの出幅を片側約4cmに短くし、内寸を約17cm広くすることにより、意匠性と実用性を高めました。
WEBですべての画像をご覧いただけます。
小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。
10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。
材質スチール/粉体塗装
寸法(mm)ハンガーパイプ:21角、外パイプ:25角
質量(kg)6.7
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120(バー内寸107.4)×40×115~175
総耐荷重(kg)50
ハンガーパイプの出幅を片側約4cmに短くし、内寸を約17cm広くすることにより、意匠性と実用性を高めました。
WEBですべての画像をご覧いただけます。
小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。
10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。
材質スチール/粉体塗装
総耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90(バー内寸77.4)×40×115~175
質量(kg)5.8
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(mm)ハンガーパイプ:21角、外パイプ:25角
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ
種類リジッドタイプ
すっきりした印象のインハングタイプのハンガーラック。
WEBですべての画像をご覧いただけます。
小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。
木棚W90cmは61-651-48がおすすめです。
10cm間隔で7段階に高さ調節可能です。
材質スチール/粉体塗装
耐荷重(kg)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×40×115~175
質量(kg)6.4
ボルト径3/8W(アジャスター付)
すっきりした印象のインハングタイプのハンガーラック。
WEBですべての画像をご覧いただけます。
小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。
木棚W120cmは61-651-45がおすすめです。
10cm間隔で7段階に高さ調節可能です。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)6.2
耐荷重(kg)30
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)125×42×115~175
すっきりした印象のインハングタイプのハンガーラック。
WEBですべての画像をご覧いただけます。
小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。
木棚W120cmは61-651-45がおすすめです。
10cm間隔で7段階に高さ調節可能です。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)6.7
耐荷重(kg)30
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)124×40×115~175
ハンガーパイプの出幅を片側約4cmに短くし、内寸を約17cm広くすることにより、意匠性と実用性を高めました。
WEBですべての画像をご覧いただけます。
小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。
10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。
材質スチール/粉体塗装
総耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120(バー内寸107.4)×40×115~175
質量(kg)6.2
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(mm)ハンガーパイプ:直径25.4
すっきりした印象のインハングタイプのハンガーラック。
WEBですべての画像をご覧いただけます。
小さすぎず、女性にも締めやすいサイズのローレットネジ。
木棚W90cmは61-651-48がおすすめです。
10cm間隔で7段階に高さ調節可能です。
材質スチール/粉体塗装
質量(kg)5.7
耐荷重(kg)35
ボルト径3/8W(アジャスター付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×42×115~175
熱中症予防に有効なWBGT(暑さ指数)を大きく表示。
高温作業現場、夏季スポーツの熱中症注意喚起に好適。
仕様【WBGT計算式】屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度/屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度(表示部下部スイッチで切替)
セット内容センサ、蝶ネジ、ローレットネジ×4、表示器、表示器取付金具、電源ケーブル(4m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401A大形表示器)、取扱説明書(WBGTの指標について)
測定範囲【WBGT】 0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃ (Φ150mm黒球)、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出
備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠品あり
表示周囲温度、WBGT 赤色LED(文字高45mm)
測定精度【WBGT】±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH (10~90゛%RH)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)
電源コード(m)約4.8
使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~70℃/10~95%RH(結露無き事)
オーバー表示表示範囲の最小値または最大値で点滅
供給電源AC100~120V
表示周期2秒
サービス分類レンタル
材質ガラリ、フード、水切板、組立ビス/SUS304ゴムパッキン/エチレン・プロピレンゴム防水シート/ポリエチレンフォームローレットネジ/SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症予防指針に現在のWBGT値をリアルタイム表示!!
無線通信で配線工事不要設置場所を選びません。
仕様【WBGT計算式】太陽日射有り:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×周囲温度/太陽日射無し:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、【WBGT計算式切替機能】○、【WBGT表示】赤色LED/文字高15.2mm、【記録】オプションでデータ収集ソフトあり、【通信可能測定ユニット】1台、【認証】工事設計認証取得済
セット内容測定ユニット、蝶ネジ、ローレットネジ×4、電源ケーブル(測定ユニット用)(5m)、支柱、三脚、開脚ロック、支柱抜け止め、取扱説明書(401B測定ユニット)、取扱説明書(401B表示パネル)、取扱説明書(WBGT指標について)、表示パネル、電源ケーブル(表示パネル用)(4m)、収納ケース(表示パネル用)
測定範囲【WBGT】0~50℃、【周囲温度】0~60.0℃、【相対湿度】10~90%RH、【黒球温度】0~80.0℃、【湿球温度】周囲温度と相対湿度から算出
備考NETIS登録番号:KK-110016-VE(2022年3月掲載終了)、JIS B 7922規格準拠あり
電源(V)AC100
寸法(幅W×高さH)(mm)644×891
測定項目WBGT、周囲温度、相対湿度、黒球温度、湿球温度(算出)
測定精度【WBGT】 ±1℃(10~35℃)、【周囲温度】±0.5℃(10~35℃)、【相対湿度】±3%RH(20~80%RH/25℃において)、【黒球温度】±0.5℃(10~35℃)
使用温湿度範囲0~50℃/10~90%RH(結露無き事)
保存温湿度範囲-20~70℃/10~90%RH(結露無き事)
送信出力10mW
無線特定小電力無線
通信距離(m)約500(見通しの良い直線距離)
パネルA1版
周波数帯域(GHz)2.4
サービス分類レンタル
関連キーワード