1個
¥5,200
税込¥5,720
当日出荷
ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。
転造式ローレットアヤ目加工用ホルダーです。
幅(mm)20
加工径(mm)10~250
適合機種旋盤
タイプアヤ目用
切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。
ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。
ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。
特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
全長(mm)148
加工径(mm)3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ)
適合KNCD25タイプ/KNCD21タイプ
適合機種旋盤
中目(M)駒付き。平目の中目ローレット駒が1個セットされていて、駒の芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。
加工範囲(mm)Φ10~250
小径加工用切削式ローレットホルダーは、小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤等による小径ローレット加工に、強力な切削性を発揮します。
質量(g)100
寸法H(mm)8
寸法B(mm)8
加工範囲(mm)Φ1.5~12
切削式小径加工平目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。
全長(mm)115
適合(ローレット駒)KNCF0903R~0910R
適合機種旋盤
切削式小径加工アヤ目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。
全長(mm)115.5
適合(ローレット駒)KNCD0903~0910
適合機種旋盤
切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。
用途切削小径加工用アヤ目駒。
種別アヤ目
外径(Φmm)9.5
穴径(Φmm)4
幅(mm)2.5
適合ホルダKH2CA10R・12R
転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS1
材質合金工具鋼(SKS31)
外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
材質は特殊合金鋼。平目用ホルダー。ローレット(中目)、ローレット取付用ピン付。ローレットの芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。
加工能力(mm)10~250
靭性と耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番270-1073
材質合金工具鋼(SKS31)
幅(mm)6.35
穴径(Φmm)4.76
ピッチ(mm)1.59
山数16
目の粗さ荒目
外径(Φmm)19.2
適合ホルダKHS1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール(mm)0.51
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
靭性と耐摩耗性に優れています。
材質合金工具鋼(SKS31)
幅(mm)6.35
穴径(Φmm)4.76
外径(Φmm)19.2
適合ホルダKHS
RoHS指令(10物質対応)対応
靭性と耐摩耗性に優れています。
仕様目:荒目
材質合金工具鋼(SKS31)
幅(mm)6.35
適合ホルダKHS
外径(mm)19.2
穴径(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
じん性と耐摩性に優れています。
外径(Φmm)19.2
穴径(Φmm)4.76
幅(mm)6.35
種別平目
材質SKS31
質量(g)13
適合ホルダKHS1
転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS、KHS1
寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35
入数2コ1組
切れ味がよく、長持ちします。
外径(mm)25.4
穴径(mm)6
幅(mm)5
適合ホルダKH2CN20N・25N
質量(g)20
種別アヤ目
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ローレットタイプ
方式ローレット
適合ビットB-30
本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。
収納に便利なソケットホルダー付
早回し可能なローレット加工。
差込角(mm)9.5
セット内容8・10・12・13・14・17・19・21mm
材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP
質量(g)360
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×75×35
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
本格プロ仕様のクロームバナジューム鋼を使用。
収納に便利なソケットホルダー付
早回し可能なローレット加工。
差込角(mm)12.7
セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
材質ソケット:クロームパナジューム鋼、ケース:PP
質量(g)750
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×90×35
1セット
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
金属の作業に最も重要な39個のねじ回し工具を備えたコンパクトな工具セット。驚くほど高速な1/4”Zyklopスピードラチェットで旋回ラチェットヘッドと5つの事前定義されたロック位置を備えています。ボールストップ溝とグリップ力を高める下端のローレット加工を備えた手動および電動ツールソケット(非インパクト)。ビットホルダーの複数コンポーネントのクラフトフォームハンドルにより、迅速かつ人間工学に基づいたネジ締めが可能。ビット、ドリルビット、スクリューグリッパー、単極位相試験器などの包括的なアクセサリ。丈夫なテキスタイルボックスにセットされています。
セット内容スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、エクステンション 003526(1/4”×150mm)、ウォブルエクステンション 003527(1/4”×56mm)、ビットアダプタ― 003529(1/4”×37mm)、ドライバーハンドル 051462(1/4”×119mm)、1/4”ソケット 003504・003505・003506・003507・003509・003511・003512(5.5・6・7・8・10・12・13mm)、プラスビット 059760・059775・059795(PH1・2・3)、六角ビット 059630・059631・059632・059633(3・4・5・6mm)、トルクスビット 060186・060187・060188・060189・060191(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 059488(1×5.5mm)、六角タップビット 104640・104641・104642・104644・104645・104643(2.5・3.3・4.2・6.8・8.5・5mm)、メタルツイストドリルビット 104610・104613・104616・104618・104620・104622(3・4・5・6・8・10mm)、ねじホルダー 073681(4.5-6×41mm)、単極位相試験器 005655(0.5×3mm)
1セット
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
関連キーワード