クリアレンズにアンバーバルブを組み込んだウインカーAssy。
色クリア/アンバー
車種V-MAX、他
1セット(2個)
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
9個のLEDランプを内蔵したスリムでスタイリッシュなデザインのクリアウィンカーです。
材質ABS製
色ブラック
規格保安基準適合
入数(個)2
車種MT-07・YZF-R25
LED使用数(個)9個内蔵
1セット(2個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
スリムで軽量なユーロデザインのライセンスホルダーです。
仕様ノーマルウィンカー対応
付属品別売りLEDウィンカー装着用取付けキット付属
材質アルミ製
装備品LEDライセンス灯装備
車種MT-09
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
付属品バルブ
タイプZ250FT/Z400FX/Z750FX/Z1000MKII タイプ
高輝度、省電力のウインカーです。
レンズ色クリア
寸法(mm)50×37×32
取付ネジ径Φ10mm
バルブ12V1W
主な適合車種DragStar 400(FI)
1個
¥3,088
税込¥3,397
4日以内出荷
23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。
全長(mm)116
適合車種カウリング 汎用
ライト寸法(mm)35
スリムタイプで人気があります。中型~大型まで幅広く使って頂いております。
適合車種中型・大型
ライト寸法(mm)60
TRLタイプのLEDウインカー。Eマーク取得品。
取付ねじ径(Φmm)8
材質牛革、真鍮クロームメッキ
面発光LEDを採用したシーケンシャルウインカーでビッグバイクジャンルのカスタムに似合うボディ形状と十分な視認性を確保します。アルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。
仕様●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:6.2W(1個)●フロント&リアともにECE認証試験クリア●防水性能:IP67相当●取り付け部ネジ径:M8●2個1セット
材質アルミダイカスト
色マットブラック
消費電力(W)6.2/個
取付ねじM8
防水保護等級IP67相当
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
高温に触れる作業に最適な綿100%素材のベーシックデザイン
左右の胸ポケットはフラップ式、屈んでも物が落ちません
左肩にペン刺し装備
腕を上げても突っ張らないアームフリー機能
腰を曲げても突っ張らない腰伸びシャーリング機能
地面に触れることの多い膝部分は二重布で補強しています
レッグフリー機能
ヤマハロゴ入り
適合ホンダ
付属バルブ12V 18/5W
適合車種VTR250 VTR250W~ HORNET CB250FT~3 SUPER FOUR CB400FⅡ/FⅢ
独特な3本のラインのLEDコンビテール。
コンビタイプの219-5182は外側の2本がテール&ストップランプで
真ん中の1本がシーケンシャルタイプのウインカーになります。
ブラックボディー/スモークレンズ。
材質(本体)樹脂製
規格Eマーク:50R-00035416 取得
定格電圧(V)12
ねじ径(mm)M6×20
本体寸法(mm)64×21
定格電流(A)2.7/0.2/2
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
取付ボルト8mm
純正レプリカ ウインカー
色オレンジ
適合車種Z250FT/Z400FX/Z750FX/Z1000MKⅡ/Z1000ST など(※年式や仕様により異なる場合があります。画像にて形状をご確認ください。)バルブ付属
1セット(4個)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
このセットがあれば、他に何も買い足すことなくウインカーがスリムなLEDになります。
ウインカー本体、ウインカーベース、ICリレー、配線のセット。
適合V-STROM650-16Y
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
適合カワサキ
付属バルブ12V 15W
適合車種ESTRELLA BJ250 BALIUS ZR250A/B W650(カプラーが必要な車両を含む)
純正品番23037-1285
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
関連キーワード