40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(1個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2805 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)317 寸法L(mm)96 ねじ径W1/2 寸法d(mm)24 寸法D(mm)12 寸法B(mm)48 使用荷重(kN)3.33
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

水本機械製作所ワイドネジシャックル
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます
用途連結金具として使用します。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2570 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)295 寸法L(mm)61 ねじ径M12 寸法d(mm)24 寸法t(mm)12 寸法D(mm)12 寸法B(mm)56 使用荷重(kN)4.41
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
用途連結金具として使用します トラスコ品番768-2590 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)260 寸法L(mm)72 ねじ径M12 寸法d(mm)24 寸法D(mm)12 寸法B(mm)48 使用荷重(kN)4.12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
用途消波ブロックの連結に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
819 税込901
4日以内出荷

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-5577 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)24 寸法L(mm)40 ねじ径M-5 寸法d(mm)10 寸法D(mm)5 寸法B(mm)20 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8414-84 使用荷重(kN)0.69
1個
999 税込1,099
当日出荷

ステンレスネジシャックル モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2807 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)91 寸法L(mm)64 ねじ径W5/16 寸法d(mm)16 寸法D(mm)8 寸法B(mm)32 使用荷重(kN)1.96
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。 ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。 ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。 ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤー同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。 特許取得品(PAT.1258288)です。
用途荷役作業用。 船舶の係留。 取付ボルトタイプ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。 ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。 特許取得品(PAT.1258288)です。
用途荷役作業用。 船舶の係留。 取付ボルトタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2804 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)184 寸法L(mm)80 ねじ径W3/8 寸法d(mm)20 寸法D(mm)10 寸法B(mm)40 使用荷重(kN)2.74
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2806 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)42 寸法L(mm)48 ねじ径M6 寸法d(mm)12 寸法D(mm)6 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)1.37
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質鉄(SS400) 表面処理ユニクロメッキ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。 本体のクラウン部を幅広に作ることにより、ロープやスリングの寿命を延ばします。
用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。 材質合金鋼
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です 本体のクラウン部を幅広に作ることにより、ロープやスリングの寿命を延ばします
用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅が広いので、幅広のベルトなど様々なものに使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

とても小さなシャックルです。従来のマイクロシャックルより幅が2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険が少ないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
969 税込1,066
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2571 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)119 寸法L(mm)50 ねじ径M8 寸法d(mm)20 寸法t(mm)9 寸法D(mm)8 寸法B(mm)36 使用荷重(kN)2.94
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
仕様●ねじ径:M8●B(mm):36●D(mm):8●L(mm):50●d(mm):20●t(mm):9●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-1964 アズワン品番67-7204-61
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具 材質鍛造鉄
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
用途荷役作業。連結金具
1個
74,980 税込82,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゆるみ止めナットを使用したロングワイドシャックルです。 開口寸法(B寸法)が大きいので、広範囲の用途に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゆるみ止めナット付きなので、振動等でもピンが抜けにくくなっています。 懐が広いので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。 材質ステンレス
1袋ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)