シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)シリコン
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)
幅(mm)9
商品タイプスタンダード
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状Uクリップ(9×3)
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプグラファイト
シリコン配合の撥水ワイパー
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
適合乗用車用
取り付け形状Uクリップ(9×3)
材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)
材質(ゴム)シリコン
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。
タイプツインレール
商品タイプグラファイト
スタイリッシュなフレームで高速走行でも浮きにくい!
グラファイトラバー装着でビビリを抑え、作動音を軽減!
純正タイプラバーの取り付け可能!
ゴム幅(mm)8.6
商品タイプグラファイト
新開発シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用、ワイパー乾拭作動3分でガラス面に撥水被膜を形成します。最高のゴム品質により耐寒、耐熱性は勿論、優れた撥水効果持続とビビり、鳴きを防止、撥水ワイパーの欠点である払拭時のシリコン水滴がガラス面に附着痕跡は少なく、撥水寿命を長く保ちます。
用途デザインワイパーの替えゴムとして
幅(mm)9
取り付け形状Uクリップ(9×3)
材質フレーム:PP樹脂、リフィール:シリコンゴム/特殊シリコンポリマー+グラファイトコーティング
商品タイプ撥水
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
材質標準ゴム(リフィール)
形状Uクリップ
材質(本体)スチール
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
商品タイプスタンダード
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。
ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。
さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し
商品タイプグラファイト、撥水
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
リアシール、クランクシャフトシール漏れを密封するめたに特別に開発された商品です。またあらゆる他の独創性のないストップリーク剤より効き目が強いです。この商品はタペットカバーパッキン、Oリング及び他のシールとガスケットにおけるオイル漏れによく効きます。
使用量4~6Lに1本の割合
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
レーヨン50%/ポリエステル50%の素材で自己発塵を最小限に抑えたワイパーです。高い吸水性と強度を兼ね備え様々なワイピング作業に適し、コストパフォーマンスも優れています。
サイズ(mm)250×2504内折
アズワン品番61-0085-69
1箱(100枚×30袋)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ラテックスフリー・パウダーフリーの使い捨てニトリル手袋です。突き刺し強度、耐久性に優れています。全面強力グリップダイヤ型の滑り止めエンボス付きです。通常の使い捨てニトリル手袋より少し厚手タイプです。
用途DIY、整備、機械油作業などに。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.2
色ブラック
加工すべり止めあり
全長(cm)24
粉有無無し
エンボス加工ダイヤ型
食品衛生法適合
簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)
商品タイプグラファイト
水・石鹸無しで汚れをキレイに拭き取るウェットワイパー。油、グリス、汚泥、塗料、シリコンコーキング材等、様々な汚れに対応。洗浄液にはリモネンと界面活性剤の除去成分を配合しており、特殊加工した不織布に含浸しています。研磨剤不使用で肌を傷つけることなく使用でき、グリセリン配合で肌に優しい仕様です。自動車整備工場、金属加工、食品工場、印刷工場、アウトドアシーンなど多様な場面で活躍いたします。
質量(g)310
入数(枚)40
シートサイズ(mm)200×150
サイズ(mm)160×115×65
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1個
¥7,698
税込¥8,468
18日以内出荷
吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。
サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。
ハンディーにもなる2WAY仕様。
本体重量1.7 kgで楽々お掃除。
付属品の収納に便利な巾着袋付。
寸法(mm)約230×215×1070
質量(kg)約1.7(製品のみ)
電源充電式
消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力)
充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX
充電出力電源(V)DC9.4/0.32A
使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah
充電時間(時間)約5
連続使用時間(分)10
コード長さ(m)アダプター:約1.8
スイッチスライド(ON/OFF)
集塵方式サイクロン式
集塵容量(L)約0.5
仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能)
付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反
寸法(mm)厚0.014×W180/全体290×H350(マチ:110)
1枚(4000枚)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反
寸法(mm)厚0.016×W240/全体370×H450(マチ:130)
1枚(3000枚)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反
寸法(mm)厚0.019×W300/全体450×H550(マチ:150)
1枚(2000枚)
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
床をふくだけで、しつこいベタベタ汚れを落とせるだけでなく、空間の油臭の消臭までできる強力タイプのウエットシート。フロア用クイックル史上最強のふき取り力*で、ホコリ・髪の毛はもちろん、皮脂汚れや油汚れまで一気にふき取ります。しかも、床をふくだけで空間に広がった油臭の消臭までできるから、油料理の後の床そうじにピッタリです。ストロンググリーンの香り。*メーカーフロア用ウエットシート調べ
1個(24枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
”日本ならでは”のモチーフでお土産にぴったりな文具シリーズ。修正テープ ホワイパーPL 。 ペン型形状だから、ペンと同じ感覚で握れて使いやすく、収納しやすい。 1.スリムを追求 「ペン型形状」。 かさばらずに収納も持ち運びもラクラク。 2.絶妙なしなりでテープをぴったり密着「クッションヘッド機構」。 3.不慣れでも最後まで快適「ファインキーパー」。 4.気持ちいい、ストレスフリーな書き心地「薄さらテープ」。 5.ヘッドがブレずに軽くなめらかな使い心地「ミニローラーヘッド」。 6.消したい部分をピンポイント消しできる「リバースモード」。 (左利きでもリバースモードを使えば右方向に押して消せます)
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×16×24
商品タイプ使い切り本体
床をふくだけで、しつこいベタベタ汚れを落とせるだけでなく、空間の油臭の消臭までできる強力タイプのウエットシート。フロア用クイックル史上最強のふき取り力*で、ホコリ・髪の毛はもちろん、皮脂汚れや油汚れまで一気にふき取ります。しかも、床をふくだけで空間に広がった油臭の消臭までできるから、油料理の後の床そうじにピッタリです。ストロンググリーンの香り。*メーカーフロア用ウエットシート調べ
1個(12枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用
タイプ板バネ付
商品タイプグラファイト
低発塵・吸液性が良く、強度があります。
端面をなるべく内側に折り込んでいるC折なので発塵が少ない。
コストパフォーマンスの高いワイパーです。
シートサイズ(mm)250×250(C折り:125×125)
クラス10000
材質レーヨン70% PET30%
1袋(100枚)
¥639
税込¥703
当日出荷
軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。
用途水切り、樹脂製ヘッド
全長(mm)1500
材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
商品タイプ本体
関連キーワード
1
2
次へ