高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
取り付け形状Uクリップ(9×3)
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプグラファイト
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用
タイプ板バネ付
商品タイプグラファイト
こんなお得な商品も!

リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
後方視界も快適!
新車純正装着増加傾向にある「樹脂製リヤワイパー」!
グラファイトラバー採用で不快なビビリを低減!
幅(mm)6
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。
安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。
品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
材質標準ゴム(リフィール)
形状Uクリップ
材質(本体)スチール
適合種別右ハンドル専用
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
商品タイプスタンダード
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)シリコン
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
・新開発グラファイトコートラバー 耐久性・滑らかグラファイトコート ・ナノレベルのグラファイト炭素粒子を使用 ・高耐久、高密度コーティング ・ラバーカット後のコーティング施工技術を採用 ・特殊製法でリップ部全体かつ均等にコーティング ・角部、先端部の剥がれ、割れを無くしラバーの高寿命を実現
商品タイプグラファイト
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナーに標準装備品しているワイパーヘッドの交換用ゴムワイパーです。幅280mm。2個入り。WV 2 Black Edition に適合しています。
適合機種WV 2 Black Edition
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×5×45
入数(個)2
1セット(2本)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
シリコン配合の撥水ワイパー
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
適合乗用車用
取り付け形状Uクリップ(9×3)
材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材)
材質(ゴム)シリコン
交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして
商品タイプグラファイト
簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)
商品タイプグラファイト
拭き取り効果の高い不織布を使用
縦と横の強度のバランスに優れています。
用途実装機等の自動拭き取りロール
材質テンセル、ポリプロピレン
トラスコ品番809-6198
幅(mm)280
質量(kg)19
タイプ薄手
長さ(m)30
紙管内径(mm)38
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
デザイン性と高速性の向上。揚力の低減を考慮したエアロ樹脂カバーの採用で、ワイパーの浮上がりを抑制!。エアロ樹脂カバーを採用しながらも背低化を実現したことで見た目もスッキリです。グラファイトラバー採用。摩擦抵抗を低減し、ワイパーのビビリを解消。また、ガラスコーティング剤の撥水効果を最大限に引き出します。ステンレスレバーを採用したタフ構造。サビにくい素材を採用し、50万回の払拭テストをクリアするタフ設計。
商品タイプグラファイト
グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース!
純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
国内生産の純正同等品質。
フレームは2重塗装でサビに強い。
コンドルドライワイパー45の替えとして、素早く水切りが出来る定番のアイテムです。厨房、トイレ、駐車場など幅広いシーンで使用できます。
幅(mm)約460
トラスコ品番328-0071
材質柄:スチール、ブレード:合成ゴム
質量(g)280
タイプスペア
材質(ヘッド)スチールクロメートメッキ
材質(ゴム)合成ゴム
アズワン品番8-423-17
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
スポンジワイパー V型絞りタイプ専用の交換ワイパーです。
用途スポンジワイパー V型絞りタイプ用の交換ワイパー
幅(mm)280
種類V型絞り
材質(スポンジ)PVA
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB)
商品タイプスペア
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。
ワイパー交換は工具不要で簡単に取替が出来ます。
用途フロアの清掃に
長さ(mm)990~1300
幅(mm)280
質量(g)791
種類V型絞り
材質(スポンジ)PVA
材質(ハンドル部)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 交換方法(0.2MB)
商品タイプ本体
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
材質パルプ100%
寸法(mm)380×280
アズワン品番64-7951-32
入数24パック
1箱(24パック)
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
材質パルプ100%
寸法(mm)380×280
アズワン品番64-7951-31
入数1パック
1パック
¥470
税込¥517
翌日出荷
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質(甲)スチール
材質(ブレード)合成ゴム
種別スペア
水絞りにより元の吸収力が回復します。
適合適合ワイパー柄
トラスコ品番356-1577
長さ(mm)70
質量(g)280
寸法(幅W×奥行D)(mm)270×65
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。
ドライのままでも、アルコールを含浸させてウェットとしても使用可能です。
色付きのため異物混入対策に役立ちます。
用途工場の機材、備品などの清掃に
材質レーヨン不織布
色ブルー
仕様ミシン目入り
トラスコ品番722-3005
質量(kg)6.5
タイプドライ
シートサイズ(mm)170×250
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
水に強い中厚タイプ。繰り返し使用できます
仕様ワイパーサイズ:280×239mm
入数1巻
1巻
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。
形状Uクリップ(9×3)
幅(mm)9
商品タイプスタンダード
水に強い中厚タイプ。繰り返し使用できます
仕様ワイパーサイズ:280×239mm
入数30巻
1パック(30巻)
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
ボタンをワンプッシュするだけで、手を汚さずシートを捨てる事ができます。
用途トイレの床や壁のお掃除に。
拭き幅(cm)約8
1分間に約1000回の高速振動で床をこすり、汚れをラクに落とすことができます。
市販の使い捨てシートを使用でき、モップの水洗いの手間も省け、衛生的です。(シートは付属していませんので、別途ご購入ください。推奨シートサイズ:200×280mm以上)。
電源のON/OFFは足元のボタンを押すだけです。電源をオフにすれば一般的なフロアワイパーとしても使用できます。ウェット/ドライシートどちらもご使用いただけます。
スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。
LEDライト付きで家具の下などのゴミが見えずらい場所や床に付着した皮脂やキッチンの油汚れなどライトで照らすことで、汚れを逃さず拭き掃除をすることができます。(付属のマイクロファイバークロス使用時はライトが暗くなる場合があります。市販のシートをご利用ください)
定格電圧(V)DC10.8
除菌効果の高い75Vol%エタノールを使用しています。
シワになりにくく丈夫なレーヨン不織布を使用しています。
たっぷり使える280枚巻。
ベトナム自社工場(橋本クロスVN)製。
用途環境表面の除菌に、ドアノブ・手すり・ベッドまわり医療機器の洗浄・除菌に、病院・介護施設等での清掃・除菌に、学校・保育施設等での清掃・除菌に、その他什器・機器・器具類の清掃・除菌に
成分エタノール75Vol%
トラスコ品番251-9393
材質レーヨン不織布、ポリプロピレン
質量(kg)1.7
色白
枚数280
シートサイズ(mm)150×300
1箱(4本)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
除菌効果の高い75Vol%エタノールを使用しています。
シワになりにくく丈夫なレーヨン不織布を使用しています。
たっぷり使える280枚巻。
ベトナム自社工場(橋本クロスVN)製。
用途環境表面の除菌に、ドアノブ・手すり・ベッドまわり医療機器の洗浄・除菌に、病院・介護施設等での清掃・除菌に、学校・保育施設等での清掃・除菌に、その他什器・機器・器具類の清掃・除菌に
成分エタノール75Vol%
トラスコ品番251-9392
材質レーヨン不織布
質量(kg)1.4
色白
枚数280
シートサイズ(mm)150×300
1箱(6本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

シート フローリングワイパー用 ウェット
モノタロウ
¥99
税込¥109
各社共通サイズです。(横幅30cmまでの本体に取り付けられます)お手持ちのフローリングワイパーに取り付けるだけで簡単に汚れ落としができます。ミクロ繊維の腐食布シートと洗浄成分のはたらきで、から拭きだけでは取れない皮脂汚れなどをスッキリ落とします。除菌剤(塩化ベンザルコニウム)配合で、清潔・衛生的。さわやかなモモの香り。
種類フローリングモップ
寸法(mm)200×300
タイプウェットシート
アズワン品番64-1127-69
商品タイプ取替シート
1個(20枚)
¥259
税込¥285
当日出荷
モップに「マイクロファイバー(極細繊維)」を使用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、洗剤を使わずに汚れをかき取ることができます。マイクロファイバーとブラシ繊維が網戸の目に入り込むので、網戸の汚れはもちろん、窓ガラスについた皮脂・泥などの汚れもキレイにかき取ります。ガラスをキレイに仕上げる水切りゴム付き。柄は軽くてサビにくいアルミ製。重量約280gと軽量のため、女性の方でも軽々お掃除できます。ヘッドは約19cm。他の窓用ワイパーに比べて小さ目ですが、その分フィット性がいいので均一にお掃除できます。また、通常の丸型バケツに入るサイズなので、モップの洗浄も簡単にできます。絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れます。コンパクトに収納できる伸縮柄タイプで最長約114cm。柄を外してハンディタイプとしても使えます。その他、「安心連結」構造がついた柄が取り付け可能です。また、モップ部分を「浴室カビ取り楽絞りワイパースペアSP391」と交換すれば浴室のお掃除用品としても使用できます。スポンジ部分が劣化したり汚れたら、スペアと交換することができます。
拭き幅(cm)約19
材質(ヘッド)ポリプロピレン、(モップ)ポリエステル・ナイロン、(ゴムヘラ)合成ゴム、(柄)アルミ
質量(g)約280
全長(cm)約80~114
1本
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
ポリマーコーティングを採用したモデル。
ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ