物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6
呼び寸法(mm)6
寸法B(mm)160
寸法C(mm)80
ロープ径(Φmm)6
アイ部幅(mm)80
安全率6倍
アイの長さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素綱
使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6
ロープ径(Φmm)6
アイ部幅(mm)80
アイの長さ(mm)160
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)0.6(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様6mm 6×24 O/O
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定
仕様219条段落とし、フレミッシュ加工
材質ロープ:炭素綱
ワイヤー径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
アイ寸法(mm)160×80
メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
使用荷重(kg)300
破断荷重(kN)17.7
ワイヤー径(a)(Φmm)6
アイ寸法(mm)150
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線
寸法(mm)約32×53(輪部分)
色黒
入数1
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)0.6(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)6
ロープ径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様6mm 6×24 O/O
規格コードO/O
RoHS指令(10物質対応)対応
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他
JIS規格JIS G3525 規格適合品
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
長さ(m)30
線径(Φmm)6.5
材質PET
質量(kg)1.7(包装含まず)
色黄/黒
耐荷重(kg)500
破断強度(kg)850
金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-1
質量(kg)0.2
全長(m)1
破断荷重(t)1.8
ロープ径(Φmm)6
長さA(mm)120
周長(mm)300
折径(mm)150
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-2
質量(kg)0.3
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.8
ロープ径(Φmm)6
長さA(mm)120
周長(mm)300
折径(mm)150
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
仕様30m巻き
エスコ品番EA628SJ-6.0
質量(kg)4380
1個
¥14,100
税込¥15,510
当日出荷
コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用
線径(Φmm)5
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
質量(kg/枚)4.31
網目(mm)150×150
1枚
¥819
税込¥901
当日出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
こんなお得な商品も!
カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エスコ品番EA988ZA-1
質量(kg)0.5
安全荷重(kg)500
使用ロープ径(mm)4~6
1個
¥4,570
税込¥5,027
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-6
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)17.5
全長(mm)28
適合ワイヤ径(Φmm)6
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
材質SUS304
仕様(1×19)ワイヤー不可
エスコ品番EA638RB-6
材質SUS304
寸法l(mm)28
適合ワイヤ径(Φmm)6
寸法h(mm)33
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
高さ(mm)8
直径(Φmm)6
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AH-11
材質ステンレス
タイプエンド型
線径(Φmm)0.1
最大回転数(min-1[r.p.m])10000
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)
幅(mm)30
全長(mm)35
適合ワイヤ径(Φmm)6
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
トラスコ品番849-1031
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。
線径(Φmm)0.3
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ワイヤ鋼線
適合材各種金属
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
トラスコ品番849-2604
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)27
寸法L(mm)15
レンチサイズ(mm)5
ねじ径M10
寸法A(mm)6.3
寸法D(mm)20
適合ワイヤ径(Φmm)5~6
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理メッキ付き
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)12
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)30
1個
¥49,900
税込¥54,890
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ