2,221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素綱 使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35 ロープ径(Φmm)9 アイ部幅(mm)100 アイの長さ(mm)200
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーエッチ工業カットワイヤー(アウト)
RoHS
メッキ処理されているので、手や荷物を汚しません。
長さ(m)50 破断荷重(t)3.24 ロープ径(Φmm)9 破断荷重(kg)3240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35 呼び寸法(mm)9 ロープ径(Φmm)9 アイ部幅(mm)100 安全率6倍 アイの長さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他 JIS規格JIS G3525 規格適合品
1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用 仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 種別両端アイ 材質硬鋼線材 使用荷重(kg)670 ロープ径(Φmm)9 破断荷重(kN)39.9 ワイヤー径(a)(Φmm)9 アイ寸法(mm)170
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 使用荷重(t)1.35(垂直吊り2本吊り時) 呼び(Aシンブル)9 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
1個
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格に準じたワイヤーロープです。(JIS規格外)
用途吊索、手すり、漁業、土木建築など幅広いシーンで使用できます。 表面処理メッキ
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープにロック加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付き。
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に 種類A種(裸)
1本
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定 仕様219条段落とし、フレミッシュ加工 材質ロープ:炭素綱 ワイヤー径(Φmm)9 ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 アイ寸法(mm)200×100
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

割差しはワイヤロープの全てのストランドを3回以上丸差しで編込み後、 各々のストランドの素線の半数を切り、残りの素線をさらに2回以上 (半差し)編込み、計5回以上編込む加工方法で生産しています。 JIS規格ワイヤーロープに割差し加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に 種類A種(裸)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エスコ品番EA638NB-3 材質スチール 寸法L(mm)36 ねじ径M12 使用荷重(t)1 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)16 寸法D1(mm)10
1個
375 税込413
当日出荷

1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

1個
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
580 税込638
翌日出荷

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (472種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm)3-4.3 箱入数5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工) 材質スチール(メッキ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 使用荷重(t)1.35(垂直吊り2本吊り時) 呼び(Aシンブル)9 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A1012S 1t 使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時) RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O フック(t)0.5
1組
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t 使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時) 呼び16 ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O フック(t)0.5
1組
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t 呼び16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様9mm 6×24 O/O 30°吊り(t)1 60°吊り(t)1 フック(t)0.5
1組
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
1袋(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具 適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S 端末仕様鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別4本吊 安全率5倍
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別2本吊 材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ 安全率5倍
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具 端末仕様鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)