24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ管圧着機能付。 左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。 2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。 ハンドルロック付。 刃先(両端)調節ねじ付。
用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。 材質バナジウム鋼 硬さHRC60~65(刃部) 寸法E(mm)4.5 材質(グリップ)エラストマー
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倍力機構でラクラク切断できます。強力クランプでしっかり固定できます。
用途ワイヤロープの切断とクランプ圧着に。 全長(mm)185 トラスコ品番311-4309 質量(g)290 切断能力(mm)(ワイヤ)Φ3 能力(mm)圧着:(ワイヤ)1.5
1丁
7,098 税込7,808
当日出荷

ワイヤーロープの切断、クランプ管をクランプする作業に最適です。
質量(g)285 能力0.27~1.0 切断能力(Φmm)1.5
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

全長(mm)255 トラスコ品番124-5795 材質バナジウム鋼 質量(g)410 切断能力(Φmm) ワイヤー3
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

ワイヤロープの切断、及び、クランプ管でワイヤロープをクランプする作業に最適です。 ワイヤロープの切断では、バラけずシャープな切味を発揮します。 クランプ管を使用することで、多種類のワイヤロープをクランプすることが出来ます。 看板、家具類、棚、額、植木等の吊り又は、引張り、魚つり、と広範囲に使える工具です。
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤロープを楽に切断・圧着できます。
用途アルミスリーブの圧着作業に。 ワイヤロープの切断に。
1丁
8,098 税込8,908
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。プライヤー、クランプ、パイプレンチなどとしても使用可能な多機能ツールです。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 仕様ワイヤーカッター付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。 左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。 ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。 ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様連鎖型圧着端子用 エスコ品番EA538CB 圧着範囲(mm2)0.75、1.25、2
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

倍力構造の採用により、スチールワイヤロープΦ6mm、ステンレスワイヤロープΦ5mmがラクラクカット。
全長(mm)213 トラスコ品番309-7625 質量(g)310 最大切断能力(mm)(ステンレスワイヤロープ)Φ5、(スチールワイヤロープ)Φ6
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
1セット(30個)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!。丈夫なスチールハンドル!
全長(mm)200 質量(g)275 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×200 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5まで 切断能力(Φmm) 鉄線4.0まで 切断能力(Φmm) 硬線2.0まで 切断能力(Φmm) 銅線4.0まで 材質(刃)CR-V(HRC58±2) 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷


軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ) 全長(mm)175 質量(g)330 表面処理酸化処理(ハンドル) 使用範囲(mm2)1.25、2、5.5 適合JIS規格JIS C 9711
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料(1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なあご形状・なめたナットを回す際にも威力を発揮。 特殊なあご形状で、3面でナットを確実にクランプします。 なめたナットを回す際にも威力を発揮します。 ワイヤーカッター付き。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。
種類グリッププライヤ
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! パイプや丸物のクランプに最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸材、平材などのワークを確実に保持します。アゴの開きを調整するスクリューとリリースレバー付きです。ワイヤーカッター付きです。大きなクランプ力を発揮します。ドイツ製です。
仕様●アゴ材質:鍛造クロームバナジウム●つかみ面:横すじ入り●掴み範囲(丸;mm):8~30●掴み範囲(四角;mm):0~20●全長(mm):185●質量(g):320 アズワン品番68-0850-91
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷

丸材、平材などのワークを確実に保持します。アゴの開きを調整するスクリューとリリースレバー付きです。ワイヤーカッター付きです。大きなクランプ力を発揮します。ドイツ製です。
材質アゴ:鍛造クロームバナジウム 全長(mm)250 質量(g)510 つかみ面横すじ入り つかみ寸法丸8~40、四角0~20
1本
6,698 税込7,368
翌日出荷