54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ワイヤブラシ
適合本体BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャンネルブラシ I型 モノタロウ 動画あり
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TZ-12 ワイヤーブラシセット エンジニア 動画あり
さまざまな材質の汚れ落としに便利なワイヤーブラシセット。ネジザウルスリキッドと併用して、頑固な錆落しにも便利です。ステンレスブラシ:傷が付いても良い所のガンコな汚れ落としに適した硬いブラシです。サビ落としや塗装剥がしにも使用できます。真鍮ブラシ:ステンレスブラシよりも傷が付きにくく、傷つきやすい材質の汚れ落としに適したブラシです。ナイロンブラシ:傷を付けたくない所の汚れ落としに適した柔らかいブラシです。
用途さび落としや研磨などに。 全長(mm)185 質量(g)20 材質(毛)ステンレス、真鍮、ナイロン アズワン品番65-1857-04
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷

アストロプロダクツワイヤーブラシ ステンレス
金属表面の錆を取る研磨能力が高いステンレス製のブラシです。
用途錆取り用に。 線径(Φmm)0.2 柄の形状曲り 毛材ステンレス 材質(ハンドル)スチール
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用手作業極細ワイヤブラシです。 交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。 フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。 仕様シングル巻 全長(mm)76 対応材質鋳鉄、鉄鋼など 材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302) 材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

平面部の研磨作業に大変便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 外径(Φmm)50 毛丈(mm)25 軸径(Φmm)6 全長(mm)75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)30
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途ステンレス、アルミ製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。 毛丈(mm)25 軸径(Φmm)6.35 線径(Φmm)0.3 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)ステンレス線 軸長(mm)33
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りにくく、しっかり握って作業ができるグリップ。大きいブラシで幅広く、先端の小さいブラシで細かい作業にも使える2WAYブラシ。ステンレスブラシ:サビ落としや水回りの作業に。ブラシが錆びにくく長持ちします。真鍮ブラシ:傷を嫌う作業に。簡単なサビ落としや真鍮・銅・合金製品の研磨に。ナイロンブラシ:ホコリ払い。傷つきやすい場所の掃除に。
全長(mm)235 材質ステンレス、真鍮、ナイロン 質量(g)105
1セット(3本)
589 税込648
当日出荷

材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)255 植付(mm)90 エスコ品番EA109B-21 タイプ3行 線径(Φmm)0.3 材質(柄部)
1個
290 税込319
当日出荷

耐薬品性、耐溶剤性。ソフトグリップハンドル。ハード仕上げから錆、塗料、汚れ、スケールなどを簡単に取り除きます。激しいスクラブ動作に耐える頑丈なブラシです。
全長(mm)180 毛丈(mm)30 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじ3/4”メス 行数6行×19列 線径(mm)0.35 ブラシ寸法(mm)177×57
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

植込みがクロスしており、削る方向に関係なくサビや汚れを削り落とせます。しっかり握れるので少しのちからで作業が可能。ハンマー付なので細かな微調整やクギの打ち込みなどに使えます。
材質ステンレス 寸法(mm)30×95×275 質量(g)235 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
用途強力サビ落とし・ペンキはがし。 タイプ小判型 毛材ステンレス線・6行
1本
619 税込681
当日出荷

1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)255 寸法・サイズ(mm)ブラシ:125 仕様4列18行 エスコ品番EA109DK-18
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

用途金属製品のサビ取り、ペンキはがしなどに
1個
269 税込296
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
毛材SUS304
1パック(10本)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。
仕様六角軸(対辺6.35mm)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接の前処理、ペンキ剥がし、サビ落としに ステンレス、アルミニウム製品の研磨、溶接の前後処理に
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
全長(mm)225 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)17 材質(ブラシ部)ステンレス 行数3行 ブラシ寸法(mm)50×95
1本
2,030 税込2,233
当日出荷

サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
用途バリ取り、研磨、剥離、錆落とし作業。 材質(毛)ステンレス線・4行 タイプ木柄ブラシ 材質(柄部)
1本
659 税込725
当日出荷

YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ)
工業用手作業極細ワイヤブラシです。 フレックスホーン(R)でカバーできないΦ12以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。 ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
用途交叉穴に生ずるバリ取り 全長(mm)76 材質ワイヤ:ステンレス(SUS302)、シャフト:ステンレス(SUS304) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000 対応材質鋳鉄、鉄鋼など
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
用途強力サビ落とし・ペンキはがし。 タイプ木柄ブラシ 毛材ステンレス線・3行 材質(柄部)
1本
419 税込461
当日出荷

サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。サビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
用途強力サビ落し・ペンキはがし。 材質(毛)ステンレス線・5行 タイプ木柄ブラシ・剣型 材質(柄部)
1本
689 税込758
当日出荷

1/4HEX軸のステンレスワイヤーブラシセットです。各ブラシ部径がΦ9、11、13、15、17、19mmの6種類あり、様々な穴径に対応することができます。電動ドリルドライバーやエアドリルなどで使用し、パイプ内部の錆取り、清掃に大変便利です。
トラスコ品番397-9511 材質ブラシ:ステンレス、軸:スチール 全長(mm)100 毛丈(mm)45 二面幅(mm)【軸】6.3(1/4HEX) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2100 適合材金属 ブラシ径(Φmm)9/11/13/15/17/19 線径(mm)0.15
1セット(6セット)
829 税込912
当日出荷

全長(mm)180 毛丈(mm)44 線径(Φmm)0.3 エスコ品番EA109BE-1 幅(mm)57 質量(g)280 タイプ6列19行 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(ハンドル)堅木
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません
全長(mm)225 線径(Φmm)0.15 毛丈(mm)17 材質(ブラシ部)ステンレス 行数2行 ブラシ寸法(mm)40×85
1本
1,650 税込1,815
当日出荷

適合ツールエアグラインダー ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.5
1個(1セット)
5,110 税込5,621
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ブラシ:ステンレス(SUS302) カップ部分:スチール 適合ツールエアグラインダー 最大回転数(min-1[r.p.m])14000 外径(mm)70 ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.35 トリム(mm)長さ:25.4
1個(1セット)
10,400 税込11,440
翌日出荷

X-LOCK対応ディスクグラインダー用。レンチを使用せずに手作業ですばやくワンクリックで取り付けることができます。
用途ステンレス材料・研磨・溶接のバリ取り、塗装の剥離、下地の剥離。 材質ステンレス 外径(Φmm)75 最大回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法(mm)外径:75、線径1:0.35 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじサイズM10×1.5
1個
2,020 税込2,222
欠品中

強靭なステンレス鋼線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。 材質ステンレス線(ワイヤー) 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 線径(Φmm)0.3 外径(Φmm)75 アズワン品番64-8358-92
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。 材質ステンレス線(ワイヤー) 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)75 アズワン品番64-8358-93
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

寸法(mm)外径:75、線径:0.5 毛丈(mm)22 材質(ブラシ部)ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじサイズM10×1.5
1個
2,460 税込2,706
当日出荷

ステンレスの素線をロープ状にねじったバリ取り用のブラシです。ロープの先端が程よくほぐれて広がり、ソフトなタッチで研磨する事が可能です。小径の交差穴の微細バリ取りなどに最適です。
用途小径の交差穴の微細バリ取り 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 毛材ステンレス 入数1
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆落としや水回りの作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。
材質ステンレス 全長(mm)225 ブラシ長(mm)15 質量(g)65
1個
629 税込692
当日出荷

錆落としや水回りの作業に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。
材質ステンレス 全長(mm)210 ブラシ長(mm)15 質量(g)60
1個
639 税込703
当日出荷