設定不要で始められる!配線不要の防犯セット。
撮影から録画までこの1セットで解決します。
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)
セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書
直径(Φmm)55
質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820
奥行(mm)100
電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A
対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降
表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示
感度(マイク)-38dB
レンズF2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173
機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920
レンズサイズ(mm)3.9
周波数帯域(MHz)2406~2475
解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)
視野角垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)
アラーム出力最大70dB(正面1m)
LED(赤外線)12基
モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式JAVI
液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン
対応フォーマットFAT32
端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A
最大接続台数4台※増設カメラ別売
タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)
再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器
利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps/720P:1台30fps・4台25fps/VGA:1台30fps・4台30fps
変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK
周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)
通信距離(m)(最大)300/見通し
赤外線投光距離約10m
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC
質量(g)140
ケーブル長(m)約2※充電専用ケーブルです
対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77
レンズF2.4 f=3.9mm
センサーCMOS 1/2.9インチ
インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)最大800
解像度ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)
画角65度(水平) 73度(対角)
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ワイヤレスカメラで簡単設置!!モニタースタンド使用でLAN接続!!どこでもスマホで確認。
カメラ最大4台まで増設可能。
見たいところに簡単取付!!オフィスや自宅、店舗や工場など離れた場所から確認できる。(最大300m)
リアルタイム録画可能。
夜間も安心、暗闇OK!赤外線撮影。
仕様送受信距離/1台時300m(最大)、4台時100m(最大)(遮蔽物のない環境において)
付属品モニター用アダプター、カメラ用ACアダプター、カメラ用アンテナ、ビデオケーブル、モニタースタンド、LANケーブル(1.5m)、アンカーボルトセット
トラスコ品番833-8105
質量(g)カメラ/289、モニター/433
電源(V)カメラ/AC100~240(50/60Hz)、モニター/AC100~240(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ/67×111×134(突起物除く)、モニター/213×25×120(突起物除く)
センサー1/5インチ カラーCMOS
データ出力USB2.0
総画素数656×488
ディスプレイ7インチTFT液晶モニター
解像度800×480、(ビデオ)CIF/VGA
使用環境温度(℃)カメラ/-10~50、モニター/5~40
視野角65°
充電時間(時間)3.5
対応メモリーカードSDカード
使用環境湿度(%)15~85
周波数(GHz)2.4
メモリーカードSDカード(32GBまで対応)
照射距離(m)夜間/10m(最大)
フレームレート30fps(最大)
USBタイプ128GBまで対応
ビデオフォーマットAVI
稼働時間(時間)(バッテリー)2
1セット
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。
専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。
人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。
雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として
電源(V)AC100(50/60Hz)
電力(W)8.5
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度
画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素
解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p
撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度
映像圧縮方式H.264
フレームレート1~15fps
作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯)
光源LED 0.5W×12個
明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能)
規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
周波数帯域(GHz)2.4
セキュリティWPA/WPA2
対応OSiOS 16以降、Android 12以降
対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定
暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示
最大128GBメモリーに約1週間分の録画
ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生
音声での双方向通話可能
動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65
仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ
質量(g)約340(スタンド含む)
電源DC12V/1A
対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上
センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル
寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)
記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ
解像度1080P(1920×1080ピクセル)
焦点距離(mm)3.6
周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)5cm~∞
ワイヤレス通信802.11/b/g/n
セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
オーディオ機能スピーカ/マイク
音声圧縮形式G.711
使用場所屋外
関連資料(1.21MB)
電波周波数(GHz)2.4
フレームレート最大25fps
画角140°(対角)
ビデオフォーマットMP4
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)
直径(Φmm)55
質量(g)約340
奥行(mm)100
電源DC1V2/1A
対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降
感度(マイク)-38dB
レンズF2.0
機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)(最大)600
レンズサイズ(mm)3.9
解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480
視野角垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲-10~55℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲-40~85℃/10~90%RH(結露不可)
LED(赤外線)12基
モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式JAVI
対応フォーマットFAT32
再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器
最低被写体照度(Lux)3
赤外線投光距離約10m
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
配線不要 置くだけで簡単に防犯対策
265万画素、人感センサー、バッテリー内蔵、 鮮明なハイビジョン映像
1台のカメラで部屋全体を監視
C3A は長時間運用可能な 5,500mAh 充電可能バッテリを備えているほか、配線が一切不要な設計となっており、単独で場所を問わず設置できます。
PIR 動体検知
1080pビデオ
5500mAhの充電型リチウムバッテリ
双方向の会話
126°の対角画角
IP65の防塵、防水性能
ナイトビジョン(最大 7.5 メートル)
microSD カードをサポート(最大 128GB)
防塵防水性能IP65
使用場所屋外
画素数265万画素
画角対角:130°
機能デイナイト:対応
映像圧縮方式H.264
最大解像度1920×1080
ストレージmicroSDカード:最大128GB
警報方式動体検知
適合規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz対応(※Wi-Fi 5GHzは非対応)
バッテリー容量(mAh)5500
供給電源DC5V
最大消費電力(W)5
照射距離(m)赤外線:最大7.5
寸法(mm)56×70×92
質量(g)215
仕様NR:3D DNR、WDR:DWDR、BLC:対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。
解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。
カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります)
人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。
モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください)
モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします)
モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください)
ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット
付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個
形状BOX型
電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用)
コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2
解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD)
検知距離(m)約7(周囲温度20℃)
防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水)
撮影距離(m)1.5~∞
記録ファイル形式録画:ASF
周波数(MHz)2400~2483.5
動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40
照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)
画素数約200万画素(1920H×1080V)
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム
接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応
映像圧縮方式H.264
グリーン購入法適合
照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)
フレームレートFHD:12fps、HD:25fps
変調方式GFSK/FHSS
動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下
画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°
通信距離(m)最大300
データレート(Mbps)6
内蔵マイクあり
イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー
録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
人感センサーPIR、検知角:約90°
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
質量(kg)約1.0
センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)
フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)
寸法(cm)26×23×4
最大解像度1920×1080pixel
表示色1677万色
視野角水平/垂直160°
入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)
照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
プロトコルH.265
動作温度範囲(℃)0~50
USBタイプUSB2.0、2ポート
カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力
画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)
モニターサイズ15.6インチ
有線LANRJ45
ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)
機能防水機能、赤外線
画面サイズ4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様屋外使用可能
セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源家庭用コンセント(100V)
解像度480×272ピクセル
動作温度(℃)-10~50
照度(Lux)(最低)0.01
画面サイズ4.3インチ
画素数約30万画素
画角(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
Wi-Fi接続可能な300万画素ワイヤレス防犯カメラ
防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ
用途SEC-W-MLシリーズ追加・交換用カメラ
色白
質量(g)300
電源DC12V/1A
寸法(Φ×mm)65×100(本体部分のみ)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数3M
使用場所屋内外
使用環境湿度(%)10~90
動作温度範囲(℃)-10~50
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
2K QHD画質、フルHDよりもさらに高画質な2560x1440の解像度でクリアな映像をお届けします。フルカラーナイトビジョン、スポットライトとスターライトセンサーを搭載し、薄暗い場所でもフルカラーで鮮明な映像を映し出します。広い範囲を鮮明に、150°の広い視野角でより広範囲に及ぶ監視を実現します。アクティビティゾーン、指定した範囲内での動作を検知し、アプリを通じて通知を受け取ることができます。スマートAI検知、AIテクノロジーが人物・ペット・車両をスマートに検知し、誤ったアラートを減らし、必要な通知のみを送信します。IP66規格、高い防水防塵性能を備えているため、屋外での使用も安心です。Tapoソーラーパネルに対応、Tapo A200 ソーラーパネルと組み合わせれば、継続的な電力供給を行うことも可能です。
有効画素数400万画素
インターフェースIEEE802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機不要で再生はPCにて行うことができます。
データはメモリーカードに保存。1~2日間程度保存可能。
また、マイクロSDカード上の古い録画データは自動的に消去されます。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
用途自宅や事務所・倉庫・工場などの監視
形状防水・暗視型
仕様防水仕様あり、赤外線機能あり
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
寸法(mm)約120×70×68
質量(g)約200
電源DC5V/1A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS 30万ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
動作温度(℃)-10~50
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモードカラー(赤外線LED照射時は白黒)
対応メモリーカードマイクロSDカード(CLASS6以上の速度、2~32GB)
画角60度
赤外線投光距離約10m
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。
防塵防水性能(カメラ)IP65
画素数カメラ:500万画素
使用場所屋外
ストレージHDD:最大8TB
モニターサイズ10.1インチ
カメラの拡張端子に装着することにより、カメラで撮影した画像をワイヤレスでパソコンまたはFTPサーバーに転送したり、別売のCamera Control Pro 2を使ってパソコンからカメラを遠隔操作できます。さらに、パソコンやiPhoneのWebブラウザーから画像の閲覧やリモート撮影ができます。マスターカメラのレリーズに連動して、複数のリモートカメラをレリーズさせることも可能です。
色ブラック
対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D810、D810A、D800/D800E、D750、D7200、D7100、D7000。(D810シリーズ・D800シリーズ・D750・D7200・D7100・D7000では、通信ユニット UT-1にWT-5を装着することで、UT-1の通信機能を無線LANにて利用可能)
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
電源の配線不要なソーラー充電。ソーラーパネルがオプションで付属。電源が届かず諦めていたガレージや玄関への設置が可能に。※ソーラーパネル(NS-S3W)は別売り。広範囲&高画質撮影。白色LED搭載で暗闇でもカラー撮影。録画機不要!いつでも見れるクラウド保存。多機能なのに使いやすいアプリ
付属品USB電源ケーブル/ブラケット/ビス/取扱説明書
材質ABS、ポリカーボネート
質量(g)210
タイプ音声マイク有
電源DV 5V±5%/1.5A
消費電力待機状態:1.6mW、IRオフ:0.88W、IRオン:2.20W
レンズ2.9mmF=2.0
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)67×89×58
記録媒体クラウドストレージ/MicroSD最大128GB
バッテリー【容量】5000mA(DC5V) 【充電時間】10時間以内(0から満充電まで)
使用時間【バッテリー】目安約5.8ヶ月(1日20回 録画ファイル10秒の時)
使用環境温度(℃)-10~45
撮影範囲水平95°、垂直72°
スピーカー有
LED【白色】1LED(1.5W/LED)
撮像素子1/3CMOSイメージセンサー
画素数約200万画素
使用環境湿度(%)10~80
対応アプリケーションAndroid5.0以上、iOS10以上
防水性IP65
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)【IR】7
無線規格IEEE 802.11b/g/n
フレームレート1~15fps(ネット環境により変動)
取扱説明書(13.41MB)
センサー感知範囲最大10m
周波数帯域(GHz)2.412-2.472(Channel 1-13)
Wi-FiWPA-2 AES128bit
録画方式人感(熱感)センサー/【ファイル(秒)】10/15/20/自動(最大180秒)
最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)
電源ケーブル約940mm
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
屋外対応 ホコリの侵入を防ぐ耐塵型
雨にぬれても安心 耐水型IP66
夜間暗視 15m
ワイヤレスで映像を送信 2.4GHzデジタル
1台の液晶モニターに対して4台まで登録可能
形状防水・暗視型
耐水性(カメラ部)IP66
仕様集音マイク付き
適合本体CMS-7110、CMS-7001
質量(g)650
消費電力(W)最大4.0/通常2.1
電源DC5V・1A<付属ACアダプター>
有効画素数656×488
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×81×172
センサー型式1/5インチCMOS
解像度640×480
焦点距離(mm)3.6
動作温度(℃)-10~+50<カメラ本体>
最低被写体照度(Lux)2
画角H/50°、V/40°
赤外線投光距離15m
1台
¥26,581
税込¥29,239
当日出荷
ワイヤレスで映像を送信 2.4GHzデジタル
1台の液晶モニターに対して4台まで登録可能
防沫型カメラ(IP54)
夜間暗視 3m
形状防水・暗視型
耐水性(カメラ部)IP54
仕様集音マイク付き
質量(g)280<スタンド含む>
消費電力(W)最大2.9/通常2.1
電源DC5V・1A<付属ACアダプター>
有効画素数656×488
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×64×57
センサー型式1/5インチCMOS
解像度640×480
焦点距離(mm)2.4
動作温度(℃)-10~+50<カメラ本体>
最低被写体照度(Lux)2
画角H/70°、V/60°
赤外線投光距離5m
1台
¥18,981
税込¥20,879
当日出荷
太陽光パワーでノンストップ給電、Tapoソーラーパネルで連続して給電可能な、メンテナンスフリーのセキュリティ対策を実現します、フルワイヤレスで取り付け自由自在:設置環境に合わせて柔軟に取り付けられます。配線不要なので設置場所にも困りません、柔軟なストレージ管理:microSDカード(最大512GB)へのローカル保存や、Tapo Careサービスのクラウド保存に対応しています。スマート人物検知:誤検知による不要な通知を低減しながら、撮影範囲内で人物を検知すると、すぐにアプリでお知らせします。通知機能でもっと便利に:アクティビティゾーンで動きを検知すると、すぐに通知が届くので、小さな異変も見逃す心配がありません。IP65準拠、防水性・防塵性に優れ、屋外でも安心して使用できます。
防塵防水性能IP65
使用場所屋外
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
4K超高画質:進化したイメージセンサー・プロセッサー・レンズによる800万画素の高精細な映像表現を実現。フルワイヤレスで取り付け自由:設置環境に合わせて柔軟に取り付けることが可能で配線も不要、設置場所に困りません。手軽に角度調整:カメラはマグネットで台座に取り付け可能で、いつでもお好みの角度に調整できます。カラーナイトビジョン:スポットライト&スターライトセンサー内蔵で、暗い場所もフルカラーで監視できます。長持ちバッテリー:1回の充電で最大200日間1連続で使用できる10000mAhバッテリー。スマートAI検知:AIが人物・ペット・車両を検知して、不要なアラートを削減しながらアプリを通じてユーザーにお知らせ。柔軟なストレージ:microSDカード(最大512GB)2へのローカル保存や、Tapo Care(有償)3を利用したクラウド保存に対応しています。優れた耐候性:IP66の防水・防塵性能が備わっているため、屋外でも安心して使用できます。Tapoソーラーパネル対応:Tapoソーラーパネルと組み合わせれば、24時間の連続稼働も可能になります。
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
IP66防水防塵レベルで屋外でも使用できます 。IR照射距離10m
用途長時間録画
その他【充電】0~85%、音声マイク有
形状小型
質量(g)200(アンテナ含む)
消費電力(W)最大1
電源12V/1000mA DC adapter 約2.9m
フレーム最大30fps VGA
レンズ3.6mm F=20
機能センサーライト
外径×長さL(Φ×mm)【カメラ】67×150
解像度最大15fps HD
使用環境【温度】10~60℃【湿度】10~90%
撮影範囲水平100°、垂直50°
映像素子1/3 Color CMOSイメージセンサー
スピーカー有
LED【白色】4
画素数300万画素
使用場所屋内外
防水性IP66
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)【IR】10
最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)
電源ケーブル約0.4m
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
小型・軽量で簡単設置
フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画
Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能
サイクル録画機能付き(一定期間が経過した古いデータを自動削除し常に最新映像を保存)
用途倉庫や事務所のほか、配線工事が煩わしい場所
仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適:取得済
付属品本体、マグネット付きブラケット、両面テープ(2 枚)、設置用ビス一式、電源ケーブル、レンズ固定用ドライバー、電源 ※マイクロ SD カードは別売
材質本体:ABS、レンズ:強化ガラス
電源(V)DC5
本体質量(g)約20
メモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)
録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)
画質ビデオ:1080P/VGA、静止画:1080P/VGA
フレームレート10/15/24/30fps
画角撮影:約120度(対角)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17
Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
IP66防水レベル、4000V雷保護、サージ防止設計。無線接続、配線不要、ネットワークに簡単に接続できます。スマホやタブレットでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇でも見えます。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報を受け取れます。ホーン付き高感度マイクを内蔵し、双方向で音声通話可能。LANケーブル ( 別売:最大100m対応 ) で、有線接続可能。より安定した録画ができます。専用モニター (EA864CD-134) の増設カメラとして使えます。
形式オーディオエンコード:AAC/G711A
消費電力(W)6以下
電源DC12V/1A
接続無線:2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m:実際の使用上は約10m~40m)
レンズF2.0
センサー1/3” CMOS Sensor
機能アラーム:PIR+移動感知 アラームメッセージ通知
解像度2304×1296 16:9
視野角104°
使用環境条件-20~50(℃)、湿度95%未満(結露なし)
画素数300万画素
周波数(GHz)2.4帯域
バックライト補正:対応
映像圧縮方式H.264,H.265
照射距離(m)赤外線:20(環境により異なります)
フレームレート2304×1296@15fps 640x360@15fps
Wi-FiIEEE802.11b, 802.11, 802.11n
音声圧縮方式G711A/AAC
1台
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
顔検知AIによる顔検知機能搭載。ネットワーク対応。スマホでもカメラの映像を確認できます。サムネイル表示が可能。IP66防水防塵。高画質300漫画装、広角水平100°。シーンに応じて赤外線モードと白色LEDモードの切り替え可能。10.1インチモニター。4分割表示。SDカード・HDDカード。どちらでも録画可能
寸法(mm)カメラ:Φ67×150(L)
質量(g)カメラ:200(アンテナ含む)、モニター:610
タイプ音声マイク有
消費電力(W)最大1
電源12V/1000mA DC adapter 約2.9m
フレーム最大30fps VGA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:250×160×20
レンズ3.6mm F=20
解像度最大15fps HD
使用環境10℃~60℃/10%~90%
撮影範囲水平100°、垂直50°
映像素子1/3CMOSイメージセンサー
スピーカー有
LED(白色)4LED
画素数約300万画素
防水性IP66
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)【IR】10
モニターサイズ10.1インチ
最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)
電源ケーブル約0.4m
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
仕様●最低被写体照度(lx):0.5,0.02(電子感度アップ時)30倍蓄積(1秒)●撮像素子(インチ):1/2.8 ローリングシャッター方式CMOSセンサ●使用温度・湿度範囲:周囲温度:-20℃~+40℃ 湿度:20~80%RH 結露なきこと●通信モジュール:LTE 通信モジュール内臓(NTTドコモXi対応)●電源電圧範囲:DC+12V±10% 消費電力8W以下(参考値)●符号化ビットレート(bps):100k~15M(H.264)※解像度とフレームレートによる、実際のビットレートはLTE回線帯域の影響を受けます
質量(g)650以下(取付金具を除く)
構造防水防塵構造/IP66(JIS C0920)、三脚取付ネジ穴あり
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ本体:90×90×110取付金具、突起物を除く)
有効画素数(画素)水平1920×垂直1080
シャッタースピードAUTO、1~1/20000s(8段階)、標準1/30s
フレームレート最大30fps※解像度とビットレートによる
画角水平:約90° 、垂直:約50°(オプション:レンズ画角選択応相談)
対応解像度(FHD)1920×1080、(HD)1280×720、(VGA)640×480
ゲイン0~+68dB(AUTO、マニュアル切替可能)
画像圧縮方式H.264(CBR)/JPEG
1台
¥231,000
税込¥254,100
3日以内出荷
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
セット内容:レコーダー×1、屋外カメラ×2。IPカメラとして単独使用可能。Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇でも見えます。
質量(g)400
消費電力(W)9
出力ビデオ:HDMI
電源DC12V/1A
方式バックアップ:USBメモリーへ映像の書き出し
消費電力6W以下
接続無線:2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m:実際の使用上は約10m~40m)
入力ネット&ビデオ入力:最大10台カメラ接続
レンズF2.0
センサー1/3” CMOS Sensor
保存方法ビデオ:1TB内蔵式HDD付属(最大別売6TB対応)、micro-SDカード最大256GB対応(別売)、クラウド保存は日本対応しません
周波数2.4GHz帯域
機能同時ビュー:10&9局&6局1080P/4局3MP/2局5MP、アラーム:PIR+移動感知、アラームメッセージ通知
記録媒体microSDカード(最大256GB)
通信方式無線:Wi-Fi 2.4G(IEEE802.11b/g/n)、有線:RJ45端子よりLanケーブルを通し、Wi-Fiルーターと接続
解像度2304×1296 16:9
分解力分解率:1080P・1280×1024・1440×900・4K@30Hz、(この分解率以外のテレビは使えません)
視野角104°
使用環境条件カメラ:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし)、カメラ:IP66防水レベル、4000V雷保護、サージ防止設計
サイズ(mm)185×155×30
画素数カメラ:300万
記録画素数録画:5MP/3MP/1080P
バックライト補正:対応
映像圧縮方式H.264,H.265
照射距離(m)赤外線:20(環境により異なります)
フレームレート2304×1296@15fps、640x360@15fps
音声出力スピーカー内蔵
Wi-FiIEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
音声圧縮方式G711A (音声出力対応)
録画方式常時録画、モーション検知録画、スケジュール録画(SDカードへの直接録画は対応しておりません)
再生形式常時/定時録画再生、モーション録画再生、スマート録画再生
無線距離(m)【到達】屋外:300、屋内:10~40
1セット
¥70,400
税込¥77,440
翌日出荷
フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。赤外線LEDを搭載のため夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波
フルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
カメラにはマイクを内蔵しておりますので、モニターにてカメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。
設置後でも方向を調整することができます。
付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能マイク内蔵
付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
質量(g)約460
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)最大5.3(DC9V/580mA)
センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.3×228.4×64.3(アンテナを除く)
視野角左右:90°、上下:50°
検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7
防塵防水性能IP66
撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー
撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲
画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル)
無線通信方式2.4GHz
最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)
検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80
取扱説明書(9.33MB)
変調方式GFSK/FHSS
通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境)
データレート(Mbps)6
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
窓やドアの隙間を使ってワイヤレスカメラ&モニター(CMS-7001/CMS-7110)のカメラへの電源供給をすることができます。
ケーブル長(m)0.5
対応機種CMS-C70/CMS-C71
1個
¥1,043
税込¥1,147
当日出荷
ワイヤレスカメラ&モニター(CMS-7001/CMS-7110)のカメラと電源までのケーブルの長さが足りない時に延長できます。
ケーブル長(m)5
対応機種CMS-C70/CMS-C71
1個
¥1,613
税込¥1,774
当日出荷
無線でも接続できる防塵・防水仕様の赤外線暗視機能付きIPカメラ。VE-CAM10/VE-CAM10Dは、IEEE802.11b/g/n規格での無線接続に対応した200万画素/赤外線暗視機能付きIPカメラです。 防犯/監視用途などでのIPカメラとして、LAN環境と電源だけで手軽に使用することができます。屋外設置が可能な防水仕様。バレット型のVE-CAM10、ドーム型のVE-CAM10Dともに屋外設置に適した防塵・防水性能IP67を確保。堅牢な筐体は、耐候性にも優れ、屋内外のさまざまな場所に設置できます。赤外線暗視機能搭載。ハイパワーIR-LEDを搭載。赤外線撮影により、夜間や無灯の環境でも鮮明に映像を撮影できます。ON/OFFの切り替えも自動で行うので、設定変更の手間もありません。映像・画像を記録するSDカードを搭載可能。本体にSDカードスロットを装備。256GBまでの映像・画像を記録できます。LANでの接続にも対応。もちろん、LAN接続にも対応。たとえば、ビル間通信機器SB-900と組み合わせて設置することで、広い敷地内全体をインターネットを経由せずに監視することができます。無線で接続するため、設置場所を選びません。
仕様【対角画角(水平/垂直/対角)】カメラインターフェース:112.7°/60.1°/146. 5°(VE- CAM10D)、86. 5°/44.1°/106. 4°(VE- CAM10)
付属品ACアダプター、取付けネジセット、L字型レンチ(VE-CAM10D)、アンテナ(VE-CAM10) など
質量(g)約350
外形寸法(mm)約Φ109×81(H)
電源ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大5W[VE-CAM10D]、5.5W[VE-CAM10])
チャンネル数無線LAN部:20M帯域幅:13チャンネル(非干渉同時使用チャンネル数3)、40M帯域幅:9チャンネル(非干渉同時使用チャンネル数2)
インターフェースResetボタン/SDカードスロット※対応SDカード: microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード(256GBまで)、有線LAN:10BASE-T/100BASE-TX対応、RJ-45型コネクター(MDI/MDI-X自動判別)×1、無線LAN:IEEE802.11b/g/n規格
動作環境-10℃~+60℃、5~95% RH(ただし、結露なきこと)
撮像素子カメラインターフェース:2.7型 2M pixel プログレッシブスキャン、CMOSイメージセンサー
絞りカメラインターフェース:F=2.0
セキュリティ無線LAN部:オープンキーシステム、共有キー(WEP)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)
通信速度有線LAN部:10/100Mbps、無線LAN部:11Mbps/54Mbps/150Mbps
最低被写体照度(Lux)カメラインターフェース:0.02(Colorモード)、0(IR-onモード)
焦点距離カメラインターフェース:f =2. 8mm(VE-CAM10D)、4. 0mm(VE-CAM10)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)用アンテナ延長ケーブルです。ワイヤレスカメラとモニター間の電波状況が悪い場合に、カメラ本体とアンテナ間に接続し、アンテナをモニター近づけることで受信状態を改善します。屋外・屋内共用で使用できます。両端RP-SMAコネクター付同軸ケーブル(6m)、壁面取付金具、コネクター金具固定用部品、金具壁面固定ネジ及びコンクリートアンカーがセットになっておりますので、取付工具があれば、すぐ設置できます。
付属品取り付けネジ(2個):タッピング M3×25mm、コンクリートアンカー(2個):長さ 33mm、コネクタ金具固定用部品:ナット(1個)/ワッシャ(1個)/スプリングワッシャ(1個)、取扱説明書(1部)※保証書なし
使用温度(℃)-40~+65
周波数伝送周波数:DC~3.0GHz
インピーダンス50Ω
取付金具材質:SUS304、寸法:(W)20×(D)40×(H)70mm、厚み:2.0mm
ケーブルLMR-240、長さ:6m、径:Φ6.1mm、色:黒
コネクタアンテナ側:RP-SMA ストレート(メス)、カメラ本体側:RP-SMA L型(オス)、材質:銅 金メッキ
挿入損失(dB)5.5以下
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ベランダの手すりや、物干し・ラックなどに取り付けができます。ご自宅の壁面を傷つけません。
仕様●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●サイズ:140(W)×60(D)×10.5(H)mm●重量:92g●材質:ポリカーボネート●付属品:六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4●取付可能柱幅:丸型/Φ3~Φ11mm、角型/30×30mm~11×11mm
アズワン品番65-9306-51
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V
防塵防水性能無し(非防水)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(2.61MB)
圧縮形式H.265により高圧縮・高画質を実現! フルハイビジョンの高精細な映像を撮影、確認することができます。音声双方向で姿を見ながら会話。家の1階と2階間など、玄関先に設置して不審者が現れたら声をかけて撃退したり、さまざまな使い方ができます。カメラはIP66で屋外にも設置が可能。車庫や玄関先に設置して不審者を見張ったり、畑に設置して野菜泥棒を監視したり、外出時・夜間時などの心配事を減らしましょう。日中も夜間も綺麗に撮影可能周囲が暗くなる(夜間など)と自動的に撮影モードをカラー撮影から白黒撮影に切り替えることができます。マイクロSDカード(128GB)を別途購入することで大容量の録画が可能。機械が苦手な女性や高齢の方でも簡単に設置することができます。取付ネジが付属されているので、家庭にある工具を使ってIPカメラを好きなところに設置できます
適合録画モードの切替え:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画の設定切替が可能
寸法(mm)外径:約150XΦ74/191×123×31.5(カメラ/液晶モニター)※突起物を除く
質量(g)(カメラ/液晶モニター)300/500
消費電力(W)(カメラ/液晶モニター)3以下/8以下
電源(カメラ/液晶モニター)DC12V 1A/NVR用バッテリー(リチウムイオン電池 別売)3.7V 6000mAh 22.2Wh DC5V2.5A(付属アダプター)
方式カメラ固定:付属ねじにより、壁面に固定が可能
サイズ(inch)モニター:7
対応夜間暗視撮影:可能
保存方法上書保存:常時録画時、古い録画データから削除され、上書き保存されます
機能動体検知:動体検知撮影、赤外線感知撮影
記録媒体録画保存:microSD(最大128GB)(別売り)
使用時間満充電時:(液晶モニター)2時間
解像度(カメラ/液晶モニター)2Mピクセル/1024×600
モード録画:常時録画、動体検知録画、赤外線感知録画、スケジュール録画
端子外部接続:USB、microSDスロット(液晶モニター)
照射距離(m)赤外線:15
再生可能ファイル形式AVI
画角(カメラ)水平-82 垂直-42
動作温度範囲(℃)-10~+50
1セット
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ワイヤレスベビーカメラ BM-LT02/Tribute
取付方式シリコン吸着
特性高硬度9H
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターまたはスマート受信BOXにて行いますので単独では使用できません。電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)センサーライトは5
センサーライト付きフルハイビジョン対応のWSSシリーズの増設用ワイヤレスカメラです。別売のワイヤレスカメラとモニターセット品(WSS10M1C、WSS7M2C)またはスマート受信BOXと組み合わせて使用します。モーションセンサー等の設定はモニターにて行いますので単独では使用できません。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
センサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え、点灯時間を3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。
赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
モーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
マイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニターで交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。
設置後でも方向を調整することができます。
付属品:ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
仕様無線映像方式:H.264、カメラ音声機能:マイク/スピーカー内蔵
付属品ACアダプター×1、アンテナ×1、コンクリートアンカー×3、取付ネジ×3、六角レンチ×1、取扱説明書(保証書付随:保証期間1年)×1
質量(g)約560
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)センサーライト点灯時:最大13.5(DC9V/1500mA)
センサーカメラモーション:PIR(人感)センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×222.3×73(アンテナを除く)
視野角左右:90°、上下:50°
検知距離(m)カメラモーションセンサー:(最大)7
防塵防水性能IP66
撮像素子1/2.7インチCMOSセンサー
撮影距離(m)約1.5~ピントが合う範囲
画素数200万画素(H:1920V:1080ピクセル)
無線通信方式2.4GHz
最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED投光による/モニター白黒映像)
検出角度範囲(°)カメラモーションセンサー:80
取扱説明書(9.33MB)
変調方式GFSK/FHSS
通信距離(m)最大300(遮蔽物や妨害電波のない環境)
赤外線投光距離15m
データレート(Mbps)6
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源DC5V(ACアダプター使用):AC100V
防塵防水性能無し(非防水)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料リーフレット(2.61MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ