415件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続再生約15時間 オーディオケーブル付属 Bluetoothバージョン5.0
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm) 本体質量(g)350 バッテリー内蔵リチウムイオン電池 充電時間約4時間 (充電機器により多少異なります) 連続再生時間約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります) バッテリー容量(mAh)1200 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×5×6.5
1台
2,698 税込2,968
翌々日出荷

24時間連続再生&30メートル通信距離。24時間/500曲の連続再生まができます。Bluetooth5.0技術を搭載。IPX7の防水認証。外での使用も安心。8Wのドライバーを2つ搭載し、最大音量にしても音が割れたりすることもありません。迫力の重低音。高級感のあるデザイン&コンパクトなサイズ。重量もわずか375gなので、片手で持ち運びが楽々。ストラップが付くので、カバンやポールなどに引っ掛けて使用できます表面加工は滑り止めマットを採用し、手にしっくり馴染む曲面ボディがさら高級感を演出。
ブラック Bluetoothver5.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×59×56 質量(g)380 バッテリー容量(mAh)4400 バッテリー電圧(V)3.7 電源供給方式USB給電 充電時間(時間)5 連続再生時間約24時間 インターフェースBluetooth 5.0 防塵防水性能IPX7 対応機種Android、iPad専用、iPhone、iPod、各種スマートフォン対応 保証期間18ヵ月 セット内容本体、USB-C充電ケーブル、付けひも、取扱説明書
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
付属品USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載) 材質ネット:スチールメタル 質量(g)約274(充電池含む) 径(Φmm)ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46 電圧(V)5 保護等級IP67 機能ハンズフリー、オートスタンバイ機能 マイクロフォン部Electret condenser、全指向性 寸法(Φ×mm)約76×95 (最大突起を含む) 電池Li-ion 充電時間(時間)約4.5 スピーカーフルレンジ 電源タイプDC 充電方式USB Type-C 電池使用時間(時間)約16 対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ) Bluetooth【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュなアルミニウム製Bluetoothスピーカーです。Bluetooth5接続で、連続再生時間は最大15時間です。ハンズフリー通話機能で会議通話などにお使いいただけます。別途に1台追加し、2台接続することでワイヤレスステレオモードへの切り替えも可能です。
対応機種パソコン、ポータブルオーディオ、携帯電話、スマートフォン等のBluetooth 対応機器 BluetoothBluetooth 5 プロファイルAVRCP、A2DP、HFP、HSP 対応コーデックSBC 動作距離(m)10(オープンスペースでの動作) 応答周波数(Hz)80~20 S/N比80dB 出力(W)3 バッテリー容量(mAh)700(リチウムイオン) 充電時間(時間)2 連続再生時間15時間 (50%の音量での使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×30 質量(g)138 付属品USB Type-A to USB Type-C充電ケーブル×1本、取扱説明書兼保証書 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライ 動画あり
仕様外部入力数/6.3mm:2 電源AC駆動/電池駆動 最大出力(W)20 周波数特性180~15000Hz 寸法(inch)(スピーカー)3 スピーカーバスレフ式フルレンジ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量 最大出力(W)10(5W+5W) センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター 保護等級IPX4 周波数特性100Hz~20KHz スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック 内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

手のひらサイズのコンパクトスピーカー。 小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。 スマートフォンからでも音量調整が可能です。 スマートフォンを充電できて便利。 充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。 電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。 スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。
用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で 電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6 最大出力(W)(アンプ実用最大出力10%歪時)5 本体質量(g)420 ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転) 機能電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能 角度調整範囲開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転) バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時) ソース(入力)Bluetooth(R) BluetoothVer.4.2 Class2(2.5mW) プロファイル(対応)A2DP、AVRCP ペアリング8(最大) 通信距離(m)(見通し)約10 USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ASP-W50N-K ワイヤレスミニスピーカー オーム電機 動画あり
アルミニウムボディに高音質フルレンジスピーカーを搭載、ミニサイズでも低音域までシャープでキレのある音質を実現 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載 Bluetooth5.1正規ライセンス品 約3時間の充電で約6時間の連続再生ができます microUSB充電式(専用コード付属)
ブラック 最大出力(W)3 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1(TWS機能搭載) バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz)100~20k S/N比≧80dB スピーカー口径36mm(4Ω)フルレンジスピーカー×1 取扱説明書(3.04MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ワイヤレス テレビ用お手元スピーカー YAMAZEN(山善) 動画あり
テレビの音声が手元で聞ける。 3つの大きなボタンで簡単操作。 騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。 生活防水IPX4。 連続使用時間約20時間。 コードレスで持ち運びに便利。 コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。 コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作 付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付) 最大出力(W)5 電源(AC V)100-240 50/60Hz 充電時間約5時間10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)送信機:7×2.1×1.1 スピーカーユニット52mm 直径×高さ(cm)スピーカー:8×9.5 電源容量(mA)内蔵リチウムイオン電池:2000
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10W のポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLL シンセサイザー方式の800MHz 帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USB ポートを装備しており、パソコンからのデジタルデータを入力できますので、音質の高い音楽を流せます。
付属品設定用ドライバー 対象パソコンUSB ポートを有するDOS/V 機(PC/AT 互換機)、Macintosh 質量(kg)3.7 消費電力(W)37(定格出力時)、25(電気用品安全法による) 電源AC100V 50/60Hz 最大出力(W)15 対応OSWindows 98SE/Me/2000/XP, Mac OS 9.0.4以上 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×236.6×208.5 入力【ワイヤレスマイク】1 回路【有線マイク】 1 回路 -50dB 2kΩ 不平衡、XLR-3-31 相当品/ ホーンジャック共用型、適合マイクインピーダンス:600Ω【ライン入力】 -14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック、-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USB ポート 仕上フロントケース:ABS 樹脂 ライトグレー(マンセルN8.0 近似色)、リアケース:ABS 樹脂 グレー(マンセルN6.0 近似色) 外部出力-14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック 周波数特性100Hz~15kHz 音圧レベル(dB)89(1W、1m) スピーカー12cm フルレンジスピーカー 防磁型 受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷

Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18 スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリースライド式リチウムイオン 付属品ACアダプタ 電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz BluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBC プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時) 入力端子AUX INΦ3.5mm 送信出力Class2 通信距離(m)最大10 最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W 質量(kg)2.7(バッテリ除く)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビの音を大きく、はっきり、手元で楽しめる。本製品はテレビの音が聞き取りにくいと感じている方に向けた、ワイヤレススピーカーシステムです。 2.4GHzデジタルワイヤレス方式を採用し、テレビから離れた場所(約30メートル※)で障害物があっても音が途切れにくく、ノイズの少ない音声で聞き取れます。現在の環境にプラスするだけで快適にエンターテインメントをお楽しみいただける機能を搭載したみみ楽の「聴こえサポート」製品です。※通信距離は目安であり、周囲の環境や建物の構造、電子レンジなど2.4GHz帯を使用する機器や無線などの干渉により、音の途切れや受信距離が短くなる場合があります。操作しやすい大きなツマミとかんたん操作。か行、さ行、は行などの子音を含んだ言葉の帯域を増幅・強調し、金属音などの高い帯域を低減させることで人の声を聞き取りやすくする「はっきり音声スイッチ」、音量が物足りない時にワンタッチで大きな音量にして聞き取りやすくする「大きめ音量スイッチ」、いつもの音量が分かりやすい「数字メモリ付き音量ダイヤル」、電池の残量がひと目で分かる「充電残量4段階表示」の大きくて操作しやすいツマミで簡単にご使用いただけます。水回りでも使える生活防水仕様 。スピーカー部(受信機)は生活防水仕様※になっているため、キッチンでも安心してご使用いただけます。※JIS 保護等級2級(IPX2)相当。標準の位置(ハンドルを上向きに平坦な場所に配置)から15度以内で傾斜させ、鉛直落下する水滴で機能が大きく損なわれないもの。周囲へ音を出さずに静かに楽しめるヘッドホン端子 。就寝中や勉強中の家族がいても、ヘッドホンを接続すれば周囲に音を出さずに静かに楽しめます。のせるだけ充電 。スピーカー(受信機)を送信機の上に置くだけで簡単に充電ができます。また、充電中も音声を聞くことが可能です。かんたん接続 。接続は、付属のAC アダプターをコンセントにつなぎ、お持ちのテレビの「ヘッドホン端子」または「LINE出力端子」に接続するだけで完了します。その他の特長。一定時間音声入力がない状態が続くとスピーカー部と送信機の電源がともに自動で切れ、無駄な電力消費を抑える「ツインオートパワーセーブ」機能を備えています。
ホワイト 質量(g)約453(受信機・内蔵充電池含む)、約153(送信機・コード含む) 付属品変換コード(ステレオミニジャックーRCAピンプラグ×2/0.1m)、送信機専用ACアダプター 電源【受信機】内蔵リチウムポリマー充電池/DC5V(ACアダプター別売)、【送信機】DC5V(ACアダプター付属) 電池使用時間(時間)20※内蔵充電池、5mW+5mW出力時 音声出力ヘッドホン(ステレオミニ) 無線通信方式2.4GHz帯 通信距離(m)約30(受信) スピーカーユニット口径40mm×2個(ステレオ) コード長さ(m)1.5(直出し/音声入力)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)ワイヤレススピーカー
様々な色にLEDライトが光る!Bluetooth機能搭載のワイヤレススピーカーです。1200mAhリチウム充電池内蔵で、充電すればどこへでも持ち運んで使用でき便利です。デバイスの音楽を2台のスピーカーから同時再生できる2台接続も可能です。
付属品USB Type-Cケーブル、取扱説明書 質量(g)450 電源リチウムイオン3.7V1200mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×145 連続使用時間(時間)約3 到達距離(m)10 対応メディアBluetooth5.3/USB(容量=最大32GB※)/MicroSDカード(容量=最大32GB※)※容量内でも相性などにより再生できない場合があります。 充電時間(時間)約5 LED赤・緑・青・紫・水色 対応ファイルWAV/MP3 Bluetooth5.3 音声出力6W
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能 ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できるワイヤレススピーカーです。 高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。 USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
仕様入力:ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路、ライン入力:モノラルホーンジャック、ステレオミニジャック(ミキシング)、USBポート エスコ品番EA763CF-15 寸法(mm)175×208.5×236.6 質量(kg)3.7 タイプ800MHz帯 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(W)10(最大15) 周波数特性100~15000Hz 音圧レベル(dB)出力89(1W、1m) 受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択) アンテナ方式内蔵アンテナ
1個
81,000 税込89,100
翌日出荷

どこでも音楽を楽しめるBluetooth® 5.0搭載したポータブル ワイヤレス スピーカーです。 手のひらサイズで持ち運びしやすく、インドアでもアウトドアでもワイヤレス接続で音楽を楽しむ事が出来ます。 また、2台接続で臨場感のあるステレオモードにも対応。 マイク搭載で快適にハンズフリー通話が可能、オンライン会議の利用などにも便利です。
質量(g)165 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×63×75 充電時間(時間)約2 スピーカー3W RoHS指令(10物質対応)対応 再生時間(時間)約2(音量100%時)、約4(音量50%時)
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所を選ばずどこでも音楽が楽しめる ワイヤレスステレオスピーカー。
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル (3.5mm) 型式2chスピーカー、パッシブラジエーター型 電源DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池 最大出力(W)5×2 口径(Φmm)52×2 本体質量(g)約755 充電時間約3~4時間(充電機器により多少異なります) 対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB) 音圧レベル(dB)80±3 再生周波数(Hz)150~20000 連続再生時間約2~6時間(使用状況、環境条件により異なります) 対応フォーマットmp3、wav バッテリー容量(mAh)1800 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21.5×9×9.3 インピーダンス(Ω)4 デバイスタイプA-S SP-04 伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります) BluetoothVer.4.2、class2 使用周波数(GHz)2.4(2.402~2.480) 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
5,698 税込6,268
翌々日出荷

スタイリッシュなアルミニウム製Bluetoothスピーカーです。Bluetooth5接続で、連続再生時間は最大15時間です。ハンズフリー通話機能で会議通話などにお使いいただけます。別途に1台追加し、2台接続することでワイヤレスステレオモードへの切り替えも可能です。
出力(W)3 対応機種パソコン、ポータブルオーディオ、携帯電話、スマートフォン等のBluetooth 対応機器 バッテリーリチウムイオン電池 700mAh 充電時間約2時間 保証期間1年間 動作範囲約10m (オープンスペースでの動作) S/N比80dB 応答周波数(Hz)80~20 連続再生時間約15時間 (50%の音量での使用時) BluetoothBluetooth 5 プロファイルAVRCP、A2DP、HFP、HSP 対応コーデックSBC
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10 Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
仕様SN比:70dB以上(定格出力比, IEC-Aカーブ)、スピーカー方式:12cmフルレンジスピーカー 防磁型、出力音圧レベル:89dB(1W, 1m) 付属品設定用ドライバー×1 質量(kg)3.7 寸法175(W)×236.6(H)×208.5(D)mm 使用温度範囲(℃)0~+40 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)37(定格出力時)/25(電気用品安全法による) 定格出力(W)10 入力ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路 -50dB 2kΩ 不平衡 XLR-3-31相当品/ホーンジャック共用型 適合マイクインピーダンス:600Ω、ライン入力:-14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック/-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USBポート 仕上フロントケース:ABS樹脂 ライトグレー(マンセル8.0近似色)/リアケース:ABS樹脂 グレー(マンセル6.0近似色) 外部出力‐14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック 周波数特性100Hz~15kHz 歪率(%)5以下(定格出力時) 受信周波数806, 125~809, 750MHz(B型30波のうち1波選択) 別売品番スタンド:ST-16A アンテナ方式内蔵アンテナ
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

防水等級IPX7に対応した、充電式のBluetoothワイヤレススピーカーです。 スマートフォンなどのBluetooth対応機器と接続し音楽の再生が可能な他、本体にMicroSDカードスロットを搭載し、MP3などの音楽ファイルの再生にも対応します。 またAUX入力端子を備え、有線出力に対応した再生機器と接続し、外部スピーカーとしても使用出来ます。※AUX接続時には防水機能は無効となります。 約2時間の充電で最大15時間の音楽再生が可能な他、本体にマイクも内蔵し、ハンズフリー通話にも対応します。 本体カラーは3色展開となっており、いずれも落ち着いたカラーリングで、キッチンやリビング、お風呂などでのくつろぎ時間をサポートします。
寸法(mm)88×75×75 本体質量(g)220 保証期間購入後6か月 入力端子AUX、microSDカードスロット 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)約2 連続再生時間最大15時間 通信可能距離(m)約10まで 防水保護等級IPX7 Bluetooth5.1 待機時間最大120時間 オーディオ出力5W 充電端子USB TYPE-C 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)最大5
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テレビの音声を近くで聴けるテレビ用お手元スピーカー。テレビ音声が近くで聴けるから大音量で家族に迷惑がられず自分の音量でテレビが楽しめます。また防滴機能付きだからキッチンのカウンターなどで聴いたり操作したりも可能。送信機が小さく、テレビ周りの邪魔にならず、本体は充電しながらでも使用可能。
ホワイト 質量(g)本体:520、充電台:85、送信機30 出力(W)総合出力:2+2(ステレオ) 電源充電台:USB Type-C、受信機:内蔵バッテリー(最大16時間使用可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:160×76.5×75、充電台:160×1.75×75、送信機:70×22×52※いずれも突起部含まず 充電時間(時間)約4 外部入力送信機:ステレオミニジャック、光デジタル入力対応 防水仕様JIS IP2相当 音声切替:声ハッキリモード(切/小/大)
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:1000mAh。充電時間:約3.5時間。使用時間:約6.5時間。最大出力:5W。運用電波帯:920MHz。音声入力端子:光デジタル・AUX。伝送距離:最大30m。防水性能:IPX2。付属品:USB/ACアダプタ、USB Type-Cケーブル×2本、RCAケーブル、オーディオケーブル、保証書
用途充電式。 ひとつの送信機に対して最大10台のスピーカー接続可能
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

無線・有線2WAY対応 Bluetooth送信機付 はっきり音声モード搭載
付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)×2、USB-ACアダプター 本体質量(g)600 バッテリー内蔵リチウムイオン電池 充電時間約4時間 (充電機器により多少異なります) 連続再生時間約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります) バッテリー容量(mAh)1500 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21×4×13.5 Bluetooth5
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷

伝振動ワイヤレススピーカー 東芝 動画あり
伝振動スピーカーを搭載したワイヤレススピーカ。設置した壁面が振動することで上下左右への音の拡散が少なく、壁・天井の反射の影響を受けにくくなり反響音を軽減し明瞭な心地よい音を伝えます。背面マグネットで好きな場所に貼って使用可能。またIPX5防水機能を搭載し、浴室でシャワーを浴びたときや流水で直接洗うことも可能です。距離による音圧の減衰が少ないため、聴く場所によって生じる音の違いを感じさせず音量を上げなくても鮮明です。スピーカーに内蔵しているマイクを使用してweb会議に参加することも可能です。
付属品保証書付き取扱説明書、充電台、充電用ケーブル、貼り付け専用シート、防水シール 寸法(mm)幅230×高さ60×奥行19(突起部含む) 質量(kg)0.25 最大出力(W)実用:4.5+4.5 スピーカーフルレンジスピーカー×2 標準容量(mAh)電源:内蔵リチウムイオン電池2000 使用時間(時間)最大:約6(音量50%の時) BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、見通し距離:10
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.「快聴音」機能 & aptX Low Latencyにより高音質で音声が聴き取りやすく、上向きスピーカー搭載で広がりのある音を実現 2.Bluetoothのペアリング不要でかんたんに設置できるうえ、スピーカーをAC電源で使えばいつも手元に置いておける 3.コンパクトサイズと高品位デザインで好きな場所に気軽に置ける
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

FM/ AMラジオとスマートフォンなどで音楽再生 【こだわりの高音質】 クリアで迫力あるサウンド ハイパワー9W(4.5W+4.5W)アンプ、大口径3.5インチスピーカーを搭載。大音量でも歪みが少なく、低音域から高音域までクリアな サウンドです。 自分好みの音表現が可能 低音域・高音域とも8段階(-5~+3)までトーンコントロールでき、ロック、ジャズ、ボーカルなどに適した5つのトーンプリセットも搭載。 【使える多機能】 様々な現場で使える多彩な機能 高感度FM/AMラジオ スマートフォン・携帯機器の音楽再生:ステレオミニジャック接続(AUX-IN)、またはBluetooth(R)でワイヤレス再生できます。 厳しい環境にタフ、防塵・防沫「IP64」 スマートフォンの充電が素早い1AのUSB端子 14.4V/ 18V両用、AC電源もOK
バッテリー電圧(V)14.4/18 周波数帯域(FM)(MHz)76~108(0.1MHzステップ) 周波数帯域(AM)(kHz)522~1629(9kHzステップ) スピーカー1ウェイ2スピーカー(フルレンジ)、密閉型、8Ω、3.5インチ(89mm)、コーン型、アルミ製振動板 BluetoothVer.4.0、class2(2.5mW)、見通し通信距離10m、ペアリング数:8(最大)、対応プロファイル:A2DP その他の機能IP64(耐塵、防沫)、自動選局機能(AUTO SCAN)、FM音声切替(ステレオ/モノラル) 、プリセット数(周波数登録数):12 (FM:6、AM:6)、FMアンテナ(可倒式) 、液晶部(ブルーバックライト) 、時刻表示切替(12H/24H)、電池残容量表示 、スリープ機能 、アラーム機能(ラジオ/ブザー)、スヌーズ機能 、オフロック機能(電源ボタン長押しで電源ON/OFF)、手元照明(正面中央部にLEDライト配置) 電池パック18V/3.0Ah(PNタイプ)EZ9L53・5.0Ah(LJタイプ)EZ9L54・4.2Ah(LSタイプ)EZ9L51、14.4V/5.0Ah(LJタイプ)EZ9L48・4.2Ah(LSタイプ)EZ9L45・3.0Ah(LPタイプ)EZ9L46・2.0Ah(LFタイプ) EZ9L47 モードFM、AM、Bluetooth(R)、AUX-IN 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)344×239×280(アンテナを除く) 質量(kg)本体のみ/4.0、18V 4.2Ah電池と乾電池を含む/4.7 消費電力(W)[待機時] 0.04(100V)、[動作時] 最大約7(100V) 出力端子ヘッドホン端子×1(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB充電端子(DC OUT 5V/1A×1) 電源〈別売〉プロ用電池パック18V/14.4V、〈付属〉ACアダプタ(入力100V、50/60Hz、出力12V、1.5A) 付属品ACアダプタ 連続使用時間(分)(目安・フル充電で)(50mW+50mW時)、18V3.0Ah(PNタイプ):約17時間、5.0Ah(LJタイプ):約27時間、4.2Ah(LSタイプ):約24時間、14.4V5.0Ah(LJタイプ):約27時間、4.2Ah(LSタイプ):約24時間、3.0Ah(LPタイプ):約17時間、2.0Ah(LFタイプ):約11時間 入力端子AUX-IN×1(Φ3.5mmステレオミニジャック) 仕様アンプ/トーンコントロール機能:BASS(低音域)/TREBLE(高音域)、トーンプリセット数:5(FLAT/HEAVY/SOFT/CLEAR/VOCAL) 最大出力(W)アンプ実用最大出力(10%歪時)/18V:合計9.0(4.5+4.5)、14.4V:合計5.2(2.6+2.6)、ACアダプタ:合計3.4(1.7+17) トラスコ品番775-7395 アズワン品番65-1997-36
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷


1.「快聴音」機能 & aptX Low Latencyにより高音質で音声が聴き取りやすく、上向きスピーカー搭載で広がりのある音を実現 2.Bluetoothのペアリング不要でかんたんに設置できるうえ、スピーカーをAC電源で使えばいつも手元に置いておける 3.コンパクトサイズと高品位デザインで好きな場所に気軽に置ける
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

手元でしっかり聞こえる自分専用のスピーカー。簡単接続無線タイプ、IPX4生活防水機能、AM/FMラジオ機能。中音域を増幅した聞き取りやすい音質。テレビの音が聞きづらい時、ボリュームを大きくしたくない時にこのスピーカーがあると便利です。スティックタイプの送信機をテレビのUSBポートに差し込むだけの簡単接続、手元においたスピーカー本体に無線で音声を飛ばします。視認性に優れた大きなダイヤル、コンパクトなサイズ感、持ち運びできる取っ手付きのユニバーサルなデザインが特長です。ころんとかわいい形は、置くだけでインテリアのポイントに。テレビの音が聞きづらいとお悩みの方へのギフトはもちろん、寝入ったお子様のそばでテレビを観てくつろぎたい時、料理をしながらテレビを楽しみたい時など、世代を問わず様々なシーンで便利に活用できます。AM/FMラジオ(ワイドFM対応)機能付き。2024年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2025を受賞。無線でテレビの。音声を飛ばす。スティックタイプの送信機をテレビのUSBポートに差し込むだけの簡単接続。送信機の先端(音声入力プラグ)はテレビのヘッドホン端子に接続してください。通信方式は障害物があっても通信しやすく、遅延のない安定した接続の2.4GHz無線タイプ。聞き取りやすい中音域を増幅。中音域を増幅した聞き取りやすい音質に整えました。ボリュームを大きくしなくてもはっきりと聞こえるのが特長です。少し上を向いた聞きやすいデザイン。使う人に音がしっかり届くようスピーカーは斜め上を向くようデザインしました。見やすい大きなダイヤル。大きなダイヤルは視認性に優れており、操作しやすいようつまみタイプにしました。IPX4生活防水機能。キッチンなどの水回りでも使える生活防水機能(IPX4)付き。料理をしながらテレビを楽しみたい時に便利です。ころんとしたかわいい形。本体と一体化した大きな持ち手ところんとした丸みのある形が特長です。FM/AMラジオ機能付き。AM/FMラジオ機能付き、ワイドFMにも対応しています。側面のモード切替スイッチでテレビかラジオを選択します。充電は約4時間20分。側面のモード切替スイッチの下に端子カバーがあります。カバー内には充電端子とヘッドホン端子があります。付属のUSBケーブルで本体の充電をする時はここに差し込みます。吊るして収納もできる。持ち手があるから吊るして収納、保管もできます。入っている物一覧。本体、送信機、USBケーブル、ACアダプター。ACアダプター接続も可能。※テレビにUSBポートがない場合、付属のACアダプターに送信機を付けコンセントから直接電源を取ることで通常通りお使いいただけます。送信機の先端(音声入力プラグ)はテレビのヘッドホン端子に接続してください。接続時の音声は本商品から。接続後は本商品からのみ音声が出ます。本商品とテレビの両方から音を出したい場合は、テレビ本体の設定が必要です。テレビ用リモコンの「メニュー」や「設定」から、「オーディオ」や「スピーカー」または「音声出力」等に関する項目(メーカーや機種により項目名が異なります)を選択いただき、別途設定をお願いします。
セット内容本体(バッテリー内蔵)/送信機/ACアダプター/USBケーブル/取扱説明書[保証書付] 材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム 質量(g)約355(本体)/約26(送信機) 電源リチウムイオン電池(3.7V 2.0Ah) 最大外形寸法(mm)約H131×W112×D113 連続使用時間(時間)約11(スピーカー時)/約41(イヤホン時) 充電時間約4時間20分
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)。充電時間:約3時間(使用条件により変化します)
仕様●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケース アズワン品番65-3891-38
1本
32,000 税込35,200
8日以内出荷

HAC3861 ワイヤレススピーカー 防滴スマホケース HAC 動画あり
お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しめるワイヤレススピーカー付きスマホケースです。IPX4相当の防滴仕様で、水滴がかかっても安心です。付属の粘着シートで浴室やキッチンの壁に固定可能です。万能な背面スタンドは自立させたり、固定した状態で縦横回転が可能で、動画視聴も快適に行うことができます。約2時間30分の充電で約12時間連続で使用することができます。
用途お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しみたいときに。スマホケースに。 仕様ワイヤレス:V5.3、再生周波数帯域:20Hzから20kHz セット内容保証書、取扱説明書 ホワイト 周波数拡散方式:GFSK,π/4DQPSK 保護等級防滴仕様(IPX4相当) 連続使用時間(時間)約12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×110 周波数範囲2.402から2.480(GHz) 送信出力Class2 通信距離(m)約10 対応プロファイルA2DP、AVCTP、HFP
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

木の温もりと重厚なステレオサウンド、ポータブルワイヤレススピーカー。【2Wayスピーカーで重厚なステレオサウンドと豊かな音楽空間が楽しめる】。小型ながら上質で重厚なステレオサウンドと豊かな音楽空間が楽しめます。フロント部にウーファーと左右にシルクドームツイーター、リア部に大型パッシブラジエーターを搭載した2ウェイ3スピーカー構成で、クリアな中高域と重厚な低音のステレオサウンドを実現。音を開放的に高めるハニカム構造のサランフレームや、ダイナミックなサウンドを支える円錐シリコンインシュレーターをフット部に採用し、高音質を追求しました。【安らぎの天然木ウッドデザイン】。天然木のウッドデザインがインテリアと調和し、安らぎの空間を演出します。天面にビクターブランドの技術と品質の証である「犬のマーク」付き。【いつでもどこでも本格サウンド】。片手で運べるコンパクトサイズだから、リビングからベランダ、寝室など、お好きな場所で、いつでもどこでも本格サウンドが楽しめます。【2台接続でステレオ空間】。本機を2台接続してセパレートコンポのようなステレオ再生が楽しめるステレオペアリングモードに切替えができます。設定は天面の専用ボタンをONするだけ。ステレオ動作時はL/Rでランプの色が変わります。【連続12時間のロングバッテリーライフ】。安心してたっぷりと音楽をお楽しみいただけます。【充電しながらの再生が可能】。専用USBケーブルで充電しながらの音楽再生も可能です。スマホやパソコンのようにテレワークのアイテムに仲間入り。電池残量は、天面のLED(白と青の2色LED)でお知らせします。【外部入力(AUX IN端子)で使える】。Bluetoothから外部入力(AUX IN)の切替えは、外部入力端子の接続を検知して自動で切替わります。
付属品専用USBケーブル(1m)、取扱説明書 適合(使用ユニット)スピーカー部:ツィーター×2、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1 質量(g)(約)820 出力(W)実用最大:3×2(ツィーター)+14(ウーファー) 電源内蔵リチウムイオン電池 DC5V 2.3A 入力端子外部音声:AUX IN 充電時間(時間)(約)4 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×81×80 連続再生時間(約)12時間 BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver. 5.3、出力:Class 1、最大通信距離:約10m 充電端子専用USB端子 対応コーデックBluetooth(対応プロファイル)A2DP, AVRCP / SBC、AAC
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

UQUA(ウクア) Bluetoothワイヤレススピーカー 防水仕様 YAMAZEN(山善) 動画あり
お風呂に浮かべて音楽が楽しめるワイヤレスBluetoothスピーカー 音と光でリラックスバスタイム LEDライトがやさしく光り癒しの空間に 防水仕様だからアウトドアでも大活躍。キャンプやバーベキュー、海などのレジャーでもご利用いただけます Bluetooth接続中のスマホで音楽再生中に電話がかかってきた場合は、本機の再生ボタンを押し、マイクで通話することもできます。(音楽の再生は一時停止します)
用途ワイヤレススピーカーとして。 付属品USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書 質量(g)355 電源5V/1A 最大出力(W)3 (4Ω) 直径(Φcm)10 高さ(cm)10 入力端子USB-C端子(電源) 充電時間(時間)約5.5 充電池タイプリチウムイオン2600mAh 連続再生時間約15時間(音量1/3の場合) 充電方式バッテリー充電式 防水性IPX7 Bluetoothバージョン5.3 class2 通信距離(m)約10
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズのパワフルサウンド、ポータブルワイヤレススピーカー。【2Wayスピーカーでパワフルなサウンドと広い音楽空間が楽しめる】。小型ながらフロント部にウーファーとツイーター、リア部に大型パッシブラジエーターを搭載した2ウェイ2スピーカー構成で、パワフルで豊かな低音と広い音楽空間を実現。音を開放的に高めるハニカム構造のサランフレームや、ダイナミックなサウンドを支える円錐シリコンインシュレーターをフット部に採用し、高音質を追求しました。【いつでもどこでも本格サウンド】。片手で運べるコンパクトサイズだから、リビングやベランダ、寝室など、お好きな場所で、いつでもどこでも本格サウンドが楽しめます。【安らぎの天然木ウッドデザイン】。天然木のウッドデザインがインテリアと調和し、安らぎの空間を演出します。天面にビクターブランドの技術と品質の証である「犬のマーク」付き。【2台接続でステレオ空間】。本機を2台接続してセパレートコンポのようなステレオ再生が楽しめるステレオペアリングモードに切替えができます。設定は天面の専用ボタンをONするだけ。ステレオ動作時はL/Rでランプの色が変わります。【連続12時間のロングバッテリーライフ】。安心してたっぷりと音楽をお楽しみいただけます。【充電しながらの再生が可能】。専用USBケーブルで充電しながらの音楽再生も可能です。スマホやパソコンのようにテレワークのアイテムに仲間入り。電池残量は、天面のLED(白と青の2色LED)でお知らせします。
付属品専用USBケーブル(1m)、取扱説明書 適合(使用ユニット)スピーカー部:ツィーター×1、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1 質量(g)(約)580 出力(W)実用最大:3(ツィーター)+7(ウーファー) 電源内蔵リチウムイオン電池 DC5V 1.8A 充電時間(時間)(約)3 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)114×106×80 連続再生時間(約)12時間 BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver. 5.3、出力:Class 1、最大通信距離:約10m 充電端子専用USB端子 対応コーデックBluetooth(対応プロファイル)A2DP, AVRCP / SBC、AAC
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

これからのカタチ。ネックスピーカーにもなる、ユニークなポータブルスピーカー。一度使い始めると手放せなくなる、楽しくて快適な新しいサウンドデバイスです。
付属品充電用microUSBケーブル 質量(g)約160 出力(W)合計3 内径(Φmm)【首掛け部】約120 電源内蔵充電池 寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×175×60 機能通話用内蔵マイク、音量 大/小、曲 前送り/後戻し、一時停止/再開、着信 通話開始/通話終了、防水対応(※1) 使用時間(時間)約6(※2)
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クリアな「はっきり音」機能。聴感上の声の立ち上がり方が自然で聴きやすい「はっきり音」効果を発揮します。 番組やお好みに合わせて、2段階の効き具合を選択できます。大口径Φ52mmステレオスピーカー搭載。 人の声(中高域)重視のチューニングにより、聞き取りやすい高音質でお楽しみいただけます。 すぐに使えるかんたん接続。ACアダプターをコンセントと送信機に接続。 光デジタルケーブルで、テレビの光デジタル端子と送信機をつなげば準備完了です。 テレビのヘッドホン端子にもオーディオケーブルで接続できます。最大約16時間の連続使用が可能。
入力端子角形光デジタル端子Φ3.5mmステレオミニジャック 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック ホワイト 付属品1.5m角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5mオーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター 型式アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g)スピーカー:約630、送信機:約130 電源スピーカー:DC3.6V(専用ニッケル水素電池を使用)、DC6V(別売のACアダプターを使用)、送信機:DC6V(付属のACアダプターを使用) 連続使用時間(時間)約16(使用条件により異なる) 音圧出力音圧レベル:1.1W+1.1W(専用ニッケル水素電池を使用)、1.2W+1.2W(別売のACアダプターを使用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:128×196×84、送信機:36×180×77 到達距離(m)送信機:約30 スピーカーユニットΦ52mm×2 アズワン品番64-9347-75 送信周波数(GHz)2.4帯
1台
20,980 税込23,078
7日以内出荷

EA790AK-33用 Bluetooth対応ワイヤレススピーカーマイク アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。 IP67相当の防塵・防水 無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量
仕様●サイズ(W×D×H)mm:約56×88×26(39mm クリップ含む)●重量(g):約135●電源:内蔵リチウムイオン 3.7V/980mAh●付属品:充電ケーブル●充電時間:約3時間●通話時間の目安:約12時間(最大音量にて)●適合企画:Bluetooth4.2 アズワン品番65-2220-32
1箱
15,800 税込17,380
翌日出荷

専用Bluetoothスピーカーマイクです。
トラスコ品番243-9439 適合機種DJDPS71/DJDPX2 セット内容充電用USBケーブル、回転式クリップ 質量(g)138
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレススピーカー
対応照明器具に取り付けて、音で空間を包み込むワイヤレススピーカー。
仕様登録機器台数:最大8台(親機モード時)、グループ設定:4種類 サイズユニット:4cmコーン型フルフレンジ×1 質量(g)約215 形式1ウェイ1スピーカー、密閉型 電源(V)100 消費電力(W)5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×66 通信方式2.4GHz band FH-SS 送信出力Class 1 BluetoothVer.5.0 通信距離(m)見通し:10 対応コーデックSBS 対応プロファイルA2DP
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイレゾオーディオを提供するレトロスタイルのテーブルトップワイヤレススピーカー”D32”はバッテリーを内蔵していることで場所やデバイスに縛られることなく自由な環境で高音質なオーディオを楽しむことが可能なスピーカーです。有線・無線共にハイレゾ認定がされているサウンドクオリティで計60Wの定格出力によるパワフルなサウンドを表現致します。Airplay2に対応しているのでAppleデバイスと合わせて使用することでより高音質で快適な使用感を得られます。
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷