ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。
※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。
Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。
充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。
スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。
デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。
金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。
充電状況が一目で分かるLED付きです。
セット内容microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書
幅(mm)75
高さ(mm)103
質量(g)90
奥行(mm)75
規格【充電】Qi(チー)
出力5W(最大)
ケーブル長(m)1
対応機種ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器
入力DC5V/2A
入力端子microUSBメス
アズワン品番64-0911-21
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
出力(W)5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ
付属品電源ケーブル(1.5m)
質量(g)(本体)約120/(パッケージ込み)180
使用温度範囲(℃)0~40
規格Qi:WPC Version1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128.5×68.5×11.5
対応機種iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種
保証期間2年間
保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出
端子電源:micro USB
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧5V/9V
置くだけで充電が可能なワイヤレス充電器
セット内容本体、microUSBケーブル(約100cm) 、取扱説明書兼保証書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×92×92
入力電圧(V)DC5
充電電圧(V)DC5
充電電流(A)1・5W
入力電流(A)2
無線距離(m)4
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電確認用LED付き。(緑点灯:待機時、緑点滅:充電時、赤点滅:エラー時)
USB充電ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
過電流入力保護、過電圧入力保護、過熱防止保護、短絡時出力保護、異物検出保護、ヒューズ搭載。
付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約1m)
色ブラック
質量(g)45
使用温度範囲(℃)0~35
規格ワイヤレス:Qiに準拠(ver.1.2)
コード長さ(m)約1(USB-A to USB-C)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×12
入力DC5V2A/9V2A/12V2A、USB-C
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。
スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。
ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。
最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
USB充電ケーブル付属。(長さ約1m)
通知用LED付き。
付属品USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m)
出力(W)最大10
使用温度範囲(℃)0~35
規格ワイヤレス規格:Qi
本体質量(g)100
入力DC5V2A/9V2A USB Type-C
表示LED(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×108×17
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
近接センサー・電動モーター内蔵で、アームが自動的に開閉・ホールド。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時、青点灯:充電時、赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
出力5V1.5A、9V1.2A
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、ダッシュボード取付用プレート、ウレタンパーツ×2枚、ゴムパーツ×2枚
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~35
規格ワイヤレス:Qi
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×120×160
入力5V2A、9V1.67A、Type-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
充電が速い 最大10W 置くだけ、かんたん充電
ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠、Qiに対応したさまざまな機器を置くだけで充電!
すべり止めシート付
USB Type-C採用
AirPods、AirPods Proも充電可
出力(W)10
規格Qi(チー) (Version 1.2.4)
入力DC5V/2A、DC9V/2A Quick ChargeTM2.0以上
入力端子USB Type-C
使用温度範囲(℃)0~35
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)72×92×9(突起部を除く)
質量(g)約45(ケーブル除く)
付属品電源用ケーブル(USB-A-USB Type-C)約1m×1、取扱説明書(保証書付)、すべり止めシート
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定でき、7.5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートの事故を抑制します。
仕様【保証対象地域】日本
その他本製品にはUSB出力アダプタ(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery 18W以上に対応したUSB出力アダプタを別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品別紙
質量(g)約47(ケーブル、コネクタ含む)
出力(W)最大7.5
使用温度範囲(℃)0~35
対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ ※2021年4月現在
入力最大5V/2Aまたは9V/2A
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約60×8(ケーブル除く)
保証期間1年間
ケーブル本体一体型 Type-C(USB-C) プラグケーブル
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ (ケーブル一体型)
ケーブル長(cm)約100
使用湿度範囲(%RH)10~85
スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。
用途スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。 。エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。 。iPhoneシリーズを横置きで充電することで、スタンバイモードもご利用いただけます。スタンバイモード対応機種のみ 。異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。 。滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。 。充電状況が一目で分かる、動作確認LEDが付いています。 。スタンド部分に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。 。ケースをつけたまま充電することも可能です。 。厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。金属、磁石などを含むスマホリング、ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。 。本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。充電対応機種は対応表をご確認ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
付属品ケーブル
質量(g)約137.5
使用温度範囲(℃)0~40
最大出力(W)5
ケーブル長(m)約1
対応機種5W(BPP)のQi規格ワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×84×116
LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
保証期間1年間
使用地区日本(保証対象)
ケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート
各種認証Qi (BPP)
使用湿度範囲(%RH)10~85
MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定し7.5Wで充電ができ、同時にワイヤレス充電対応AirPodsシリーズなども充電できるワイヤレス充電器です。 縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。 Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートの事故を抑制します。※本製品は防水構造ではありません。
対応機種マグネット部:MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ 台座部:ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ ※2022年1月現在
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ (ケーブル一体型)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×145(ケーブル除く)
使用温度範囲(℃)0~35
ケーブル本体一体型 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグケーブル
色ブラック
保証期間1年間
仕様【保証対象地域】日本
質量(g)約306(ケーブル、コネクター含む)
ケーブル長(cm)約150
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
便利なワイヤレス充電を:充電効率を高め、iPhoneへは7.5W出力充電が可能です。また、Galaxyへ10W出力による充電を実現しました (。 iPhone12の場合、約3時間半で満充電可能です) (。 本製品はApple製スマートフォンに付属の充電器 (5V/1A出力) およびパソコンのUSBポートに対応していません。「Anker PowerPort+ 1」など、5V/2A以上のACアダプタをご使用ください)。滑らず、スリム:スリムなデザインはお使いのデスクにぴったりでありながら、お使いの機器が滑り落たり、ずれにくいように表面をゴム製に加工しています。ケースはそのままで:PowerWave 10 Pad は、ほとんどのスマホケースをつけたままでスマートフォンを充電することが可能です(。5mm以上の厚みがあるケースや金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは、充電前に取り外してください)。
1個
¥1,355
税込¥1,491
当日出荷
MagSafeに対応するiPhone(iPhone 12/13シリーズ)にマグネットの力でピタッと吸着して最大15Wで急速充電
マグネットでピタッと吸着
マグネットの力でピタッとMagSafe充電対応iPhoneに吸着します。
※ケースをご利用の際は、マグネットに影響がでますのでMagSafe対応ケースをご利用ください。
ゲームや動画視聴で快適
充電しながらゲームや動画を視聴しても充電ケーブルが邪魔になりません。
iPhoneの充電端子を塞がないので、イヤホンを接続しながらの充電も行えます。
純正MagSafeスタンドに対応
各種スタンドと組合せて利用することで便利な充電ステーションになります。
MagSafe非対応のiPhoneやAndroid端末の充電も可能
マグネットで吸着することはできませんが、Qi充電に対応したスマートフォンの充電にご利用いただけます。
最大15W出力のワイヤレス充電
5W、7.5W、10W、15W出力に対応しており、対応するスマートフォンを快適に充電することができます。
出力(W)5/7.5/10/15
入力端子Type-C
入力PD 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A
寸法(mm)約56×56×5.1
質量(g)約37
ケーブル長(m)約1.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり縦置きだけでなく横置きも可能です。布を使用したオシャレなデザイン。カフェなどで使っても映えること間違いなしです。
対応機種iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone8、Wireless Charging Case for AirPods、Galaxy S9、Galaxy S9+、Galaxy S8、Galaxy S8+、Galaxy S7 Edge、その他 Android Qi対応機種
規格Qi規格:WPC Version1.2.4
入力電圧(V)5/9
電源USB Type-C
使用温度(℃)0~40
保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検出
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×128.5×11.5(※たたんだ状態)
本体質量(g)約124
付属品USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約1.2m) × 1、取扱説明書兼保証書(※充電にはACアダプターが必要となりますが、別途お求めいただく必要があります。※iPhoneを7.5W充電する際や、Android 10W急速充電に対応した機種をご使用の際は、18W以上のQuick Charge、Power Delivery対応のACアダプターをご用意ください。)
保証期間2年間
定格出力(W)5/7.5/10(max)(※7.5WはiPhoneのみ。※10WはAndroid対応機種のみ。※HUAWEIのワイヤレス充電対応機種は、HUAWEIの仕様により急速充電できない場合があります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
出力(W)最大10
質量(g)310
使用温度範囲(℃)0~40
規格ワイヤレス規格:Qi
コード長さ(m)約1
入力5V/2A、9V/1.67A、Type-C
対応ホールド可能サイズ/幅:約85mm以内、厚み:20mm以内
保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×170×165
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
充電池パックWX-4451を入れたWX-4100B/4212C/4300B/4360B/4370BおよびWX-4400Cを充電するための充電器
1度にマイク2本をセットして5時間で充電を完了
質量(g)700
電源AC100・50/60Hz・4W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×100×108(高さはゴム足含まず)
仕上黒色ABS樹脂、マンセルNI近似色
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
強力ネオジム磁石を内蔵、位置ズレせずに充電可能。
確実な吸着力を発揮する専用吸着プレートを付属。
最大10Wの急速充電対応。
(急速充電には対応機器とQuickCharge2.0以上の充電器が必要です。)
厚さ7mmのスリム設計。
USB充電ケーブル付き。
通電確認用LEDインジケーター付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知搭載。
色ブラック
出力(W)(最大)10
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1(USB-A to USB Type-C)
本体質量(g)80
入力DC5V2A / 9V1.6A USB Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×7×102
ワイヤレス通信Qi(ver.1.2)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載のiPhone12/13/14シリーズへのご使用にピッタリです。強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全なワイヤレス充電ができます。充電中に機器と充電器がズレないので安定したワイヤレス充電を行えます。※MagSafe非対応でも、Qiまたはワイヤレス充電に対応しているiPhoneやAndroidスマホなら、本製品の上に置くだけでワイヤレス充電が行えます。
【iPhone 7.5W急速充電に対応】PD充電器(別売)をお使いいただいた場合、iPhone8以降のQi対応iPhone機種を最大出力7.5Wで、また、Androidのワイヤレス充電対応の一部機種では最大出力10Wでの急速充電が可能です。
【スリムでスタイリッシュなデザイン】本体はアルミ合金とアクリルで構成され高級感がありとてもスタイリッシュです。薄さはわずか6mm、重量は約49gと超軽量で、収納・持ち運びに大変便利です。インテリアに合わせて選べるシックなブラックとホワイトの2色のカラー展開。ご家庭やオフィスなどさまざまな場所でご使用いただけます。背面にピッタリ装着でき、充電中も快適に動画やゲームを楽しめます。(※MagSafe対応機種のみ)
【信頼の安全性能】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を守ります。FOD(異物検知)機能を搭載し、製品と充電機器の間に金属部品などの異物を検知した場合、自動的に充電を停止しますので安心して製品をご使用いただけます。
質量(g)約49
最大出力(W)10(iPhoneシリーズ: 7.5)
ケーブル長(m)1
寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×6
入力USB-C:5V/2A、9V/2A
RoHS指令(10物質対応)対応
スマホのワイヤレス充電ができるので、ベッド周りもすっきり。就寝前、暗い部屋でもポンと置くだけスマホ充電。スマホに入ったお気に入りの音楽を気軽に再生。ベッドサイドに置いても邪魔にならないコンパクトサイズ。アラーム設定を平日、週末、全日から選べる。
用途時計、充電器、ラジオとして。寝室/朝/起床/おしゃれ/ラジオ/リラックス/ミュージック/ギフト/敬老の日/ベッドサイド/充電/置く/スマホ/時間/概念/ウォッチ/プレゼント
付属品ACアダプター、取扱説明書
質量(kg)0.37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×12×5.3
周波数(MHz)受信:76.0~108
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載のiPhoneシリーズへのご使用に最適です。強力な磁力で正確な充電位置にピタッと吸着します。充電中に機器と充電器がズレないので、安定したワイヤレス充電を安全におこなえます。充電ケーブルの差し込み口を操作のしやすい方向に自由に調整でき、充電中の機器の操作もストレスフリーでおこなえます。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。【スリムでスタイリッシュなデザイン】本体はアルミ合金とガラスで構成され、高級感があるスタイリッシュな外観です。わずか8mmの薄さで、重量は約45gと超軽量なので、収納・持ち運びに大変便利です。ご家庭やオフィス、外出先などさまざまな場所で気軽にご使用いただけます。
寸法(mm)約Φ60×H8
質量(g)約45
出力(W)ワイヤレス:5/7.5/10/15 (Max)
最大出力(W)15
ケーブル長(m)付属:約1.5
内容パッケージ:本体、USB-C to USB-Cケーブル(1.5、取扱説明書、保証書
入力【USB-C入力】5V 3A / 9V 2.22A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1式
¥3,346
税込¥3,681
当日出荷
充電コイルを2つ配置したスタンド型ワイヤレス充電器。スマートフォンを縦置きでも横置きでもどちらかのコイルでカバーできるので使用シーンに合わせた使い方ができます。待機中、充電中が確認できるLEDランプを搭載。「置いたのに充電してなかった」を防止します。正規認証品なので「Qi」規格で定められた過電圧保護や温度管理、異物、探知といった安全保護機能も万全で安心してお使いいただけます。
出力(W)5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ライトニングケーブル・USB Type-C端子を搭載しているAC充電器やモバイルバッテリー・パソコンなどを接続することでアップルウォッチが充電できます。マグネットが搭載されており、充電中でも外れにくい設計です。筐体はアルミ素材を採用しており、高級感のある仕上がり。
付属品カラビナ/保証書
質量(g)17
電流(A)1
入力電圧(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×9.5
対応機種AppleWatch※その他スマートウォッチは非対応です
入力端子Lightning/USB Type-C※同時入力は非対応
充電時間(時間)約3
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。
安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
出力(W)最大10
入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C
使用温度範囲(℃)0~45
幅(mm)ホールド可能:約65~83以内
厚さ(mm)ホールド可能:約19以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×170×145
質量(g)235
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ペンスタンド+ワイヤレス充電+USB充電ポートを搭載した1台3役!スマホは縦置きでも横置きでもワイヤレス充電ができる2コイル搭載で超便利。iPhone7.5Wやandroid10Wの急速充電に対応です。。筆記用具をまとめられるペンスタンド付きでデスク周りをスッキリ収めることができます。
仕様●付属ケーブル:USB-A to USB-C(95.5cm)●入力(USB-C):9V/2A、5V/3A●出力(USB):USB-A 5V/2A(Max)×2、Total 5V/2A(Max)●出力(ワイヤレス):iPhone 7.5W(Max)、Android 10W(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】
材質ABS、シリコン
質量(g)181.5
出力(W)(ワイヤレス):iPhone 7.5(Max)、Android 10(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×113×105.5
RoHS指令(10物質対応)対応
Qi2対応、アクティブ冷却機能搭載!ゲームアプリをよくプレイするiPhoneユーザーに最適♪。【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、充電中の位置ずれを防ぎ、安全に安定したワイヤレス充電をおこなえます。充電ケーブルの差し込み口の向きを使用場面に応じて扱いやすい方向に360度自由に変えられるのでゲームアプリなどのプレイにも最適です。ライティングエフェクト機能を使用すれば背面のライトの点灯・点滅ができ、ゲームの臨場感も盛り上がり、何よりクールな外観を演出できます。また、本製品を吸着すればスマホが自立しスマホスタンドとしても機能します。動画視聴やビデオ通話などにも便利です。※本製品単体では充電を行うことができません。USB-C充電器と電源が別途必要です。【最新ワイヤレス充電規格Qi2認証を取得】最新のワイヤレス充電規格であるQi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍である最大15Wの高速ワイヤレス充電を実現します。従来のQi規格に比べて、より効率的で安全な充電が可能です。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速ワイヤレス充電が可能です。外出前に電池残量が少ないことに気付いた時でもスピーディーに充電ができ、頼もしいマストアイテムになること間違いなしでしょう。※最大15Wの出力でのマグネット式ワイヤレス充電は、Qi2対応機種またはiOS 17.4にアップデートしたiPhone 12以降のモデルになります(iPhone 16eを除く)。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能冷却ファンと熱電冷却チップを搭載。これらのコンポーネントが連携して、充電中に発生する熱を効果的に除去します。スマートフォンの温度上昇を抑制することで、充電効率の低下を防ぎ、充電時間を短縮します。冷却機能無しのワイヤレス充電器と比較して、充電時間の大幅な短縮を実現しました。また、高度な温度センサーが常にスマートフォンの温度を監視し、冷却システムを最適に制御します。スマートフォンを常に最適な状態に保ちながら、高速で安全な充電体験を提供します。
寸法(mm)約25.1×63×63
質量(g)約94
出力(W)ワイヤレス:5, 7.5, 10, 15 (Max)
最大出力(W)15
ケーブル長(m)約1.5
入力【USB-C】5V 3A / 9V 3A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
デスクやベッドサイドに便利なスピーカー付きワイヤレス充電器です。
デザイン性もあり、インテリアのアクセントとしてもおススメ。
ブラックテクノロジーを採用し、スマホが近づくとオーディオ信号が感知、Bluetoothペアリング不要でスマホを置くと音楽再生ができます。スマホを充電しながら音楽再生や動画鑑賞が出来便利です。
スピーカー、ワイヤレス充電器、スマホスタンド、目覚まし機能付き時計とデスク周りに欲しい機能を搭載。
仕様ワイヤレス充電:15W
材質ABS
消費電力(W)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×84×105
接続方法インダクタンスモード&Bluetoothモード
連続再生時間インダクタンスモード:18時間、Bluetoothモード:6~10時間(満充電時間3時間)
バッテリー容量(mAh)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth5
入力電圧5V2A
マグネットで吸着置くだけラクラク充電。薄型コンパクトマグネット式ワイヤレス充電器。スマホ背面にマグネットで付けるだけで充電可能。※ケースの形状によって使用できない場合があります。マグネットで吸着するので充電中にずれてしまう心配なし!。充電しながら使用しても邪魔にならない
出力(W)5.0/7.5/10/15
適合規格ワイヤレス
最大出力(W)15
適合機器マグネットワイヤレス充電対応端末
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:(約)56×56×5.6
入力ポートType-C:9V/2A
iPhoneケースに貼るだけで磁力ワイヤレス充電が可能に。MagSafe非対応のケースでもつけたままMagSafe充電が可能になるメタルリングステッカーです。約0.5mmと薄いので背面を下にして置いても安定する形状。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。 ※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。iPhoneケースに貼るだけで、磁力ワイヤレス充電が可能になるメタルリングステッカーです。 。※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。 。MagSafe非対応のケースや機種でも、貼り付けることで磁力ワイヤレス充電が可能になります。 。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。 。約0.5mmと薄いので背面を下にして置いても安定します。 。粘着シートで取り付けができます。 。※一度取り外すと粘着力がなくなるため、貼り直しはできません。装着時はご注意ください。 。簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。 。※厚みが2mmより厚いものや金属素材を使用したケースでは、ワイヤレス充電器は使用できません。
セット内容リング×1、貼り付けツール×1、固定用シール×4
材質本体:ステンレス、貼り付け面:アクリル系粘着材
外形寸法幅約55mm×厚み約0.5mm×高さ約79mm
しっかり置けるスタンドタイプで、充電中の「ズレ」や「落下」にも安心のスタンド型ワイヤレス充電器です。Wコイルを採用し、縦置きでも横置きでも充電が可能だから充電しながらの動画鑑賞も可能です。iPhone 7.5W、Android 10W/15W 急速充電対応、本製品はワイヤレス充電に非対応の機種ではご利用いただけません。
材質ABS
寸法(mm)幅70×奥行101×高さ112
質量(g)89
備考AC充電器は別途ご用意ください(推奨5V2A以上)。7.5W/10W/15W急速充電にはQC3.0対応の電源アダプターと付属充電ケーブル、またはPD20W以上の電源アダプターとPD対応ケーブル、ワイヤレス急速充電に対応した端末が必要です。
出力(W)急速充電:7.5/10/15、通常充電:5
対応機種iPhone8以降のiPhone、ワイヤレス充電に対応したAndroidスマートフォン
入力DC12V/1.5A、9V/2AまたはDC5V/3A ※PD3.0/QC3.0対応
ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。
テーブル天板での埋込取付が可能です。
15 Wの高出力タイプのため、互換性のある機種での急速充電が可能です。
ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。
入力電圧(V)AC100~240
質量(g)115
付属品ACアダプター(ケーブル長さ約1.5m)、シール(埋込取付用)、クリップ、取付ねじ
定格出力(W)15
仕様充電器本体
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
QI対応スマホ充電器付きデスクトップライト。マスコットはやわらかいシリコン素材。スマホを充電しながらライトも使用可能。ライトは8分の充電で約15分間点灯。USB充電式。
用途デスクトップライト、おやすみライト、授乳ライトとして。ワイヤレス充電器 スマホ充電 QI対応 LEDランプ ちいかわライト おやすみライト 赤ちゃん ベビー 出産祝い
付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書
材質充電器:ABS、マスコット:シリコーンゴム
寸法(Φ×高さH)(cm)充電器:10.5×3
アルミ削り出し加工でシンプルで硬質なデザイン。4cmボディで小型軽量でも5Wの高速無線充電。キュートなボディに充電バッテリーを内蔵。専用シリコンケース付き。カラビナ2個付き。バッテリー内蔵、磁器無線充電器で必要な時すぐに充電可能。いつもぶら下げて持ち歩ける。Applewatch / イヤホン専用
寸法(mm)385×425×158
質量(g)46
定格出力最大5W
バッテリーリチウム1000mAh
充電時間Type-C充電 約70分
素材アルミ、ABS
入力電力(W)10~
iPhone、Apple Watch、AirPods の3種をスマホリングで無線充電する。画期的なワイヤレス充電器「SOMaD」。オールインワンの利便性&自慢したくなるようなスタイリッシュなデザイン。コンパクトながら強力!最高18W。スマホ充電は当たり前!。1台で、Apple WatchもAirPodsの充電もOK。さらに、ケーブルのゴチャつきなし。スマホリング、スマホスタンドとして活用できる。両面に充電コイルを搭載しつつさらにリングまで搭載しても薄型デザイン。軽量&コンパクト。携帯しやすい本革ストラップ付。ストラップ付で便利。カラビナを付ければバッグにもつけられる。耐熱性と熱放射特性。アルミ素材は充電器内で発生した熱を外部へ逃がし熱を効率的に管理可能。さらに錆びにくい・酸化しにくいといった特徴があり、携帯用にも。ネオジム磁石の強力な磁力。現有する磁石の中で最も高い磁気特性を持ち、吸着力が他の磁石に比べて強いのが特徴。------------。フロント部。MagSafe対応のスマートフォン、イヤホンなどのワイヤレス充電を行います。リアパーツ。発熱と充電速度。最適に設計されたアップルウォッチ用ワイヤレス充電ユニット。ストラップ。携帯に便利なストラップ。汚れが付きにくいく高級感のある本革仕様。携帯していることを忘れるほどの軽量設計。
寸法(mm)105×57×12
色シルバー
質量(g)63
定格電力(W)最大15(Magsafe充電ユニット) + 最大3(Apple Watch充電ユニット)
素材アルミニウム合金、ポリカーボネート、本革
定格入力QC,25Wに互換性があるPD
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
Qi2により最大15Wの急速充電が可能 - MagSafeにも対応。5WのQi によりAirPodsを充電できる。5W供給のUSB-C出力ポート。機器とパッケージは、地球環境に配慮した素材を使用
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。
ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。
入力電圧(V)AC100~240
質量(g)83
材質鋼、ポリカーボネート(PC)
付属品ACアダプター(ケーブル長さ:約1.9m)、クリップ、取付ねじ
定格出力(W)5
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
UGREEN 3-in-1 マグネット式ワイヤレス充電器は、最大25Wのマグネット式ワイヤレス充電ができ、コンパクトな折りたたみ式デザインで、iPhoneとAirPodsとApple Watchを同時に充電できます。
1個
¥12,718
税込¥13,990
翌々日出荷
UGREEN 3-in-1 マグネット式ワイヤレス充電器は、最大25Wのマグネット式ワイヤレス充電ができ、据え置き型の充電ステーションデザインで、iPhoneとAirPodsとApple Watchを同時に充電できます。
1個
¥14,536
税込¥15,990
翌々日出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱でき、ワイヤレス充電が行える車載ホルダーです。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定しながら、ワイヤレス充電ができる、エアコンルーバー取り付けタイプのワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。7.5Wの高速ワイヤレス充電と5Wのワイヤレス充電に対応しています。 。クリップを挟み込むだけでエアコンルーバーに簡単に設置することができる、エアコンクリップタイプです。 。スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 。※スイングアームを取り外して使用することができます。 。自由自在に角度を調整できるボールジョイントを採用しているので、端末を見やすい角度に調整できます。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可能。
付属品ケーブル×1
色黒、【ケーブル】黒
質量(g)102(本体+スイングアーム+エアコンクリップ)
使用温度範囲0℃~40℃(結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×13.5×82.5(筐体サイズ)
対応機種MagSafe対応iPhone
LED色充電中:赤色点灯、通電中/満充電:青色点灯
ホルダーエアコンクリップタイプ
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)
入力端子USB Type-C(TM)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)
ケーブル長(cm)約100
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
MagSafe対応iPhoneシリーズなどにマグネットで固定して、充電できるワイヤレス充電器。磁石によりコイル位置が合うので、MagSafe対応iPhoneを効率よく充電可能。iPhoneは最大出力7.5W、Androidスマートフォンは最大出力15W充電可能。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。iPhoneのLightning端子を塞がないため、充電しながら有線イヤホンを使用することもできる。iPhoneにケースをつけたまま充電可能。通電状況がわかるLEDインジケーター付き。(充電時:青のゆっくり点滅/充電完了:消灯/エラー時:赤青点滅)。厚さ5.8mmの超薄型軽量タイプ。表面はiPhoneを傷つけない樹脂、底面は高級感あるアルミ金属を採用。安全・安心の保護機能付き。短絡保護、過電流保護、過電圧保護、異物検知搭載。
質量(g)55
出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15
取付方式マグネット
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
入力DC5V2A / 9V2A / 12V1.67A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×58×5.8
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」から2in1ワイヤレス充電器が登場しました。コンパクトなデザインでデスク周りもスッキリ。これ1台でiPhoneとAirPodsを同時に充電が可能。置くだけで充電可能。Qi2規格のコンパクトなワイヤレス充電器。iPhoneとAirPodsの同時充電が可能。iPhone充電台の角度調整が可能でスタンドとしても使える。落ち着いたくすみカラー。別売りのhumorアイテムとのカラーコーディネートがオススメ。サラリとしたマットな質感で汚れが付きにくい
付属品USB-C to USB-C ケーブル(約100cm)、取扱説明書(保証書付/3ヶ月)
材質ポリカーボネート、ABS
質量(g)約278
出力(W)総合:20
規格Qi2
出力5W/7.5W/15W(For Smartphone)、5W(For AirPods)
入力DC 5V/3A、9V/3A
寸法(cm)約縦7.8×横7×厚7
本製品は、最大15W出力に対応したマグネット内蔵ワイヤレスチャージャーと角度調節自在のアルミスタンドセットです。ワイヤレスチャージャーは、MagSafe充電対応のiPhoneに磁石でピタッと吸着し充電します。また、MagSafe機能がないQi充電対応のiPhoneやAndroidスマホ、ワイヤレス充電対応のAirPodsのワイヤレス充電台としてご利用いただけます。USB電源はType-C PDに対応。最大15Wの高速ワイヤレス充電が可能です。アルミスタンドは角度を自在に調節可能。側面にはMagSafe充電器をしっかり固定する滑り止めが配置されており、脱着の際にMagSafeごと外れてしまうことを防ぎます。
セット内容ワイヤレス充電器本体、アルミスタンド
色シルバー
質量(g)約37(ワイヤレス充電器本体)
出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15
ケーブル長(m)約1
入力PD 5V-2A / 9V-2A / 12V-1.5A
適合機器MagSafe充電に対応したiPhone、ワイヤレス充電に対応したiPhone、Androidスマートフォン、および対応機器
保証期間初期不良のみ
接続端子Type-C
寸法(縦×横×奥行)(mm)約56×56×5.1(ワイヤレス充電器本体)
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ