端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
材質鉄(SS400)
種類シンブル
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
端末加工してワイヤーの摩耗の防止として使用。
材質スチール(SS400)
種類シンブル
端末加工するワイヤーコースとして使います。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類シンブル
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。
1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
被覆しないワイヤロープ用です。
表面処理溶融亜鉛めっき
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
種類シンブル
表面処理(本体)ドブメッキ
ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。
ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。
用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として
材質鉄
種類シンブル
規格旧JIS B2802規格準拠
表面処理溶融亜鉛メッキ
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
材質ステンレス(SUS316)
種類シンブル
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
仕様両端シンブル入
タイプB
Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック))
ワイヤーの連結部を保護するパーツです。(Φ2ワイヤーシンブル)
材質テンレス
質量(g)1
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
種類シンブル
寸法L(mm)36
寸法D(mm)27
寸法B(mm)8
寸法D1(mm)16
適合ロープ径(Φmm)6
表面処理(本体)ドブメッキ
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
種別両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
ワイヤーの輪の部分に入れることにより、輪の内側を保護し、ワイヤー自体を長持ちさせることが出来る保護金具です。ステンレス製なのでサビに強い
材質ステンレスSUS304
種類シンブル
ワイヤーの輪の部分に入れることにより、。輪の内側を保護し、ワイヤー自体を長持ちさせることが出来る保護金具です。
種類シンブル
ワイヤーロープの端末処理後の摩耗防止金具です。
材質SUS304
用途被覆しないワイヤーロープ用
エスコ品番EA638KB-9
材質SS400相当品
質量(g)50
種類シンブル
寸法L(mm)51
寸法d(mm)9
寸法D(mm)40
表面処理溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)11
寸法D1(mm)25
適合ロープ径(Φmm)9
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。錆に強いステンレス製(SUS-304)
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質ステンレス
種類シンブル
懐が深いのでしっかりとワイヤーロープをホールドできます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
繊維ロープ専用です。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
工具を使用せず施工ができます。
用途支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用
材質(本体)亜鉛メッキ鋼線
編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。1本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽で汚れません。生産物賠償責任保険(PL)付です。
仕様片端シンブル入
材質ロープ:炭素鋼 芯:麻芯スリーブ:アルミ合金シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
繊維ロープ専用です。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
繊維ロープ専用です。
繊維ロープの先端をアイ加工して使用する際に、ロープの摩耗を防ぎます。
穴を通すことによって安定感が増します。
用途繊維ロープをアイ加工する場合のあて金具として。
スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):3.43●D(mm):8●L(mm):63●S(mm):10●B1(mm):17●B2(mm):14●E(mm):9●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:536-6684
アズワン品番67-7182-70
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)3
使用荷重(t)2.3
破断荷重(t)14
ワイヤー径(Φmm)14
1本
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ480
長さ(m)3
使用荷重(t)7
破断荷重(t)41
ワイヤー径(Φmm)24
1本
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ280
長さ(m)3
使用荷重(t)2.3
破断荷重(t)14
ワイヤー径(Φmm)14
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ520
長さ(m)3
使用荷重(t)8.1
破断荷重(t)48
ワイヤー径(Φmm)26
1本
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ440
長さ(m)3
使用荷重(t)5.8
破断荷重(t)35
ワイヤー径(Φmm)22
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ200
長さ(m)3
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)10
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)3
使用荷重(t)5.8
破断荷重(t)35
ワイヤー径(Φmm)22
1本
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ240
長さ(m)4
使用荷重(t)1.6
破断荷重(t)10
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ280
長さ(m)5
使用荷重(t)2.3
破断荷重(t)14
ワイヤー径(Φmm)14
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)3
使用荷重(t)1.6
破断荷重(t)10
ワイヤー径(Φmm)12
1本
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。両シンブル加工です。
種類両シンブル
長さ(m)3
使用荷重(t)1.2
破断荷重(t)7.2
ワイヤー径(Φmm)10
1本
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
6x37%構成の麻芯ワイヤの線材をハイテン化する事で鋼相当(通常の麻芯ワイヤの約35%の強度化)が実現しました。 ワイヤ径別で色分けをしていますので一目で簡単にワイヤ径を識別可能です。 強くて、識別色が入って、より安全になりました。鋼芯ワイヤの荷重表を使えますので『最大で2サイズダウン』のワイヤ径でも安全に荷役作業が可能になります。
用途この玉ワイヤーは両端に圧縮止め加工をしたJISメーカー認定の『セーフ ロック』です。片シンブル片アイ加工です。
種類片シンブル片アイ400
長さ(m)3
使用荷重(t)4.8
破断荷重(t)29
ワイヤー径(Φmm)20
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ