186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転式のため、ワイヤーを傷めません。
用途ワイヤーロープと各種金具の連結用 材質合金鋼
1個
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A8W10、【スイベルフック】WLHW5-6 使用荷重(t)2.24(垂直吊り2本吊り時) 寸法d(mm)10 寸法a(mm)17 寸法t(mm)80 寸法e(mm)160 ロープ径(Φmm)12 寸法W(mm)35 寸法s(mm)10 寸法d2(mm)12 寸法h(mm)20 寸法g(mm)28 寸法w(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様12mm 6×24 O/O
1組
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防水・注油式で重機械やアースドリルに適しています。 KTスイベル(KED型)同等品で、KED型にはない使用荷重を補てんするものです。
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スチール 寸法(mm)115(L)×36(W) 質量(kg)0.38 破断荷重(t)5 使用ロープ径(mm)6.3用 アズワン品番64-2297-33 耐荷重(t)1.0
1個
6,410 税込7,051
翌日出荷

大洋製器工業ダブルサルカン SS
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。 安全率5倍
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両アイ型・片回転式。長期使用を目的とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水・防油式です。グリースニップルから定期的にグリースを補給してください。片回転式ですので、ワイヤロープは回転側に、シャックルで連結してください。(推奨グリース:出光石油・ダフニーエポネックスNO.1相当品)。長オーフ形状・シャックル連結・両回転式。サイズ101・102はオイルシールなし、103~110はオイルシール入りの構造です。丸オーフ形状・ワイヤロープ直結・両回転式。オイルシールなしの構造で、短期間の用途にお使いください。アースドリルおよび重機用・両ジョー・片回転式。アースドリル用とし、オイルシール・Oリングを組込んだ防水構造ですが、衝撃や摩耗等厳しい用途の場合は、泥水が入るおそれもありますので、とくにグリースニップルからのグリースの補給と、ガタ・回転状態のチェックをしてください。ピンボルトは、ゆるむと危険ですので充分に締めつけてください。ワイヤロープを直接ピンボルトに掛けることは極力避けてください。ワイヤロープを直接取り付ける場合には、丸コースを併用するなどしてください。シンブル加工したワイヤロープを使用されることをお勧めします。ピンの締め付け時には、ピンおよびピン穴(めねじ部)のごみ等の付着が無いよう清掃してください。
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。 金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大洋製器工業ダブルサルカン ED
エコ商品
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転式のため、ワイヤーを傷めません。
用途ワイヤーロープと各種金具の連結用。 仕様REACH規則適合品 材質合金鋼 安全率5倍
1個
179,800 税込197,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


大洋製器工業ダブルサルカン AB
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。 安全率5倍
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水本機械製作所スイベルスナップZ型
つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等のよりとりになります
用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
70 税込77
当日出荷

素材を吟味した、ワイヤーキャロスイベル。ワイヤーは素材を吟味した、細いギザギザしたハリのあるものを採用。ウィードを抜ける際に糸ノコで切断するように切り裂き抜けてゆき、軽快な”ウィード抜け”感を生む。重いシンカーを鋭く振り抜くこの釣りは、リグ全体に強い負荷がかかる。キャストの際、ワイヤーのスリーブ止めが弱く万が一抜けた場合は、シンカーが思わぬ方向に飛んで行き非常に危険である。この為、スリーブ止めには強度のバラつきが出るハンドプレスではなく、安定した強度を確保出来る工業用高強度プレスを採用。強靱設計としている。
用途フィッシング
1枚(2個)
500 税込550
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のスイベルスナップです。アイ部分が回転するので、連結してた時絡みづらい連結金具です。
用途チェーン・ワイヤーロープの連結金具として 材質SUS316 種類スイベルスナップ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
1箱(2個)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所スイベル
エコ商品
金具のセンター部がスイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。
用途よりとりとして。チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。 トラスコ品番316-5106 材質ステンレス(SUS304) 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)4 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)12 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.78
1個
899 税込989
当日出荷

1500V耐電圧スイベル付吊り具です。
用途熔接作業などの吊り具として。 材質スチール 耐電圧1500V
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス スイベル
ワイヤーやチェーンのねじれを防ぐ回転式金具です。
材質SUS304
1個
1,099 税込1,209
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A8W16、【スイベルフック】WLHW10 使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り時) 寸法d(mm)16 寸法a(mm)29 寸法t(mm)110 寸法e(mm)218 ロープ径(Φmm)18 寸法W(mm)42 寸法s(mm)14 寸法d2(mm)16 寸法h(mm)30 寸法g(mm)45 寸法w(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様18mm 6×24 O/O
1組
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワイヤー、チェーン等の連結に。中央が回転するので、ワーヤーやチェーンのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類スイベルスナップ
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所スイベルスナップ
アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません スプリングフックで手軽に開閉作業ができます
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A8W13、【スイベルフック】WLHW7-8 使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時) 寸法d(mm)13 寸法a(mm)20 寸法t(mm)110 寸法e(mm)181 寸法W(mm)35 寸法s(mm)10 寸法d2(mm)12 寸法h(mm)26 寸法g(mm)34 寸法w(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様16mm 6×24 O/O
1組
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質黄銅 種類スイベルスナップ 寸法S(mm)7
1個
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 連結金具として。 トラスコ品番208-2348 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)9 寸法L(mm)37 寸法H(mm)7 寸法d(mm)8 寸法S(mm)4 寸法D(mm)2.5 寸法W(mm)15 アズワン品番64-8747-50 使用荷重(kN)0.05
1袋
959 税込1,055
当日出荷

水本機械製作所黄銅スイベルスナップ
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質(本体)黄銅 種類スナップフック 寸法S(mm)7
1袋
669 税込736
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイの部分が回転するので、チェーンなどのよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。 材質真鍮 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)60 寸法S(mm)7
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスビー両型スイベル
小型で高強度です。
用途ワイヤロープの撚り取りに。 材質合金鋼 表面処理亜鉛メッキ
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
79,980 税込87,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1組
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。 包装JAN付袋入り
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所スイベル
金具のセンター部がスイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
1個
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 寸法p(mm)225 寸法a(mm)112 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様【マスターリング】A8W22、【スイベルフック】WLHW10 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様18mm 6×24 O/O フック寸法e(mm)218 フック寸法g(mm)45 30°吊り(t)5.14 60°吊り(t)4.6 リング寸法d(mm)23 リング寸法t(mm)160 リング寸法w(mm)90 リング寸法s(mm)17 フック寸法h(mm)30 フック寸法a(mm)29 フック寸法d2(mm)16 フック寸法W(mm)42
1組
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)