ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
用途台付ワイヤの製作に
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
用途ワイヤーロープ専用パーツ 2
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック))
材質アルミ
質量(g)1
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
エスコ品番EA628SD-2A
適合ワイヤ径(Φmm)2
1袋(10個)
¥330
税込¥363
当日出荷
Φ2ワイヤーのカシメ用パーツです。(Φ2ワイヤースリーブ(30個パック))
ワイヤーの連結部を保護するパーツです。(Φ2ワイヤーシンブル)
材質テンレス
質量(g)1
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。
左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。
ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。
ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
用途ワイヤーロープ専用
付属品六角レンチ
表面処理クロームメッキ
仕上クロームメッキ
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mm
アズワン品番64-2252-31
1袋(10個)
¥155
税込¥171
当日出荷
エスコ品番EA628SD-0.5
適合ワイヤ径(Φmm)0.45
1セット(10個)
¥245
税込¥270
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:3.0mm
アズワン品番64-2252-33
1袋(10個)
¥345
税込¥380
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:4.0mm
アズワン品番64-2252-34
1袋(10個)
¥540
税込¥594
当日出荷
エスコ品番EA628SD-3A
適合ワイヤ径(Φmm)3
1袋(10個)
¥470
税込¥517
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:5.0mm
アズワン品番64-2252-35
1袋(10個)
¥810
税込¥891
当日出荷
エスコ品番EA628SD-0.8
適合ワイヤ径(Φmm)0.81
1袋(10個)
¥245
税込¥270
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:3.0mm
アズワン品番64-2252-38
1袋(10個)
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。
全長(mm)180
圧着範囲(mm2)0.08-10+16
適合4角クリンプ
質量(g)405
使用範囲(AWG)28-7
1丁
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
仕様【側面線】あり
エスコ品番EA628SD-120
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16
適合ワイヤ径(Φmm)2
1個
¥500
税込¥550
欠品中
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:2.5mm
アズワン品番64-2252-32
1袋(10個)
¥230
税込¥253
当日出荷
仕様【側面線】なし
エスコ品番EA628SD-115
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16
適合ワイヤ径(Φmm)1.5
1セット(10個)
¥500
税込¥550
当日出荷
エスコ品番EA628SD-0.3
適合ワイヤ径(Φmm)0.27
1袋(10個)
¥245
税込¥270
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:2.0mm
アズワン品番64-2252-37
1袋(10個)
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mm
アズワン品番64-2252-36
1袋(10個)
¥885
税込¥974
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:4.0mm
アズワン品番64-2252-39
1袋(10個)
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
エスコ品番EA628SD-2.5A
適合ワイヤ径(Φmm)2.5
1袋(10個)
¥420
税込¥462
欠品中
エスコ品番EA628SD-0.4
適合ワイヤ径(Φmm)0.36
1袋(10個)
¥245
税込¥270
当日出荷
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:5.0mm
アズワン品番64-2252-40
1袋(10個)
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定しています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。エンドスリーブを16mm2までの四角形状に圧着できます。クランプ接続の表面用の四角形状に圧縮します。最大2×6mm2または2×AWG8のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に
仕様圧着段数:1
適合4角クリンプ
全長(mm)180
質量(g)405
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.08-10+16
クリンピング能力(AWG)28-5
1丁
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途エンドスリーブ用
全長(mm)180
圧着範囲(mm2)0.08-10.0
質量(g)404
使用範囲(AWG)28-7
1丁
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。工場にて規格に適合するように精密に設定。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブ用。フェルール用。
全長(mm)190
圧着範囲(mm2)0.08-10+16
適合4角クリンプ
質量(g)486
使用範囲(AWG)28-5
1丁
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。四角形状にて圧着します。
用途エンドスリーブ用
全長(mm)190
圧着範囲(mm2)0.08-10.0
質量(g)477
使用範囲(AWG)28-7
1丁
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するので間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。四角形状にて圧着します。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に
仕様圧着段数:1
全長(mm)190
質量(g)477
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.08-10.0
クリンピング能力(AWG)28-7
1丁
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定していますトグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。10mm2までの六角形状に圧着できます。接続面積が狭い場合の六角形状圧縮します。最大2×4mm2または2×AWG10のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
用途エンドスリーブ用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に
仕様圧着段数:1
全長(mm)180
質量(g)404
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド磨き・黒表面処理
クリンピング能力(mm2)0.08-10.0
クリンピング能力(AWG)28-7
1丁
¥42,980
税込¥47,278
90日以内出荷
1つのダイスで0.08~10.0[[MM2]]および16.0[[MM2]]を圧着します。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。
トラスコ品番195-5235
アズワン品番64-8393-95
1丁
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ