職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)156
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)160
表面処理防錆
刃部硬度HRC60~64
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(Φmm) 銅線3.0
バネ無
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
寸法(mm)175
トラスコ品番824-8275
全長(mm)175
質量(g)225
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
幅(mm)57
全長(mm)190
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。
呼び寸法(mm)130
トラスコ品番826-6559
材質バナジウム鋼
全長(mm)133.5
質量(g)85
硬さHRC56~64(刃部)
寸法A(mm)133.5
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)17
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8.3
寸法B(mm)50
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)95
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
刃先角度(°)15
切断能力(Φmm) アルミ線4
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
こんなお得な商品も!

強力ニッパー 高品質(JIS)
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
バネ内蔵で連続作業でも疲れにくい。ベントタイプ。
用途軟鋼線材や番線、針金などの切断に。
全長(mm)200
質量(g)260
最大切断能力(Φmm)4
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
口先長(mm)9.0
ヘッド形状ストレート
ピアノ線等、鋼線の切断に!偏芯テコ原理により切断力が優れています。
用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。
全長(mm)200
仕様厚刃、ばね付、超硬チップ付、ソフトカバー付
トラスコ品番395-6741
質量(g)265
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
1丁
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ワイヤークラフトやビーズアクセサリーなどのワイヤーカッティング作業に最適です。
グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
寸法(mm)130
トラスコ品番820-2430
全長(mm)130
質量(g)40
切断能力(mm)軟鉄線(先端刃)0.8以下、(サイド刃)1.2以下
切断能力(Φmm) 銅線(先端刃)1.2以下、(サイド刃)1.2以下
切断能力(Φmm) アルミ線(先端刃)2.0以下、(サイド刃)1.2以下
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0
2018年トラスコ掲載ページ4 0946
持ち運びに便利な開閉ロック付です。
テグス、細かいステンレスワイヤーの切断、銅線や細かい真鍮製のクサリ等の切断に最適です。
切断能力(mm)軟鉄線0.5以下
全長(mm)120
質量(g)49
トラスコ品番493-6248
材質(本体)炭素工具鋼
呼び寸法(mm)120
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215
トラスコ品番222-2787
質量(g)280
呼びMN
切断能力(Φmm) 軟線3.5
適合切断材線材
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125
トラスコ品番446-9186
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)57
口先長(mm)9.0
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.2
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ストリップ穴付の斜刃タイプ。
N-4のワイヤーストリップ用穴付。
用途平行線の縦割りカットに最適。
硬度HRC(刃部)58
切断能力(mm)銅(より線)2
RoHS指令(10物質対応)対応
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125
トラスコ品番446-9127
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)56
口先長(mm)9.0
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6
切断能力(Φmm)中硬線1.0
1丁
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
寸法(mm)200
トラスコ品番853-5053
全長(mm)200
1丁
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
刃部に超硬をインサートし、Φ1.0mmまでのピアノ線切断が可能です。
用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。
全長(mm)175
仕様超硬チップ付、ばね付、ソフトカバー付、厚刃
トラスコ品番356-8130
質量(g)220
切断能力(Φmm) ピアノ線1
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切弾力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度40°で斜め方向から切断できます。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番776-7552
材質バナジウム鋼
質量(g)255
硬さHRC60~65(刃部)
寸法A(mm)213
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)15
寸法D(mm)38
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160
材質S55C
幅(mm)(先端開)15以上
質量(g)170
刃部硬度55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
適合電線径(Φmm)8~13
適合電線(mm2)1.5~2.5
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)165
質量(g)176
一般銅線、ワイヤー用ニッパーです。刃先は誘導加熱処理でHRC62の硬度を持っています。滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
用途電気配線作業。ワイヤー加工作業。
狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。
用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。
全長(mm)450
トラスコ品番356-8857
質量(kg)1.145
切断能力(Φmm)HRB80軟線/7以下、HRC20硬線/5以下
適合替刃MNC350G
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1丁
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
寸法(mm)115
全長(mm)115
1丁
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
全長(mm)210
色クールブラック
質量(g)270
切断能力(Φmm) ピアノ線2
切断能力(Φmm) 鉄線3.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも簡単に工具を見つけることができます。
太陽や照明などの光で充電します。
偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
トラスコ品番195-2003
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)204.8
質量(g)270
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
高所作業時の落下防止用リング付きです。
偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
トラスコ品番195-2001
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)203.2
質量(g)310
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
特許を取得したJourneyman(TM)ハンドルでは、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます。
トラスコ品番195-2000
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
全長(mm)206.4
質量(g)304
切断能力(Φmm) 鉄線2.3
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。
全長(mm)215
質量(g)240
切断能力鉄線3.5mm
切断能力(Φmm) 鉄線3.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ミゼットニッパー特別仕様品、USA仕様です。USAユーザーは手が大きく握力が強いため、硬いハードな使い方でも最初の切れ味が長期継続するように材質熱処理を強化しています。刃と刃を繋いでいる座金リベットの材質をハードな使用にも耐えれる強化熱処理加工を施しています。特殊材質強化品の為ベテラン職人が1丁1丁手作りでカシメ具合を確認しながら機械を操り生産している高級品です。長期間切れ味、耐久性強が継続します。釘や釘打ち機、ネイルや針金3.5mm以下の切断刃先が40度に曲りツライチで切断できます。
用途ミゼットニッパー。
材質ハンドル:曲げ鋼板 樹脂クリップ
全長(mm)215
質量(g)280
切断能力(mm)【線材】(軟鋼線)3.5、軟鋼線4mm15000回カット実験でも切れ味耐久性異常なし
材質(刃)刃物鋼
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。
刃先の開調整が簡単にできます。
床や壁から飛び出した鉄線の際切りに最適な40度の角度付き。
全長(mm)215
トラスコ品番367-3812
切断能力(Φmm) 軟線3.5
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ジョイント部は鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
ハンドルコンフォートタイプ
刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。
サイズ(mm)200
質量(g)197
切断能力(Φmm) ピアノ線1.5
切断能力(Φmm) 鉄線4
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
切断能力(Φmm) 軟線4.0
エレクトロニクス用精密ニッパー「フルフラッシュ刃、ワイヤートラップ付」の商品です。
全長(mm)126
切断能力軟線程度
切断可能径(Φmm)最大1
1本
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
アメリカ ズーロン社製の、ハードワイヤー用フラッシュカッター(ニッパー)です。硬線用に特別に設計されているため、通常のニッパーと異なり硬線を切断しても刃先を損傷しません。
長さ(mm)140
質量(g)81.7
切断能力Φ1.0以下の硬線
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
切断力と耐久性に優れた強力ニッパー。
刃は高強度で耐久性に優れています。
コースレッドや高硬度なピアノ線も切断できます。
用途電線・鉄線・ピアノ線・工場内配線や架空配線に使用される補強ワイヤー入りケーブル・車やバイクの整備に使用されるステンレスメッシュホースの切断に、突き抜けたクギ/木ネジの処理に
ニッケルリボンワイヤの切断用に設計された電工ニッパです。バネ付で仕掛けで自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
全長(mm)108
トラスコ品番114-3307
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)54
切断能力(Φmm) ワイヤーニッケルワイヤ:1
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ