荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。
ロープ径(Φmm)9
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)(ループ)20
ワイヤーの抜き差し簡単!
フックの調整も楽らく。
耐荷重(kg)約10
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
種別2本吊
材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ
安全率5倍
鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具
適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S
端末仕様鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)対応
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個
種別壁付用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
寸法C(mm)3.5
材質(フック)スチール(SPCC)
材質(金具)真鍮(C3602)
適合径(Φmm)Φ1.0~1.5
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
エスコ品番EA840DC-7.5
長さ(m)7.5
ケーブル長(m)7.5
使用荷重(kg)380
ロープ径(Φmm)4.8
フック口開き(mm)17
ケーブル径(Φmm)4.8
安全使用荷重(kg)約380
1個
¥9,940
税込¥10,934
翌日出荷
材質ステンレス
ロープ径(Φmm)0.7
カラビナ付きのフック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
片アイ片フックタイプのワイヤーロープスリングです。フックは安全レバー付きです。JISワイヤーを使用しています。安全係数6です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。
用途荷物の吊り上げ・引っ張り。
仕様JISG3525
材質硬鋼線材、炭素鋼S45C、アルミ合金
タイプG種ワイヤー使用・片アイ片フックタイプ
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様ラッチ付
材質スチール
こんなお得な商品も!
スナップフック スチール
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類スナップフック
表面処理ユニクロメッキ
こんなお得な商品も!
カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
材質(ステンレスワイヤー)SUS304(フック)亜鉛ダイカスト
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
ホース等の一時的な掛け置きに使用。
種別プレートフック
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。50kg対応。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質ステンレス
仕上サテン
フック型ワイヤーグリッパー。ワイヤーは貫通するので、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
寸法L(mm)70
寸法H(mm)21
寸法S(mm)11
寸法D(mm)5
寸法L2(mm)21
寸法W(mm)35
吊下荷重N(kgf)98(10)
トラスコ品番378-9055
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)23
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番378-9063
質量(g)25
寸法L(mm)33
寸法H(mm)22
寸法S(mm)16
寸法D(mm)5
寸法D2(mm)3
寸法L2(mm)7
寸法W(mm)35
吊下荷重N(kgf)98(10)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番849-1117
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)70
寸法D(mm)5
寸法W(mm)25
寸法R(mm)5.5
H(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.1
1個
¥368
税込¥405
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ベルトなどの連結金具として。端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0964
仕様ワイヤー構成:7×19
材質スチール
使用荷重(kg)270
フック口開き(mm)18
アズワン品番64-2297-94
ワイヤー寸法(Φmm×m)5×9
1個
¥2,210
税込¥2,431
当日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19
材質スチール
長さ(m)4.5
使用荷重(kg)270
ロープ径(Φmm)5
フック口開き(mm)18
アズワン品番64-2297-91
ワイヤー寸法(Φmm×m)5×4.5
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19
材質スチール
長さ(m)6
使用荷重(kg)270
ロープ径(Φmm)5
フック口開き(mm)18
アズワン品番64-2297-92
ワイヤー寸法(Φmm×m)5×6
1個
¥1,780
税込¥1,958
当日出荷
店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。30kg対応。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質ステンレス
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上サテン
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール10)・長押ラック(D50)にも使用できます。
ワイヤー径(Φmm)1
静止荷重(kg)10
材質真鍮/亜鉛ダイカスト/ステンレス
長さ(mm)1000
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)305
質量(kg)3
適合ワイヤ径(Φmm)~6.4
アズワン品番64-2297-71
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
レール10用オプションパーツ。高さ調整のできる(1m以内)ワイヤーフックです。横にスライドして位置を動かすことができます
材質レール:ステンレス鋼製SUS430/エンドキャップ:ABS樹脂/ランナー:PE樹脂/ブラケット:スチール鍍金
長さ(m)1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)240
質量(kg)1.5
適合ワイヤ径(Φmm)~4.7
アズワン品番64-2297-70
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
径(Φmm)5
材質スチール
耐荷重(kg)1
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。
種別フック&フック
表面処理ユニクロメッキ
先端形状両フック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ