ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

ホースバンド ワイヤータイプ
モノタロウ
¥67~
税込¥74~
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
仕様ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等
表面処理3価クロメート
ワイヤータイプのドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用
材質鉄、鋼
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。
仕様ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
材質鉄製
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
ドライバー、スパナー締め付けタイプで、高トルクでの締め付けができます。
手締め式
材質(ワイヤ)ステンレス、(蝶ねじ)黄銅
締め付けが簡単な指ネジ式。最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
材質/仕上スチール(三価クロメート)
ホースにあわせてしっかり締めることができます。ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。
用途ホースバンド。
材質スチール
工具不要な手締めタイプです
材質鉄
ワイヤー径(Φmm)2.3
適合径(Φmm)66~76
アズワン品番64-7850-45
入数2個
1袋(2個)
¥260
税込¥286
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(2個)
¥219
税込¥241
翌日出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質鉄製
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質ステンレス製
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ループAD-2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途集塵機用
仕様スイデン 集塵機用 ワイヤーホースバンド
トラスコ品番163-1846
材質ステンレス
寸法(mm)Φ85
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
ネジで締め込むタイプのワイヤー式ホースバンド
材質スチール
右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。
表面処理(ボルト)三価クロムメッキ
材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)
材質(ボルト)鉄(SS400)
材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
ねじで締め付けるチューブ用ホースバンドです。
用途ホースニップルへのチューブホースの締め付けに
寸法(mm)【締付】5~7
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)
¥489
税込¥538
当日出荷
規格12ヨウ
部品名称ワイヤーホースバンド
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.96MB)
図解NoSSA-S501 ラジエータ部品_No.42、SSA-S500A エンジン ラジエータ部品_No.24、SSA-F600 台車 クラッチペダル ブレーキペダル部品_No.27、SSA-S500 エンジン ラジエータ部品_No.24、MX-501 ラジエータ部品_No.24
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
部品名称ワイヤホースバンド
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB)
図解NoMI-A402-1 ポンプ,カクニンケイ部品_No.7、MI-407 ポンプ,カクニンケイ部品_No.8、MI-M1601R ポンプクドウケース,カクニンケイ,ポンプ部品_No.32、MI-408 ポンプ,カクニンケイ部品_No.8、MI-M1601R 30 ポンプクドウケース,カクニンケイ部品_No.32、MI-A401 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.28、MI-808 ポンプ,カクニンケイ部品_No.8、MI-A401 ポンプ,カクニンケイ部品_No.7、MI-207 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.11、MI-208 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.11、MI-807 ポンプ,カクニンケイ部品_No.7
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
手締め式、ワイヤ部はステンレス製
材質ワイヤ部/ステンレス、蝶ネジ部/黄銅
2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
材質鉄(三価クロメート)JIS規格
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
ワイヤで強力に締め付け、手締め
材質鋼、鉄
オールステンレスタイプのドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用
材質ステンレス
バンド幅(mm)8
締付範囲(mm)50~55
アズワン品番65-0324-92
入数1パック2個入
1袋(2個)
¥329
税込¥362
4日以内出荷
ツマミがついて締め付けやすいバンドです。
手締め式ワイヤーバンドです。
ホース抜けを防ぎます。
用途一般家庭屋外散水用
材質スチール
耐圧性(MPa[kgf/cm2])約0.2[2]
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ