機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。
種類産業機械用ケーブル
連続使用温度(℃)150
材質ふっ素樹脂/ETFE
絶縁体外径(mm)0.56
導体公称断面積(mm2)0.053
導体構成(本/mm)1/0.26
RoHS指令(10物質対応)対応
機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。
種類産業機械用ケーブル
連続使用温度(℃)150
材質ふっ素樹脂/ETFE
絶縁体外径(mm)0.81
導体公称断面積(mm2)0.205
導体構成(本/mm)1/0.51
RoHS指令(10物質対応)対応
機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。
種類産業機械用ケーブル
連続使用温度(℃)150
材質ふっ素樹脂/ETFE
絶縁体外径(mm)0.62
導体構成(本/mm)1/0.32
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具最大ワイヤゲージ = 30AWG適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798') 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具最大ワイヤゲージ = 30AWG適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798') 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ワイヤー入り。カンタンラッピングに欠かせないアイテムです。
材質紙
寸法(幅W×高さH)(mm)6×120
円筒内面、曲面仕上げ等、さまざまな加工に応用できる便利なツールです。
ピアノ線を結束させています
用途ピアノワイヤー線の表面粗さを利用し金属やプラスチックのバリ取り作業が可能です。
ワイヤー線の弾力性により加工物形状に沿ってバリ取りができます。
ワイヤー線の表面粗さを砥石により加工修正できるので、バリの大きさや仕上げ面粗さにも対応可能です
外径(Φmm)4
刃長(mm)30
全長(mm)72
軸径(Φmm)3
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。
仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。
配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。
絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応
材質(導体)スズめっき軟銅線(単線)
使用温度範囲(℃)-100~150
絶縁体厚さ(mm)0.15
定格電圧(V)250
袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
両端にワイヤーが入っていることにより、ねじっても破れにくいワイヤータイです。簡単にプチギフトを作ることができます。
仕様ワイヤー入(両端)
材質紙
長さ(m)0.15
寸法(幅W×長さL)(mm)7×150
厚さ(g/m2)40
1袋(100本)
¥719
税込¥791
当日出荷
仕様タイプ = 手動式ワイヤラッピング工具最大ワイヤゲージ = 26AWG適切なワイヤラップについては、品番< 209-4798') 209-4798/を参照. ストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング工具. ワイヤのストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング用に設計されたワイヤストリッピング、ラッピング、及びアンラッピング手動工具の組み合わせ 30 awg工具は0.025" x 0.025"(0.63 x 0.63 mm)0.85 mm斜め端子ピンでの使用に最適。26 awg工具は0.03" x 0.06"(0.76 x 1.52 mm)又は0.045" x 0.045"(1.14 x 1.14 mm)端子ピンに最適. 使用方法: 工具の中心にある切断刃を使用してワイヤから約25 mmの絶縁材を剥ぎ取り、ワイヤのラッピングビットの90°の屈曲部に挿入し、ビットを端子ピンの上に配置し、工具を時計回りに回転させてラッピングを開始。 改良型ラップの最初の回転には、振動に対する保護としての絶縁が含まれています。 アンラッピング方法: ビットをラッピングされた接続の上に配置し、ワイヤが外れるまで反時計回りに回転。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ラッピング用に御使用下さい。
クリック付きですので、一定の高さで固定できます。
材質リン青銅0.635□
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)1
導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。
耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線
精密小型機器、医療精密機器等の内部配線
プリント基板の補助配線
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.15
全長(m)2
材質ふっ素樹脂/PTFE
絶縁体外径(mm)0.31
AWG36
導体構成(本/mm)7/0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途各種電線の損傷防止。
サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のチャンネルブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。
用途サビ落とし・ペンキはがし。
タイプチャンネルブラシ
材質(毛)ラッピング線
ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。
材質ポリエチレン
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~50
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
仕様UL規格品(UL94HB)
使用条件屋内
安価でどんなお店にも馴染む使いやすい定番のワイヤータイです。ねじって止めるだけでギフトラッピングが出来上がるのでとっても便利なアイテムです。
材質ナイロン
テフロンはデュポン社の登録商標です。
用途電線、ワイヤチューブなどの摩耗の防止に
色黒
材質テフロン
長さ(m)15.24
トラスコ品番100-7369
厚さ(mm)0.8
質量(g)570
タイプ耐熱用
使用温度範囲(℃)-270~260
内径(Φmm)4.4
規格UL規格品(94V-0)
外径(Φmm)6.4
束線径(Φmm)12.7
1巻
¥96,980
税込¥106,678
15日以内出荷
忙しいときに誰でも簡単にラッピングできる耐水クイックブーケセットです。束ねて巻いて、ワイヤータイで留めるだけ!1枚なのにボリュームのあるブーケラッピングが完成します。
材質合成紙
色ブラック
忙しいときに誰でも簡単にラッピングできる耐水クイックブーケラッピングセットです。束ねて巻いて、ワイヤータイで留めるだけ!1枚なのにボリュームのあるラッピングが完成します。
材質合成紙
厚さ(g/m2)120
電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。
取り付け簡単で、速やかにできます。
材質テフロン
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-270~260
使用条件屋外
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。
チューブ外径(Φmm)25.4
チューブ内径(Φmm)23.1
厚さ(mm)1.1
最大結束径(Φmm)76.2
材質ナイロン66
仕様UL94V-2
使用温度範囲(℃)-40~65
使用場所屋内
色ナチュラル
長さ(m)30.48
範囲(mm)25.4~Φ76.2
トラスコ品番731-1508
質量(kg)4
1巻
¥109,800
税込¥120,780
30日以内出荷
cottaオリジナルのラッピングタグです。リボンが付いているので、袋の口をしぼるだけで簡単にクリスマスのラッピングができます。
材質ポリエステル、造花、ワイヤータイ
寸法(mm)50×70(1個あたり)
色クリスマスリースA
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
cottaオリジナルのラッピングタグです。リボンが付いているので、袋の口をしぼるだけで簡単にクリスマスのラッピングができます。
材質ポリエステル、紙タグ、ワイヤータイ
寸法(mm)75×60(1個あたり)
色クリスマスベル
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
cottaオリジナルのラッピングタグです。リボンが付いているので、袋の口をしぼるだけで簡単にクリスマスのラッピングができます。
材質ポリエステル、造花、ワイヤータイ
寸法(mm)50×70(1個あたり)
色クリスマスリースB
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。
航空機、鉄道車両に最適です。
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止
色黒
材質難燃性ナイロン6
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~65
規格UL94V-0取得品
難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。
航空機、鉄道車両に最適です。
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止
色黒
材質難燃性ナイロン6
長さ(m)30.48
厚さ(mm)0.8
使用温度範囲(℃)-40~65
規格UL94V-0取得品
cottaオリジナルのラッピングタグです。リボンが付いているので、袋の口をしぼるだけで簡単にクリスマスのラッピングができます。
材質ポリエステル、紙タグ、ワイヤータイ
寸法(mm)65×65(1個あたり)
色クリスマスひいらぎ
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ