2本吊りで強度も倍に!
用途吊り下げの時に
材質樹脂、金属、ステンレス
仕様ワイヤーロープの片側がループ加工
トラスコ品番743-0477
寸法(mm)(パーツ金具)Φ25×39、(ワイヤーロープ)Φ1×1000
質量(g)18
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
無段階調整の自在金具で自由な位置へ調整できます。
用途パネルなどの取り付けに各種ディスプレイに
材質ステンレス
直径(Φmm)1.2
耐荷重(kg)7
仕様ワイヤー貫通可
材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
エスコ品番EA628SK-1
材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:SUS304
長さ(m)1
穴径(Φmm)3.5
耐荷重(kg)10
ロープ径(Φmm)1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【吊り金具】14×24×49
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
適合吊りボルトW3/8
材質亜鉛合金
表面処理電気亜鉛めっき
適合ワイヤ8~22mm2
許容静荷重(N[kgf])294[30]
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
仕様ワイヤー貫通可(30度以下)
材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Φ1.0のループワイヤーとフックのセットです。
フックにはΦ6までの紐やロッドがかけられます。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ループワイヤーとフックのセットなので、他社のレールフックにも使用できます。
材質/仕上ワイヤロープ:ステンレス、フック:亜鉛ダイカスト
質量(g)19
タイプフック
使用荷重(kg)8
ロープ径(Φmm)1.0
材質真鍮、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
材質真鍮・スチール、パールニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0~2.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。
逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(U)
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
トラスコ品番389-2671
材質金具・座金/真鍮(C3602)
質量(g)28.5
寸法A(mm)37.0
寸法B(mm)10.0
寸法C(mm)18.0
適合径(Φmm)(ビス)3.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Φ1.0 L=1mワイヤーと座金のセットになり、ワイヤーが付属しています。本製品にはワイヤーグリップ機構はありません。
用途パネルに穴を開けて取り付けてください。
材質真鍮
耐荷重(kg)5
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0
1セット
¥419
税込¥461
当日出荷
付属品M10六角ナット×2、ワッシャー×2
材質真鍮・スチール・ステンレス、パールニッケル・亜鉛メッキ・ホワイト仕上
許容荷重(kg)15まで
ワイヤー径(Φmm)適合:1.5
仕様ワイヤー貫通可、M4ボードアンカー対応
材質本体:真鍮、クロームメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)対応:1.0、1.2
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
パイプに貫通穴を開けて使用します。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。
この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使用はしないでください。
用途切り放しでは危ないワイヤーエンドの処理に。
トラスコ品番207-6087
材質/仕上真鍮
質量(g)1
タイプワイヤーエンド
適合ロープ径(Φmm)0.6~1.5
アズワン品番64-8715-35
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
小さな形状を活かし、オブジェやインスタレーション展示などで目立たずに作品を受け止めます。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質真鍮
パネルに穴を開け付属のネジを通して取り付けます。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
仕様二重折釘付
エスコ品番EA628SH-20
材質本体:真鍮、ワイヤー:SUS304
長さ(m)1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【吊り金具】16×60
耐荷重(kg)8
ロープ径(Φmm)1
開口幅(mm)6
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
フックにはΦ8までの紐やロッドがかけられます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
額吊りやパネル吊りに。
トラスコ品番207-6088
材質/仕上ステンレス
質量(g)22
タイプフック
使用荷重(kg)(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.0
アズワン品番64-8745-12
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
棚板の高さ調節は金具下側で簡単に行えます。
材質スチール、真鍮
仕上クロームメッキ
穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。中~大判サイズのパネル吊りに適しています。
用途3mmから6mmまでの厚みのパネルをはさめます。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
軽量・小サイズのパネルを穴を開けずに横から取付けます。3mmから5mmまでの厚みのパネルをはさめます。
用途パネルの開き防止にも使用できます。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2
M8のタップ加工をした器具に直接取り付けられます。
金具の露出が少ないので、使用しない時にも目立ちません。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
おねじタイプなので、機器に直接組み込む場合に。
トラスコ品番207-6081
材質/仕上真鍮
質量(g)3
タイプ組み込み
使用荷重(kg)(Φ0.6)3、(Φ0.8)5
適合ロープ径(Φmm)Φ0.6~1.2
アズワン品番64-8713-15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
BSU-1S(ワイヤーグリップ機構付き)をパネルを下側から、BSU-1S(ワイヤーガイド)をパネル上側にはさみこんで支えます。
用途3mmから10mmまでの厚みのパネルをはさめます。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
穴をあけたパネルに取付け、確実に固定します。
用途A2以上の大判パネルに適しています。
材質真鍮
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
木棚にビスで取付するワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
M5のボードアンカーを使用して天井面に設置します。
余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。
金具の露出が少なく、使用しないときも目立ちません。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
ポップ吊りなどの店舗や公共施設内のサインディスプレイに。
トラスコ品番207-6082
材質/仕上真鍮
質量(g)10
タイプボード埋め込み
使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10
適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2
アズワン品番64-8713-23
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
1箱(20個)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
棚板保護の為、樹脂プレートが付属します。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
ボード等の側面にビス2本で固定します。
180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。
トラスコ品番207-6086
材質/仕上ステンレス
質量(g)7
タイプビス止め
使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5
使用ビス径(mm)3.0
アズワン品番64-8714-07
ねじ穴(Φmm)3.1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
棚板保護のためシリコンゴムのプレートが付属しています。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質ステンレス、シリコンゴム
Φ22ステンレスパイプに取付けするパイプ一体型のパイプハンガー吊りです。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
こんなお得な商品も!

アイボルト ステンレス
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
仕様玉付きワイヤー専用
付属品M3ナベネジ、六角ナット
材質本体:真鍮・スチール、クロームメッキ仕上
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ボード等の側面にビス4本で固定します。
180度回転するので、上面に取付けての傾斜吊りも可能です。
ワイヤーは貫通し、位置調整が簡単に行えます。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。
パネルの吊り下げや棚の転倒防止に。
トラスコ品番207-6089
材質/仕上ステンレス
質量(g)23
タイプビス止め
使用荷重(kg)(Φ2.5)70
適合ロープ径(Φmm)Φ1.5~2.5
使用ビス径(mm)3.5
アズワン品番64-8745-13
ねじ穴(Φmm)4.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ